カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(180)
  • 作業工具(17)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ud2-10」の検索結果

関連キーワード
238件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅ハンマ KTC

    銅ハンマ

    KTC
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    欠品中
    適合ヘッドの交換可能。(ロールピンタイプ)本体は鋳鉄製。トラスコ品番395-7985サイズ1ポンド質量(g)450種類銅ハンマー寸法H(mm)88全長L(mm)330頭径(Φmm)30寸法W(mm)30材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • 交換ヘッド KTC

    交換ヘッド

    KTC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド
  • 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI アルインコ

    上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌日出荷
    伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化と。ステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:60色ブラック踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)234×160踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)435収納寸法・奥行(mm)169
  • ピローユニット 大同メタル工業

    ピローユニット

    大同メタル工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
  • シヤフト 2UD-2518E-10 YAMAHA(ヤマハ)

    シヤフト 2UD-2518E-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • ブーツ バンド (スモール) 2UD-2512G-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ バンド (スモール) 2UD-2512G-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
  • ブーツ バンド(ダブル オフセツト ジヨイント) 2UD-2511H-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ バンド(ダブル オフセツト ジヨイント) 2UD-2511H-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2UD04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2UD04

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ダブルブランチ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2UD06 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2UD06

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状ダブルブランチ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
  • S/P UD 31Z10-M2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 31Z10-M2 ナカノ

    NAKANO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番55212-Z9317適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 31Z10-H2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 31Z10-H2 ナカノ

    NAKANO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番55162-Z6901適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 04Z10-F2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 04Z10-F2 ナカノ

    NAKANO
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番54112-NY204適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 06Z10-R2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z10-R2 ナカノ

    NAKANO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番55122-NY200適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 03Z10-F2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 03Z10-F2 ナカノ

    NAKANO
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番54112-99018適合メーカーNISSAN
  • ユニット用軸受 大同メタル工業

    ユニット用軸受

    大同メタル工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    42日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • カラーダイヤカットシフトノブ 150mm MAD MAX(マッドマックス)

    カラーダイヤカットシフトノブ 150mm

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)

    クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クリスタルシフトノブ 泡 200mm 12×1.25変換アダプター付き。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
    タイプ泡
  • クリスタルシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)

    クリスタルシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    クリスタルシフトノブ 泡 150mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
    タイプ泡
  • レトロ ストライプシフトノブ MAD MAX(マッドマックス)

    レトロ ストライプシフトノブ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
  • クロスカットシフトノブ MAD MAX(マッドマックス)

    クロスカットシフトノブ

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内装アート系パーツの必需品!。クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
  • ダイヤカットシフトノブ 150mm MAD MAX(マッドマックス)

    ダイヤカットシフトノブ 150mm

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内装アート系パーツの必需品!。泡とダイヤカットが優雅なルックスを演出!。クリア・スモーク・ブルー・グリーン・ピンク・パープル・レインボーの7色展開中!
  • シフトノブ 水中花 MAD MAX(マッドマックス)

    シフトノブ 水中花

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レトロな雰囲気に合う水中花シフトノブになります。
    用途トラック用付属品アダプター8×1.25(mm)・10×1.25(mm)全長(mm)約143口径(mm)12x1.25主な適合車種口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車【参考車種】12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
  • クロスカットシフトノブ 220mm MAD MAX(マッドマックス)

    クロスカットシフトノブ 220mm

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    内装アート系パーツの必需品!。クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
  • 工具セット (片開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット (片開きメタルケースタイプ)

    KTC
    ¥41,980税込¥46,178
    1組
    当日出荷
    スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
  • クリスタルシフトノブ MAD MAX(マッドマックス)

    クリスタルシフトノブ

    MAD MAX(マッドマックス)(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
    タイプ泡
  • ハンディープロテクターモールカッター KEIBA

    ハンディープロテクターモールカッター

    KEIBA
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。
    適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか材質アルミ合金全長(mm)317質量(g)670寸法A(mm)317切断能力100mmまで寸法D(mm)18寸法B(mm)104寸法C(mm)51
  • 水中花 艶華 シフトノブ 変換アダプター付き ブラック/レッド MAD MAX(マッドマックス)

    水中花 艶華 シフトノブ 変換アダプター付き ブラック/レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    4日以内出荷
    MADMAXオリジナル、艶やめき放つ水中花、艶華(えんか)シフトノブです
    用途トラックパーツ付属品アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm)適合■口径サイズ 12mm×1.25mm●トヨタ 2t ダイナ●ダイハツ 2t デルタ●三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター●三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター●三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート●日野 2t デュトロ●日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ●日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア■口径サイズ 10mm×1.25mm●いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ●UD 2t コンドル●UD 4t ファインコンドル●UD 大型 ビッグサム●UD 大型 クオン●日産 2t アトラス●マツダ 2t タイタン■口径サイズ 8mm×1.25mm●マツダ コラムシフト車●ダイハツ コラムシフト車●トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
  • 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC

    12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点]

    KTC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    翌々日出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。
    その他入組点数(点):52セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12●12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150●12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12●樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●ペンチ:SPD-175C●コンビハンマ:UD6-10●モンキレンチ:WMA-250●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)●ソケットホルダ:EHB410(2本)質量(kg)38.8差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC

    12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点]

    KTC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    翌々日出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、三段トレイで収納力が向上したスタンダードモデルSKR603Cを採用した工具セットです。
    その他入組点数(点):52セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12●12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150●12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12●樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●ペンチ:SPD-175C●コンビハンマ:UD6-10●モンキレンチ:WMA-250●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)●ソケットホルダ:EHB410(2本)質量(kg)42.6差込角(sq.)12.7
  • メカデスクセット[77点] KTC

    メカデスクセット[77点]

    KTC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    翌々日出荷
    自動車整備用として充実した入組内容です。トレイに一部の工具を収納し、上段引出しに収納することができます。
    その他入組点数(点):77セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14, 17●9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP, 20.8P●9.5Sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150●12.7sq.ソケット(六角):B4-14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,150●ソケットアダプタ:BA43●めがねレンチ(45°×6°ロング): M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224●めがねレンチ(45°×6°ショート):M5S-0810, 1012, 1214●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113 1214, 1417, 1719●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●割柄ドライバ(マイナス):FD-250●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6, D1PS-2●ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75, 0●樹脂柄ドライバロング丸軸(マイナス):MDDZ-400●樹脂柄ドライバロング丸軸(クロス):PDDZ-2●モンキレンチ:WMA-300●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●コンビハンマ:UD7-10●スクレーパー:KZ1-22●ステッカスクレーパーDX:KZSS-25●ステッカスクレーパー用替刃:KZS-2510(10枚組)●ヤスリ半丸・丸:FIS-100HM, 100M●マイティバー:LZ1-450●ブレーキパイプ用めがねレンチ:MZ1-10X12●整備用ゲージセット(18枚組):TGZ-1818●ブレーキドラムビスドライバ:AB-5●マグネットハンド:VL2-HD
  • 10 Series(10-KQ2U) SMC

    10 Series(10-KQ2U)

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 水中花 蒼華 さいか シフトノブ 141mm 変換アダプター付き パープル/ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    水中花 蒼華 さいか シフトノブ 141mm 変換アダプター付き パープル/ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    MADMAXオリジナル、蒼く輝く、蒼華(さいか)シフトノブです
    用途トラックパーツ付属品アダプタ8×1.25(mm)、10×1.25(mm)適合■口径サイズ 12mm×1.25mm●トヨタ 2t ダイナ●ダイハツ 2t デルタ●三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター●三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター●三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート●日野 2t デュトロ●日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ●日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア■口径サイズ 10mm×1.25mm●いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ●UD 2t コンドル●UD 4t ファインコンドル●UD 大型 ビッグサム●UD 大型 クオン●日産 2t アトラス●マツダ 2t タイタン■口径サイズ 8mm×1.25mm●マツダ コラムシフト車●ダイハツ コラムシフト車●トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車長さ(mm)約141
  • 工具セット(両開きプラハードケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きプラハードケースタイプ)

    KTC
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    3日以内出荷
    自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)10