カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)

「ufl005」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量形ベアリングユニット KMT軽量形ベアリングユニットKMT
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
偏心カラータイプの軽量型ベアリングユニット。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS軽量形ベアリングユニット KMTSUS軽量形ベアリングユニットKMT
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
偏心カラータイプのステンレス軽量型ベアリングユニット。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005C NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005CNACHI(不二越)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)60シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)10寸法A1(mm)8寸法K(mm)75寸法A2(mm)8寸法A0(mm)27.5軸径d1(Φmm)25
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005E NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005ENACHI(不二越)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)60シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)10寸法A1(mm)8寸法K(mm)75寸法A2(mm)8寸法A0(mm)27.5軸径d1(Φmm)25
RF Solutions WiFiアンテナ UFL, WiFi スタビー ANT-24G-S21-P5FL RF SOLUTIONSRF Solutions WiFiアンテナ UFL, WiFi スタビー ANT-24G-S21-P5FLRF SOLUTIONS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●RFプロトコル : WiFi●周波数範囲 : 2.4 GHz●実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●アンテナ指向性 : 無指向性●シリーズ : ANT-24G℃●2.4 GHzミニチュアピグテールアンテナ. 1/4波モノポールアンテナ 長さ21 mm 50 mmピグテール → IPEX (UFL) 頑丈で柔軟性の高いプラスチック仕上げ VSWR: 2.0以下 無指向性設計 インピーダンス: 50 Ω 公称ゲイン: ゼロdBi 無指向性設計RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
3,060税込3,366
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-39
ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプNACHI(不二越)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー旭精工
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー旭精工
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー旭精工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー旭精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット旭精工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
RoHS指令(10物質対応)対応
[UFL005] 25mm菱フランジ型ユニット エスコ[UFL005] 25mm菱フランジ型ユニットエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
形状菱フランジ型ユニットエスコ品番EA966BB-25
[MUFL005]25mm菱フランジ型ユニット エスコ[MUFL005]25mm菱フランジ型ユニットエスコ
8,950税込9,845
1個
翌日出荷
形状菱フランジ型ユニットエスコ品番EA966BB-55
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO5 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO5タイテックス
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1645全長(mm)195溝長(mm)135シャンク径(mm)5.22刃径(mm)5.22RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D Φ5/16IN タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ5/16INタイテックス
5,698税込6,268
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1678RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/05/16有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D Φ5 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ5タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3281刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D Φ5 タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ5タイテックス
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1715刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ5/32IN タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ5/32INタイテックス
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-7992RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/05/01有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D Φ5/16IN タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ5/16INタイテックス
3,500税込3,850
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1657RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)2025/05/16有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ5/64IN タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ5/64INタイテックス
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8007RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1964/05/01有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ5/32IN タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ5/32INタイテックス
8,498税込9,348
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6409RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1932/05/01有効加工深さ12D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5 タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5タイテックス
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5155刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ5 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ5ワルター
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4911刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら