カテゴリ
- オフィス家具(27)
- 物流用品(16)
- パソコン/周辺機器(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- TRUSCO(10)
- THERMOS(サーモス)(5)
- KITZ(キッツ)(3)
- QNAP(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- コクヨ(2)
- ユーエイキャスター(2)
- ナベヤ(2)
- オーエッチ工業(1)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(1)
- ベン(1)
- 明工社(1)
- ヨドノ(1)
- KITACO(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 岡本工機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ujb」の検索結果

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(ジスク)316SS材質(ステム)316SS+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付
岡本工機¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユニバーサルベース
ナベヤ¥42,980税込¥47,2781組(2個)3日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。セット内容[ユニバーサル口金]ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、低頭六角穴付ボルトM8×15:4個、[ユニバーサルラウンド口金]ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個、[ユニバーサルベース]ベース:2個、六角穴付ボルトM8×16:4個質量(kg)1.2寸法L(mm)29.5寸法H(mm)15寸法A(mm)125寸法F(mm)5寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)20寸法P(mm)8.5寸法M(mm)33寸法N(mm)9寸法O(mm)14寸法J(mm)(並目)M8寸法G(mm)15寸法K(mm)17寸法Q(mm)12.5寸法R(mm)100寸法U(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
省音キャスターウレタン自在金具100mm
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)67×67取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)74×74車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスターウレタン自在金具150mm
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)75×75取付座A×B(mm)110×110ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×90車輪径D(Φmm)150特性静音車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
耐寒性ウレタンキャスター
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入、耐寒グリス仕様材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイール耐寒性ウレタン材質(車輪)耐寒性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
ヨドノ¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール材質(車輪)ウレタンゴムストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 4輪自在 ウレタン車輪
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)250
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷質量(kg)1.86材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)34取付座A×B(mm)120×120表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.73材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)34表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)75~82取付穴径P(mm)11
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV
ケナメタル¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から8日以内出荷Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃材質超硬刃数6表面処理PVDコーティング
+F FS040U nano (簡単接続/RNDIS)
富士ソフト¥24,980税込¥27,4781台9日以内出荷USB型のドコモ・ソフトバンク・KDDI対応LTE/3G端末対応OSWindows 11、Windows 10(32/64ビット)、Windows 8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64ビット)対応【SIM】4G LTE 対応SIM(形状:nanoSIM)通信方式4G LTEインターフェースType A(USB2.0)伝送速度(Mbps)150(受信時最大)、50(送信時最大)
オフィスチェアー イングクラウド ダークモデル ヘッドレストなし(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥229,800税込¥252,7801脚22日以内出荷3Dウルトラオートフィット機構により、さまざまな体格・姿勢に自然とフィットします。従来のオフィスチェアーに比べ、より広い面積で身体を支えることで高い圧力がかかる部分が減り、浮遊感のある座り心地を実現します。内寸(mm)【肘】460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×710~990×1230~1300機能ガス圧昇降式、座高さ調節(ストローク:70mm)、可動肘(上下ストローク:80mm・角度:内側90°)、座フロントフリーチルト、グライディング・メカ(座・背・肘パッド)、グライディング範囲調整(2段階)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)425~495肘高さ(mm)635~785座面寸法(幅W×奥行D)(mm)575×475グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー イングクラウド ダークモデル ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥249,800税込¥274,7801脚22日以内出荷3Dウルトラオートフィット機構により、さまざまな体格・姿勢に自然とフィットします。従来のオフィスチェアーに比べ、より広い面積で身体を支えることで高い圧力がかかる部分が減り、浮遊感のある座り心地を実現します。機能ガス圧昇降式、座高さ調節(ストローク:70mm)、可動肘(上下ストローク:80mm・角度:内側90°)、ヘッドレスト(上下ストローク:70mm)、座フロントフリーチルト、グライディング・メカ(座・背・肘パッド)、グライディング範囲調整(2段階)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)425~495肘高さ(mm)635~785グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロックタイト5軸マシンバイス用ユニバーサルベース
ナベヤ¥32,980~税込¥36,278~1セット(2個)47日以内出荷ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個RoHS指令(10物質対応)対応
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H ライトベージュ ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H イエロー ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H ライムグリーン ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H ペールベージュ ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H インディゴブルー ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H ネオブラック ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H アプリコット ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H クリームホワイト ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H イエローグリーン ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H オレンジ ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H ブラック ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H セージ ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合
チェスティーノ ハイバック 3人用 中間肘付 ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り 1760W693D958H イエローベージュ ブラック脚 ダーク ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥419,800税込¥461,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×693×958グリーン購入法適合