15,294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
エコ商品
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル 材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
4,795 税込5,275
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-UN
エコ商品
その他【HAND】R【IC】9.525【PDX】1.6【PDY】1.2【RE】0.4 サイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 TPI8
1箱(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

タンガロイチップ IR/L-UN
エコ商品
サイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ小型UNクリーンボトル
エコ商品
低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セキスイ20Lポリ容器UNクリーン
エコ商品
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 ナチュラル 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TCT18R-UN
エコ商品
勝手R ねじ山角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,990 税込14,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セキスイ20Lポリ容器角缶UN
エコ商品
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
ナチュラル 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

セキスイ20Lポリ容器角缶UN
エコ商品
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 グレー 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

セキスイ20Lポリ容器多層UNクリーン
エコ商品
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 グレー 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

タンガロイねじ切り用チップ IR/L-UN
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-UN
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途内径ねじ切り加工用。 材種IC908
1箱(2個)
71,980 税込79,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルミルスレッド チップ MTH-UN
エコ商品
ヘリカル切れ刃のユニファイねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 仕様(山数/インチ)8 材質IC908 厚さ(mm)5 ピッチ(mm)3.175 適合ホルダMTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル) 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションUN8 ユニバーサルハンドル
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニファイブACアダプター UNシリーズ
エコ商品
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 極性センタープラス 電力(V/A)5.9V/2.0A プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タンガロイチップ IR/L-UN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
用途外径ぬすみ加工用。 材種IC8250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ LN25DI-UN
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(5個)
49,990 税込54,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度研削仕様です。
用途外径ぬすみ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
43,980 税込48,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイ200LポリドラムUN
エコ商品
耐薬品性に優れたポリエチレンを採用し、危険物を輸出可能なUN規格にも適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 容量(L)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般産業用ユニファイねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

2コーナー使いユニファイねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)
エコ商品
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E 山数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)3.1 寸法W1(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)25
1箱(5個)
49,990 税込54,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ ER/L-UN
エコ商品
材質AH8015 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ16 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)0.9 寸法PDY(mm)0.7
1箱(5個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ IR/L-UN
エコ商品
材質AH8015 山数16 勝手 寸法RE(mm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応 インサートサイズ11 寸法IC(mm)6.35 寸法PDX(mm)0.9 寸法PDY(mm)0.7
1箱(5個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

一般産業用ユニファイねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

セキスイ200LポリドラムUNクリーン
エコ商品
クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 容量(L)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ20Lポリ容器扁平缶UN
エコ商品
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 グレー 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

三甲(サンコー)SNコンテナー C#20UN
エコ商品
材質PP 形状底面:格子網目 高さ(mm)(内寸)99 短辺(mm)(外寸)459 長辺(mm)(外寸)556 有効内寸(mm)短辺:400、長辺:489 圧縮荷重(kN[kgf])17.2[1760] ネスティング高さ(mm)56 外寸法・高さ(mm)108 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)86
1個ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。 材質IC908 ねじれ角(°)15 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の小内径UNねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)