仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,179
税込¥2,397
当日出荷
仕様タイプ = ねじロックアセンブリスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
1袋(10個)
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別固定具3
材質(本体)鋼
表面処理ニッケルメッキ
おねじサイズM3.0×0.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ
エコ商品
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用
コネクタ形状D-サブ
スレッドUNC4-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ径#4-40
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:ナット2、スプリング2個、ネジ付きボルト2本、ワッシャ2個
タイプねじロックキット
コネクタ形状D-サブ
仕様製品群:173112 シリーズ ネジ 長さ:4.5mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1661-15
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
種別-
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
仕様●タイプ:ローレット頭ネジ●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:リテーナー2点、ネジ2本
コネクタ形状D-サブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥1,210
税込¥1,331
7日以内出荷
仕様タイプ = ローレット頭ネジスレッドサイズ = UNC 4-40全長 = 60mm素材 = 鋼併用 = スクリューダウンカバー仕上げ = 亜鉛フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥490
税込¥539
5日以内出荷
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ
エコ商品
仕様TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用
全長(mm)13.5
ねじ長さ(mm)5.4
コネクタ形状D-サブ
スレッドUNC4-40
スクリュー【ヘッド】六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダー【ねじロック】メス
仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
1袋(5個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
材種HE
仕様タイプ = ジャックソケットスクリュースレッドサイズ = M2.5 (Screw), UNC 4-40ネジ長さ = 12.7mm全長 = 20.3mm素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = MDRヘッドスクリュー = マイナスねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = ミニDリボンコネクタシリーズ = 3341
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4960
アズワン品番65-7520-93
1袋(200個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4943
アズワン品番65-7515-09
1袋(5個)
¥879
税込¥967
欠品中
仕様製品群:173112 シリーズ ネジ 長さ:8mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1661-03
1個
¥519
税込¥571
欠品中
仕様製品群:D20420 シリーズ ネジ 長さ:7.14mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 アクセサリー タイプ:ジャック ネジ コネクタ タイプ:D Sub 適合製品:D サブミニチュア コネクタ
アズワン品番65-1611-64
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様製品群:173112 シリーズ ネジ 長さ:- ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 UNC コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1661-08
1個
¥289
税込¥318
欠品中
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 材質:スチール 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VAC
アズワン品番65-1389-02
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ねじ径#4-40
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、4●ピッチ40●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165539
アズワン品番67-4841-11
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-5149
アズワン品番65-7528-43
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
アズワン品番65-2174-01
1本
¥1,340
税込¥1,474
欠品中
仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4940
アズワン品番65-7525-84
1袋(200個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4941
アズワン品番65-7528-33
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ