クッション性があり均一にシールするための部品です。
寸法(mm)8.5×210
対応UP-200
アズワン品番62-9100-63
構成部品消耗部品
1本
¥829
税込¥912
7日以内出荷
上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。
寸法(mm)9.5×210×28
質量(g)約50
対応P-200/PC-200
アズワン品番67-8107-59
構成部品フレーム、レバー
1セット
¥799
税込¥879
31日以内出荷
上部レバー部品となります。P-200専用左右フレームのみ(新タイプ)
対応P-200
アズワン品番67-8107-71
構成部品フレーム、レバー
1セット
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
受け内に取り付けてあるレバー部品です。
対応P-200/PC-200
アズワン品番67-8107-67
構成部品樹脂部品
1個
¥699
税込¥769
31日以内出荷
仕様補修セット
セット内容組紐ヒーター×2本、シリコンゴム×1本、ガラステープ×5m、シリコンシート×1本
アズワン品番7-3301-11
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
受け側保護カバー
質量(g)約40
対応UP-200
構成部品フレーム、レバー
ヒーター線を固定時に使用するビスです。
寸法(mm)M3×6
質量(g)1
対応UP-200
アズワン品番67-8102-18
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2本)
¥76
税込¥84
4日以内出荷
上部レバーと胴体フレームを繋ぐ支点部品となります。
対応P-200/PC-200
アズワン品番67-8107-72
構成部品樹脂部品
1セット
¥1,488
税込¥1,637
31日以内出荷
上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。
質量(g)2.5
外径×長さL(Φ×mm)10×12
アズワン品番67-8107-58
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
¥249
税込¥274
31日以内出荷
上部レバー一式がセットされた部品となります。レバー全てを交換される際、こちらをお求めください。
寸法(mm)50×300
質量(g)約230
アズワン品番65-0601-02
構成部品フレーム、レバー
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ヒーター線の交換に便利なアイテム
寸法(mm)【ピン】50
質量(g)4
寸法30×12×9
対応UP-200
アズワン品番65-0601-03
構成部品その他
1セット
¥269
税込¥296
4日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上SK-5
焼入硬度HRC57
色黒
質量(g)26
使用温度範囲(℃)-20~60
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×25×37
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別非危険物
ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。
測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。
サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
種類その他
1式
¥739
税込¥813
当日出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻
形状TB
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)110-100-0
2次電圧(V)220-200-0
接地端子有
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
用途昇圧用、現場工事用
絶縁種別B
コンセント個数4
入力電圧(V)100
入力100V
電線仕様-芯数3
プラグ15A
コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。
被覆ゴムによりサージング現象を除去します。
屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。
製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
シール寸法(mm)3×200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180
松吉医科器械コード24-4335-00
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
すきま(mm)9.5
ピッチP(mm)12.5
本体長さL(mm)995
材質鉄(粉体塗装)
幅(mm)390
質量(g)1800
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×230
収納寸法(mm)430×320×55
ブロックタイプだから組み合わせ・積み重ね自由。積み重ねて使えるのでスッキリ収納。
材質天然木(表面加工:オイルステイン)
昔懐かしいおかもちを、アウトドアで。キャンプ用品など、2段に分けて収納可能。
材質天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(g)3500
耐荷重(kg)各段:5
内寸(mm)(箱)上段:335×205×高さ80、下段:335×205×高さ170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×400
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に
取付粘着テープ
テープ粘着テープ付き
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。
寸法(mm)土台:257×325
全長(mm)850
質量(kg)約15
光源SMD2835
色温度(K)5500-6000
使用環境温度(℃)-20~50
LED寿命(時間)約30000
明るさ(Lm)20000
防水性IP20屋内型
ライト寸法(mm)155×525
入力電源(V)AC100-240
電球の種類LED
照射角度(°)360
フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。シンプルなデザインのキッチンツール。
材質18-0ステンレス(sus430)
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~250
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは。異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に。欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が。美しく現れます。全12色 200g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス
内容量(g)200
名称エゴキャンディー コンセントレイト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,098
税込¥3,408
31日以内出荷
カッター用のフレーム。P-200、PC-200、UP-200共通部品です。
全長(mm)10×240
質量(g)45
対応PC-200
アズワン品番68-1982-60
構成部品フレーム、レバー
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
関連キーワード
1
2
3
4
次へ