408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 動画あり
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 列数1 ピン形式クリップ形 チェーン長(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 材質(クリップ)SUS301
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼 規格JR標準仕様品
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135
1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

オフセットリンク ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10000本)
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安心の日本製、空気を通して水を通さないエアシールで凍結防止。グラファイトラバーが多種多様なガラスに対応!ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、ビビリもなくスムーズな拭きを実現。ガラスを選ばず撥水コーティング剤効果を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。 材質ウレタン 硬度SHORE A 90
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/SUS304、フロート/SUS316 材質(本体)SUS304 ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,200 税込11,220
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーブラケット
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質三価クロメート
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途2B材(つや無し)ご使用時に。 透明 種別弱酸性(電解液) 仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
1本(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 材質(本体)亜鉛ダイカスト ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ノーリツイス作業用チェア
表面は硬質のスキン層、内部は適度なクッション性の一体成型ウレタンフォーム座
幅(mm)420 高さ(mm)440~635 質量(g)29.7 奥行(mm)420 高さ調節あり
1台
27,980 税込30,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10000本)
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の日本製、空気を通して水を通さないエアシールで凍結防止。グラファイトラバーが多種多様なガラスに対応!ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、ビビリもなくスムーズな拭きを実現。ガラスを選ばず撥水コーティング剤効果を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 材質(本体)亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) 材質(本体)亜鉛ダイカスト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 特性耐熱/バキューム/圧送 使用温度範囲(℃)-20~400
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイインターナショナル電解液(弱酸性)
用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。 仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。) 種別弱酸性(電解液) 透明
1本(1L)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 材質(本体)ナイロン 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました! 大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304) 材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430 温度制御- 電源周波数(Hz)50-60 排水方式手動排水バルブ式 タイマー設定最大99分(1分刻みで設定) ヒーター容量(W)- 発振方式38kHz BLT 自励発振 ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
1個
1,098,000 税込1,207,800
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6343 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)130 寸法D(mm)60 使用流体 呼び径(A)50A 最高使用温度(℃)40
1個
528 税込581
翌々日出荷


耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能 店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。 iPad mini / スマートフォン / タッチペンなどが置けるスリット付き。
質量(g)910 タイプ据え置き 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209.5×272.5×204 取付部左右 360度回転可能 ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能 スリット寸法(mm)10.3/11.59 ホルダー寸法(mm)197~240(約8~13インチ)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)