844件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g)約105 ポート数2 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58 定格出力電力(W)合計24 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 質量(g)約56 付属品取扱説明書 ポート数2
1本
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲0~35℃ 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。 ※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。 最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品 質量(g)約80 ポート数1 コネクタ形状USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz 対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58 プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変 保証期間1年 適合地域日本 定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 仕様耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約268(本体のみ) コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)合計最大12(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6(1ポートあたり最大2.4)) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 対象地域日本 USBポート数6個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 仕様Power Delivery 3.0規格準拠品、耐トラッキングスリーブ付きACケーブル、USB Type-Aポートはおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約253(本体のみ) コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cメス×1 USB Type-Aメス×4 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)、USB Type-A:合計最大6(1ポートあたり最大2.4) 対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 保証期間1年 定格出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12/15/20、USB Type-A:5 対象地域日本 USBポート数5個
1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。 規格電気用品安全法:PSE 特定電気用品 ポート数1 コネクタ形状USB-A メス 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)1.8 対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2015年12月現在 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×32.2 保証期間1年 定格出力電圧(V)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 動画あり
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。 寸法(mm)約75×60×29 質量(g)約195 ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1) 最大出力(W)合計:100 入力AC100-240V、 50/60Hz
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

最新規格Type C充電・通信対応。オートパワーセレクト搭載。持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き。隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド ブラック ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIDISCAC充電器
エコ商品
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力100-240V~50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約295 出力(W)合計:130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32 対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。 入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A 保証期間2年 USBポート数4 ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示 出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Type-Cポートを2つ備えたPD(Power Delivery)対応の充電器。ノートPCやスマートフォンなどのデジタル機器を2台同時に急速充電が可能です。ノートPC対応のType-Cポートを単独で使用した場合、最大65Wの出力が可能。2台同時に充電する場合は、最大45W&20Wの出力が可能。2ポート共に急速充電対応ですので、様々なデジタル機器へ効率的な充電をサポートします。ホワイト、ブラック、ネイビーブルー、オリーブグリーン、チャコールグレーの5色のラインナップ。どの様なシーンやインテリアにも馴染みやすい、光沢のないシックなカラーの充電器です。ホワイトやブラックなどの定番カラーだけでなく、自分好みのカラーをお選びください。ノートPCやスマートフォン、タブレット端末など、充電器と一緒にお使いいただくモノとのカラーコーディネートをお楽しみいただけます。
ポート数2 寸法(mm)約52×52×30 質量(g)約126 出力端子USB Type-C/USB Type-C 入力AC100-240V 135VA(100V)-178VA(240V) 1.5A(max) 50/60Hz 出力(W)Laptop port(Type-C)単独使用時:最大65、Phone port(Type-C)単独使用時:最大20、Laptop port/Phone port併用時:最大45/最大20 対応機種USB Type-C端子を搭載したノートパソコン、各種iPhone端末、各種Android端末、タブレット端末、モバイルバッテリー、ゲーム機、その他のデジタル機器など。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラック ポート数USB-C×1 入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz 出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W)65 対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 セット内容本体、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。 各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。 一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。 一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。 コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。
セット内容JUP2440本体、保証書 材質プラスチック 寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34 ホワイト 質量(g)約102 出力(W)合計:40 ポート数2 対応機種スマートフォン、タブレットなど 入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31 保証期間2年 ポート拡張:USB-C×2 出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

今までにない折り畳み式のタップでコンパクトに収納が出来る持ち運びに便利なタップ。USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。
用途コンセントタップ、コンセントとして。電源、たこ足、タコ足、急速充電、スマホ、充電器、タブレットに。 コンセント個数4 質量(kg)0.1 質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×23×160 USBポート数2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計出力68W、USB-Cポート×2 USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) Intelligent power sharingにより、接続された各デバイスを最も効率的に充電 窒化ガリウム(GaN)トランジスタにより、コンパクト設計で高性能を実現
付属品BOOST↑CHARGE(TM) USB-C 68W GaN充電器 ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.3×30×66 出力電圧68W(合計) 対応機種Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Air 4、iPad Air、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Macbook Pro 15" (2016)、Macbook Pro 13" (2016)、MacBook Air 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy S20 FE、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20 保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付き USBポート数2
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
寸法(mm)52×52×30 質量(g)103 入力AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz 出力DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A 最大出力Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W 対応機種MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など ポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

急速充電 対応デバイスに対し、急速充電を可能にします TYPE-Cコネクタ対応 PD3.0、 QC3.0 サポート
用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電 幅(mm)27 ホワイト 高さ(mm)43 質量(g)46 奥行(mm)39 ポート数1 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67A コネクタ出力:USBtype-C(メス) 取扱説明書(0.09MB)
1個
698 税込768
当日出荷

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。 仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品 ホワイトフェイス コネクタ形状USBType-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず) プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 適合地域日本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aの2ポート同時充電可能なAC 充電器!急速充電ができます。スマホ・タブレット・ゲーム機など様々なデバイスにお使いいただけます。
材質ABS・PC・鉄 ホワイト 質量(g)45 出力DC5V2.4A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×27×45(本体プラグ収納時) USBポート数USB-A(メス)×2
1台
759 税込835
当日出荷

Panasonic(パナソニック)USB出力付8本急速充電器
1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
1台
4,198 税込4,618
8日以内出荷

USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8(2芯) 充電時間(分)約19(80%)、約25(100%)※BSL36A18使用時 アズワン品番65-0294-70 関連資料メーカーカタログ(0.72MB) USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約134 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

恵安(KEIAN)急速USB充電器
USB-AもUSB-Cも急速充電が可能!。USB Power DeliveryとQuickCharge2つの急速充電に対応。USB-A QC3.0対応 最大18W。USB-C PD対応 最大 20W PD。おまかせ充電機能搭載。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USB Power Delivery(USB PD)、Quick Chargeは、どちらも接続する機器に合わせて効率の良充電が可能なUSBの規格・仕様です。
質量(g)約51 タイプType-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×43×39(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力Type-C(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)) 接続端子USB Type-C(USB Power Delivery対応)、USB Type-A(Quick Charge 3.0対応) 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

恵安(KEIAN)急速USB充電器
コンセントからiPhoneやスマートフォンを充電できます。機器に合わせて出力を制御する自動識別IC内臓。※接続されたスマートフォン等の機器を自動で検知し、適切な出力で充電を行う事で過剰な電流が流れるのを防ぎ、安全で効率的に充電ができます。2ポート合計2.4Aの高出力で急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用。
仕様USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン・iPhone/iPadシリーズ・タブレット/スマートウォッチ・携帯型ゲーム機/電子タバコ) 適合KSPT-24-WH 材質ABS+PC 寸法(mm)45.2×46×28.8 ホワイト 質量(g)約50 ポート数USB-A(メス)2ポート 出力USB-A DC5V 2.4A(2ポート合計) 入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A 使用環境温度(℃)動作:0~40
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

マリンテックUSB Type-C急速充電器
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能。最大140Wの出力で6台同時に超速充電!。PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!。6-in-1 高出力。3つのPD100W対応USB-Cポート。1つのPD20W対応USB-Cポート。2つのQC3.0対応USB-Aポート。高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能。縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上。過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載。100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能。安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護。2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書 適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS 材質樹脂 質量(g)287 出力(W)140 規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+など ケーブル長(m)1.2 入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz 保証期間1年 環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域) サイズ(mm)80×105×40 USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
1式
6,498 税込7,148
6日以内出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

3台同時充電できるコンパクト充電器のピカチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大65W出力が可能かつコンパクトな充電器に、ピカチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14、AirPodsもこれ1つで充電ができます。最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル ( Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) ) 、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約66 × 38 × 29 (※プラグ部を除く) ピカチュウモデル 質量(g)約132 出力▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大24W▼3ポート利用時合計最大65W ケーブル長(m)約1.0 入力100-240V~1.8A 50-60Hz 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

デジフォース20W USB PD急速充電器
エコ商品
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション20W USB PD(Power Delivery)充電器。PD(Power Delivery)3.0を採用することで、充電時間を大幅に短縮することが可能になりました。最新のiPhone12/12Pro/12Pro Max/12miniだけでなく、急速充電の機能を備えているiPhone8以降の機種で急速充電が可能となっております。最大20Wの高出力なので、同じサイズ感の一般的な5W出力の充電器と比べて、最大3倍の速さで充電することが可能です。業界最小クラスのコンパクトサイズ。小型なので充電中もコンセント周りがスッキリし、他の機器の邪魔になりにくいです。重さは約35gと軽くて、プラグも「折り畳み式プラグ」だから持ち運びにも最適です。安心の保護システム搭載 ショート防止・過電流保護・過電圧防止などの保護システムを搭載しております。。最大20Wの高出力なので、同じサイズ感の一般的な5W出力の充電器と比べて、最大3倍の速さで充電することが可能です。
寸法(mm)28×28×33 質量(g)35 入力AC100-240V 40-50(100-240V) 0.6A(Max) 50/60Hz 出力5.0V/3.0A,9V/2.22A,12V/1.67A PPS:3.3V-11V/2A 最大出力(W)20 対応機種iPhoneシリーズの各機種、Galaxy、XperiaなどのAndroidスマートフォン、iPadなどのタブレット端末、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリーなど ポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワフル型充電器のライチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大120W出力が可能なパワフルな充電器に、ライチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめて急速充電:2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ1台で幅広い機器を3台同時に充電できます。 ※単ポートでの最大出力は100Wとなります。PowerIQ 4.0搭載:Anker独自技術PowerIQが4.0へ進化。 更なる高出力への対応に加え、複数の機器への出力を最も効率の良い形に自動配分する機能を備えています。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容Anker USB急速充電器 120W ライチュウモデル、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約80 × 43 × 32 ライチュウモデル 質量(g)約187 出力▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大 100W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大 22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大 120WUSB-C (上部) + USB-A:合計最大 120WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大 24W▼3ポート利用時合計最大120W ケーブル長(m)約1.0 入力100-240V~1.9A 50-60Hz 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
13,627 税込14,990
当日出荷

USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。 トラスコ品番190-0056 質量(g)85 ポート数1 充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能 バッテリー容量(mAh)min.1900 アズワン品番64-8429-97 充電個数最大4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

一台で、全デバイスにフルパワー。ゲーミングからビジネス、旅先まで。どこでも頼れるBelkinの65Wチャージャー。
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷

最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポート イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大65W出力の急速充電器。幅広いデバイスに対応。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 質量(g)104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65 出力ポートUSB Type-C
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C・USB-Aの2ポート同時充電可能なAC 充電器!急速充電ができます。スマホ・タブレット・ゲーム機など様々なデバイスにお使いいただけます。スイングプラグを採用しているため持ち運びもスッキリ。
材質銅・PC 質量(g)約50 出力Type-C:DC5.0V/3.0A 9.0V/2.22A 12.0V/1.67A、USB-A:DC5.0V/3.0A 9.0V2.0A 12.0V1.5A 入力AC100-240V 50/60Hz 寸法(cm)幅5×奥行3×高さ4 ポートUSB-C(メス)×1、USB-A(メス)×1
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

最大40W出力の急速充電器。幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを2つ採用し合計最大40Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代/。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント 2ポート 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.9×4.4×2.25 出力ポートUSB Type-C×2
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能 従来モデルより高速に充電することができます。 スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。 ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。 同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。 単3電池×4本を同時に充電することも。 単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。 充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。
寸法(mm)約65×89×23 質量(g)約62 出力単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A) 入力USB 5V/2A(USBケーブル付属) LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー 充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5 充電可能本数4 タイマー機能1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書、ケーブルバンド 端子形状Lightning 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 0.8A。出力: 5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)。重量: 48g。サイズ: 41*28*40.7mm。材質: プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
用途製品概要。マルチデバイス対応、オールインワン充電。【USB PD(パワーデリバリー)に対応】最大30W出力が可能なType‐Cを搭載しており、iPhoneはもちろん、スマートフォンからタブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。(一部のノートPCは充電できません。)。【驚きの充電速度】従来の5W充電器より3倍の速度で急速充電が可能。( iPhone12比較)忙しい朝や、お出かけの直前でも安心。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用】コンパクトながら効率的な充電が可能。その小柄なボディは48gという軽さで、プラグは折りたたみ式。持ち運びにもおすすめです。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。 材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート) ホワイト 質量(g)48 出力5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W) 高さH(mm)41 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A 奥行D(mm)28 幅W(mm)40.8
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷