電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m)1.2
供給電源DC5V、0.5A
電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB A(オス) - DC 同軸(外形5.5mm、内径2.1mm)L字型
供給電源DC5V、2A
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
サイズAVS0.5sq相当
取付け方法コネクターによる接続
PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約19.4
消費電力(W)約0.07(最大)
対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
受信チャンネル(ch)UHF13~62
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約25
ケーブル長(m)0.15
対応OSChrome OS
コネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック
対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4
保証期間6か月
アズワン品番64-3774-30
USBタイプUSB2.0/1.1
オス形状USB Type-A
メス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック
変換タイプメス - オス
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オーディオ信号をHDMI信号にエンベッドまたはHDMI信号からオーディオ信号をディエンベッド。DIPスイッチによる簡単設定。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。
最大解像度-4K60p (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)。4K60p/HDPフォーマット対応-HDR10, HDR10+, Dolby Vision およびハイブリッド・ログ=ガンマ (HLG)方式。対応オーディオフォーマット-LPCM 2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1。コンパクトなメタル筐体、HDMIコネクタはATEN Lock-Pro対応。ファームウェアアップグレード可能。
用途VC882は1台でHDMI オーディオエンベッドとディエンベッドの両方の機能を備えた製品です。最大解像度は4K60pに対応し、信頼性のある安定したビデオ環境を提供します。
仕様【最大ピクセルクロック】600 MHz
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.24
消費電力(W)DC5V:1.767:8BTU
出力最大距離:5
電源【コネクター】ロック式DC電源ジャック×1 (5V 1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.2×82.2×25
材質(ケース)メタル
準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 2.2準拠
出力インピーダンス(Ω)100
インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)
最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz(4:4:4)8bit
コネクタファームウェアアップグレード:マイクロUSB×1
入力電源電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V 2.6A
モード【スイッチ】モード選択:・MODE 1 (2ピン)、PIN#1 (オーディオエンベッダー機能の有効/無効)、PIN#2 (同軸オーディオをエンベッドする)・MODE 2 (4ピン)、PIN#1 (Audio Extractor機能の有効/無効)、PIN#2 (ARC機能の有効/無効)、PIN#3&4 (EDIDモード選択: バイパス, 5.1 CH, 2 CH, 学習)
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:18
動作温度範囲(℃)0~40
オーディオ入力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0
オーディオ出力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0
湿度範囲(%)0~80RH(結露なきこと)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

アンテナ 変換コード
モノタロウ
¥869
税込¥956
ケーブル同軸ケーブル
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)1.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合700FVD、600FVD
取付場所フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色ブラック
質量(g)27
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
ケーブル長(cm)91.4
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.1
変換タイプメス - オス
コネクタ1DCプラグ(タイプM)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。
USB-IF正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
規格USB-IF 正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大40(理論値)
USBタイプUSB4
パッケージPET箱、紙台紙
変換タイプオス - オス
耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)45
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
製品幅(mm)15
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.1
変換タイプオス-オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高性能:安定した40Gbpデータ転送と100W充電を提供するチップセット統合型アクティブThunderbolt 4ケーブル(2m)。 Thunderbolt 4 / 3 / USB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続。Thunderbolt認証品:Thunderbolt対応ホスト、およびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証済み。DSC機能搭載DisplayPort 1.4aにより、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)準拠で、外付けPCIeデバイスに対応。高品質設計:EMI保護を強化する編組合金シールドの同軸ワイヤー使用。アクティブチップセット内蔵で信号品質を維持し、安定したThunderbolt 4 / USB4性能を実現。コネクターのストレインリリーフによる耐久性の向上
用途Thunderbolt 4、またはUSB-Cデバイスをより長い距離で接続。Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、またはUSB-Cデバイスへの給電と充電。Thunderboltネットワークデバイス、または外付けPCIeケースに接続。外付けPCIeケース、ストレージドライブ、Thunderboltネットワークデバイスなど高帯域が必要な用途に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
色ブラック
ケーブル長(m)2
最大解像度8K(60Hz)
保証期間2年
データ転送速度最大40Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1Thunderbolt 4
コネクタ2Thunderbolt 4
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応
仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)
色ブラック
質量(g)43
電源100 W
ケーブル長(m)1
最大解像度8K(60Hz)
保証期間2年
保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)
コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル
動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)
ケーブル外径(Φmm)4.6
使用環境湿度(%)85
データ転送速度最大40Gbps
横×高さ(mm)12×2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1Thunderbolt 4
コネクタ2Thunderbolt 4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
用途Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応。Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信
仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)
色ブラック
質量(g)22
電源100 W
ケーブル長(m)0.5
最大解像度8K(60Hz)
保証期間2年
保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)
コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル
動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)
ケーブル外径(Φmm)4.6
使用環境湿度(%)85
データ転送速度最大40Gbps
横×高さ(mm)12×6
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1Thunderbolt 4
コネクタ2Thunderbolt 4
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適
電力(W)100 (Power Delivery 3.0)
コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス
最大解像度4K60Hz
保証期間2年
ケーブル外径(Φmm)4.7
コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
伝送速度(Gbps)20
オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
変換タイプオス - オス
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
高性能:安定した40Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、 USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大5K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現。用途:40Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応するThunderbolt 3ケーブル(USB-C互換)。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適
用途Thunderbolt 3 対応機器を接続。Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電。USB3.2 モバイル端末の充電。複数のThunderbolt 3ノートパソコンでピアツーピアネットワークを構成
電力(W)100 (Power Delivery 3.0)
コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス
最大解像度5k60Hz
製品幅(mm)12
コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
伝送速度(Gbps)40
オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
変換タイプオス - オス
従来の2倍のスピードを実現!最大80Gbpsの超高速データ転送が可能な、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Deliveryにより最大60W(20V/3A)での高速充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery 最大60W(20V/3A)で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格USB 80Gbps(USB4 Version2.0)正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大80※理論値
ワット数対応:最大60W
変換タイプオス-オス
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
超高速データ転送×大電力での充電を可能に!最大80Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Delivery EPR最大240W(48V/5A)での充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格USB 80Gbps(USB4 Version2.0)正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大80※理論値
ワット数対応:最大240W
変換タイプオス-オス
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
その他【ハードウェアバージョン】Ver.1
セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ
寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27
質量(g)【送信機】108【受信機】 44
周波数(Hz)【トーン】600 - 800
電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電
規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブル
インターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター
適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。
動作温度(℃)0 - 50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。
仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)147×133×32.3
色ブラック
質量(g)約407
出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300
出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時)
デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)
S/N比123dB以上 ( A-weighted)
応答周波数(kHz)0.02~50
デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
K19は、デスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最新フラグシップモデルです。DACチップにはESS社製の最新DAC「ES9039SPRO」を2基搭載し、高ダイナミックレンジと超低歪み特性を実現。「THX AAA-788+」アーキテクチャを採用した新開発のヘッドホンアンプ回路は、最大8,000mWもの超高出力を実現します。さらに31バンドの高精度ロスレスPEQを搭載し、究極の音質パーソナライズをサポートします。
仕様●DAC:ES9039SPRO×2●SoC:Bluetooth:QCC5125(Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.0002% (1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ノイズフロア:<1.6μV(ライン出力 / A-weighted)、<2.0μV(バランスライン出力 / A-weighted)、<3.5μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、<6.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドフォンアンプ:THX AAA 788+●出力(最大):バランス:8000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:1100mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:2300mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:270mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB Type-C入力:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native) MQAフルデコード、RCA同軸入出力:PCM192kHz/24bit、DSD64、TOS光入力:PCM96KHz/24bit、TOS光出力:PCM192KHz/24bit、HDMI入出力(HDMI1.4b):PCM192kHz/24bit(ARCは48kHz/24bit)
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、AC電源ケーブル、USB Type C to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cアダプター、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、3.5mm オーディオケーブル、本体スタンド、ドライバー(工具)、取り付けネジ、本体インシュレーター、ヘッドフォンハンガー(縦型設置時用)、ホコリ防止キャップ(製品に取り付け済)
寸法(mm)約250×225×36.7
質量(g)約1800
出力インピーダンス(Ω)<0.6(32)
ディスプレイ1.30インチTFTディスプレイ(240×240)
S/N比≧128dB(A-weighted)
対応コーデックBluetooth:SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / atpX Adaptive / LDAC
FIIO Q7は、FIiOの弩級トランスポータブルDAP「M17」のコンセプトを踏襲しながら、プレーヤー機能を取り除いた単体機を求めるニーズに応える、トランスポータブルDAC/ヘッドホンアンプです。ES9038PRO+THX-788+によるオーディオ回路と、いかなる場所でも最適なパフォーマンスを生み出すため9200mAhリチウムポリマーバッテリーを搭載。さらに、DC電源入力によってアンプパワーを増大させることが可能です。自宅から外出先まで、いかなる環境下であっても究極の音楽体験をご提供いたします。
仕様●DACチップ:ES9038PRO●THD+N:<0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω)、<0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω)●USBレシーバー:XMOS XU316●ヘッドホンアンプ回路:THX AAA-788+ ×2●最大出力(DC電源駆動時):バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%)●最大出力(バッテリー駆動時):バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP)、角形光デジタル入力時:96kHz/24bit
付属品外付けDCアダプター、AC電源ケーブル、ファン付き冷却スタンド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、合成皮革製保護ケース、USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、Lightning to USB Type Cケーブル、USB タイプA to Cケーブル、USB タイプA to C変換アダプター、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)約158.4×88.5×28.3
質量(g)620
ディスプレイ1.3インチIPS (240×240)
入力端子USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子、角形光デジタル入力端子
S/N比≧125dB(A-weighted/バランス出力時)
充電時間(時間)約4.5(急速充電時)
バッテリー容量(mAh)9200
充電方式PD 9V、DC給電による充電
出力端子2.5mmバランスヘッドホン端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子、6.3mmシングルエンドヘッドホン端子
応答周波数(kHz)0.005~80(±3dB)
チップタイプBluetooth:QCC5124
インピーダンス(Ω)16~300(アンバランス時)、16~600(バランス時)
再生時間(時間)約11(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時)
対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。
仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)120 x 168 x 55
色ブラック
質量(g)約570
出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)
アナログ出力RCAライン出力×1系統
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300
出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時)
S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時)
アナログ入力RCAライン入力×1系統
デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
K9 AKMは、旭化成エレクトロニクス(以下AKM)製のオーディオ向けDACチップのフラッグシップシステム「AK4191EQ+AK4499EX」搭載し、オーディオ回路や基板レイアウト等は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の設計を採用した、ハイパフォーマンスモデルです。「THX-AAA 788+」アンプ回路やデュアルクロック管理技術、ADCボリュームコントロールといった主要な設計や技術については上位機種と共通採用し、DACチップをはじめとする搭載コンポーネントを変更することによって、パフォーマンスをなるべく維持しながらも、低価格化を実現しました。
仕様●DACシステム:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Bluetooth:QCC5124 (Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.00020% (バランスライン出力時、1kHz/-1dB@10kΩ)●アンプテクノロジー:THX AAA-788+×2●ノイズフロア:<1.9μV (バランスライン出力時、A-weighted)●ヘッドホン出力:4ピンXLRバランス×1系統、4.4mmバランス×1系統、6.3mmシングルエンド×1系統、≧1500mW (シングルエンド、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧200mW (シングルエンド、300Ω負荷時/THD+N<1%)、≧2000mW (バランス、32Ω負荷時/THD+N<1%)、≧780mW (バランス、300Ω負荷時/THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native)、RCA同軸:192kHz/24bit、TOS光:96KHz/24bit
付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、USB Type-A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、交換用ヒューズ、ラバーフットx6、縦置き用スタンド
寸法(mm)W200×D224.5×H72(脚部除く)
色ブラック
質量(g)約2,660
電源リニアトランス
アナログ出力XLRバランスライン×1系統、RCAライン×1系統
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350
S/N比≧128dB (バランスライン出力時、A-weighted)
応答周波数(kHz)0.02~50(-3dB)
アナログ入力4.4mmバランスライン×1系統、RCAライン×1系統
デジタル入力USB Type-C×1系統、USB Type-B×1系統、RCA同軸×1系統、TOS光×1系統、Bluetooth×1系統
対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL/aptX Adaptive/LDAC
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
K11 R2Rは、24bit R2R DAC技術を採用した革新的な据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。オーディオライフに今まで以上の高品質な体験と優れた操作性を提供します。
仕様●DACモジュール:独自開発ディスクリート型24ビットR2R DAC●SoC:GD32F303RET6●THD+N:0.025% (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●ノイズフロア:7.2uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、14.1uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●ボリュームコントロールチップ:NJW1195A●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.35mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)147×133×32.3(フット含む)
質量(g)約420
出力460mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、50mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、1300mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、220mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350
出力インピーダンス(Ω)PO<1(32負荷)
デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)
S/N比115dB以上 ( A-weighted)
応答周波数(kHz)0.02~50 (-0.2dB)
デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。
用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:袋+シール●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格Thunderbolt(TM)5規格正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大120 ※理論値
ワット数対応:最大240W
変換タイプオス-オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合機種PicoScope 4444
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)914
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)27
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
製品幅(mm)15
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.5
変換タイプメス - オス
コネクタ1DCプラグ(タイプN)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
全長(m)0.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ
電源最大約DC53V/1.81A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1
解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P
再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16
動作温度(℃)(使用)0~40
画質ビットレート
プロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
バックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)
映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+
フレームレート1~15fps
音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080
対応ブラウザEdge/Chorme
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
ワンケーブルカメラシステム用のレコーダー。4台までのAHDカメラを接続できます。2TBの大容量HDDで長時間録画が可能で、アプリで外部からの確認も可能です。ワンケーブルカメラに電源供給可能。レコーダーから同軸ケーブルを経由してワンケーブルカメラに電源を送ることができるため、カメラの電源工事が必要ありません。長時間高画質録画。映像圧縮方式にH.265を採用しているため、ワンケーブルカメラのフルハイビジョン映像を長時間録画することができます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを外付けハードディスクやUSBメモリーにバックアップできます。また、バックアップした録画データをパソコンで再生できます。複数のカメラ映像を同時に確認可能。OC2-R4P(2TB)は最大4台、OC2-R8P(2TB)は最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。レコーダーからカメラの設定が可能。レコーダーから、カメラのズームなどの調整ができます。遠隔から映像確認が可能。レコーダーをネットワーク接続すれば、外出先からパソコンやスマートフォンの専用アプリで映像が確認できます。
使用温度範囲(℃)0~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約55×325×256
解像度録画:5M-N、4M-N、1080p、720p
再生速度2 ~ 16倍、1/2 ~ 1/16倍(スロー再生)
モード常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/アラーム録画/手動録画
プロトコルHTTP、 HTTPS、 IPv4、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSB2.0 フラッシュメモリ/外付けハードディスク(最大2TB)
映像圧縮方式H.265、H.264H、H.264、H.264B
容量(TB)2TB
フレームレート5M-N@20fps、4M-N@30fps、1080p@30fps、720p@30fps
音声(出入力)RCA.J×1 / RCA.J×1
映像出力HDMI×1 / VGA×1
ハードディスク2TB(内蔵)
関連キーワード
1
2
次へ