126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ) 質量(kg)約3.7 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)296×169×176 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約11 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙) 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed) 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号20 155 014
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

コンパクト&手軽なUSBモデル。 身近で使えるパーソナルA4プリンター
付属品トナーカートリッジ、電源コード、User Software CD-ROM/DVD-ROM、はじめにお読みください、保証登録のお願い シリーズSatera エコマーク認定認定 プリント方式レーザー 使用可能用紙サイズA4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブ、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ148.0~356.0mm) 色数1色(黒) 適合トナートナーカートリッジ325(3484B003) 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 026
1台
8,898 税込9,788
翌日出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C010 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

A4モノクロレーザービームプリンター LBP122。有線・無線LAN、USB標準対応。 両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。連続印刷29枚/分の高速印刷と、無線LAN・ダイレクト接続・省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C007 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB 付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234 コントラスト比16000:1 解像度WXGA(1280×800) 主な用途ビジネス用 入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA スピーカー有り アズワン品番64-6465-83 明るさ(Lm)3700 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号20 145 007
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

A4ハイスピードモデル、コストパフォーマンスに優れたシンプルな操作のUSB専用モデル
仕様走査・動作方式:ADF 付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap 質量(kg)3.2 エコマーク認定認定 コネクタ形状タイプB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:292×161×152、トレー全開時:292×494×293 対応機種Win/MacOS インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1 読取片面: 40枚/分、両面: 40枚/分(200/300dpi) 原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) グリーン購入法適合 対応解像度600dpi イメージセンサーCIS×セルフォックレンズ等倍光学系 / CIS×2(表面×1、裏面×1)2(表面×1、裏面×1) エコマーク認定番号17 155 060
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号 セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書 消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~ 本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む) 用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙 インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) 液晶パネル1.44型 カラー 解像度最高:5760dpi×1440dpi ウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時) 使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証) 印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時) ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時) 給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm インク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ) 使用可能用紙サイズA4 耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時) 給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚 使用環境湿度(%)20~80(非結露) 色数4色 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61 作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ) 商品タイププリンター 対応プロトコルTCP/IP 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217 エコマーク認定番号14 155 013
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインでカウンター業務にも最適。使いやすさを追求した小型A4モノクロプリンター。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T ※無線LANは非対応
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.9 型番メーカー:6353C009 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222 インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 006
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高速印刷、両面印刷、無線LANに標準対応。設置場所を選ばないコンパクトA4モノクロモデル。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.9 型番メーカー:6353C005 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222 インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 006
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA 付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず) コントラスト比20000:1 解像度WXGA(1280×800) 入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2 スピーカー有り 出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ 明るさ(Lm)3800 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号19 145 005
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。 オフィスにすっきり収まる「コンパクトボディー」。A3ノビ対応ながらコンパクトな設計。すっきりとしたデザインも魅力。 資料の文字も写真も美しい「5色ハイブリッド」。文字専用の顔料インク+染料インク搭載で文字はくっきり、写真は美しく仕上げます。 「多彩な用紙サイズ」に対応。自前の名刺プリントからA3ノビの資料作りまで、一台で幅広く対応できます。 「特大容量/大容量ブラックインク」対応。取り替える手間を低減するとともに、低ランニングコストを可能にします。
使用可能用紙サイズ【カット紙/キヤノン純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき)、郵便往復はがき、【キヤノン純正用紙のみ】L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺 プリント方式インクジェット方式 付属品インクタンク/カートリッジ セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK)、セットアップCD-ROM/スタートガイド 質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズPIXUS 消費電力(W)プリント時:約24、スリープ時(USB接続):約2.0 エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×310×159(トレイ類を含まず) インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB 最大解像度9600×2400dpi 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(但し、結露しないこと) 稼動音(dB(A))約45.0 インク5色(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ【標準】BCI-351C/351M/351Y/351BK/350PGBK【大容量】BCI-351XLC/351XLM/351XLY/351XLBK/350XLPGBK【特大容量】BCI-355XXLPGBK プリントヘッド総ノズル数:計5120ノズル、各色ノズル数:C/M×各1536ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、はがき、L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺)【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能光学式/ドットカウント方式併用 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:150枚、郵便はがき:40枚 色数5 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 104
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

MB2130 ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2130 Canon 動画あり
無線LAN対応のスマートエントリー複合機。 省スペースに貢献するコンパクトボディー。MAXIFYシリーズ最小ボディー。オフィスの省スペースに貢献します。 便利な自動両面プリント標準対応。一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙の節約にもつながります。 大容量インク&低消費で低ランニングコストを実現。1枚あたりのプリント代がオトクになる大容量インクタンクをご用意しました。 スマホ/タブレットからのプリントも可能。スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、ワイヤレスでプリントできます。
使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm) プリント方式インクジェット方式 付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg)10.6(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズMAXIFY 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納時:463×389×260 消費電力(W)コピー時:約27、待機時約0.9 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×389×260印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×260排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×298 用紙普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒 最大解像度600×1200dpi 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと) 液晶モニター2.5型TFT 稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56 インク4色顔料(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式 給紙方式カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙:250枚、郵便はがき:40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB 色数4 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 009
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP452。高速印刷と生産性を両立し、帳票用紙の生産性も向上。コンパクトで無線LANにも対応したハイスタンダードモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。A4で40枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS V セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約670、最小:1.2 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、A3:22枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 40ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード4961C002 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 047
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2% 規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定認定 対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量標準/最大:1GB/1GB 解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命5年または60万ページ ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分 フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5 給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式乾式電子写真方式 使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと 表示色・階調各色256階調(1670万色) 対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターA エコマーク認定番号18 155 061
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷

カラー、モノクロともに連続印刷18枚/分(A4片面)、5行LCDパネル+テンキー、CARPS2採用のコンパクトモデル。
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm 印字:カラー 仕様TEC値:0.5kWh 付属品トナーカートリッジ、他 質量(kg)約12.8 消費電力(W)スリープモード時:約0.8 エコマーク認定認定 型番3104C010 機能両面印刷無し 時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下 用紙最大:A4 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×418×287 保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理) 印刷速度【モノクロ】A4:18枚/分 【カラー】A4:18枚/分 給紙容量カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(64g/m2) 言語表示ページ記述:CARPS2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合トナートナーカートリッジ054シリーズ エコマーク認定番号18 155 059
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4 用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm) プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む) 消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下 電源100V±10%、50/60Hz±3Hz エコマーク認定認定 倍率25%~400% 対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262 インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) メモリー128MB 解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露) 寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方 ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時) 印刷両面印刷:標準 印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り) 使用CPUARM11-350MHz 騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6 関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時) 給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚 用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg) 排紙容量125枚(フェイスダウン A4) 紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) 出力形式PCL 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 006
1式
14,980 税込16,478
翌日出荷

A4カラー・モノクロ片面30枚/分と鮮やかな色彩表現。両面印刷機能を標準装備。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。 定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:11.3秒 カラー:12.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:30枚/分、両面A4:28ページ/分●ページ記述言語:LIPS LX●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

最新セキュリティ対応を実現し、高速プリントに加え優れた耐久性を実現し、。業務効率を高める最上位A4カラーレーザープリンター。A4片面カラー・モノクロ38枚/分、モノクロファーストプリント5.3秒の高速プリント。両面印刷機能を標準装備。A4両面印刷38ページ/分の高速印刷を実現。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ。 安心して印刷することができます。MEAP ADVANCEも標準搭載。640枚カセットx1段を標準装備、640枚ペーパーフィーダを最大3段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー13.9円/モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:5.3秒 カラー:6.3秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約25.0 型番メーカー:6173C005 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×464×443 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号23 155 035
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化を実現。簡単操作で無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で36枚/分、A5横 58枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他 シリーズSatera 消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約8.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249 対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6 解像度(最大プリント)2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6か月(訪問修理) プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:36枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】30.2ページ/分 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズA4 インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5952C014 適合トナートナーカートリッジ070/070H 商品タイプレーザープリンター エコマーク認定番号23 155 001
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

MFC-J7100CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
高速プリント&高耐久で様々なシーンにおける生産性向上をサポート。 1段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス) 幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス) 質量(kg)約19.8(消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5、コピー時:約30 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:350枚/100枚 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×305(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能ADF枚数:ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、2.7型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り メモリー容量256MB 原稿サイズADF使用時幅:105~215.9mm、ADF使用時長さ:148~355.6mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm 寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A)約50 使用可能用紙サイズA3 インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプインクジェット複合機 読取方式CIS エコマーク認定番号22 155 012
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm) 商品タイププリンター ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く) 本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む) 付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ) プリントヘッド(総ノズル数)4096 最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi) 用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙 給紙方式後トレイ、カセット 液晶モニター2行液晶 対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 インク残量検知機能ドットカウント方式 稼動音(dB(A))約50.5 動作温度範囲(℃)5~35 動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと) 消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9 TEC値約0.14kWh 電源(V)AC100(50/60Hz) 仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) エコマーク認定認定 インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可 エコマーク認定番号18 155 074
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

スマホで使いやすい、丸みのあるカジュアルデザインモデル。働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。 在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。 プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。 大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。 本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。 また、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」の画面に表示されるガイダンスに沿って操作するだけで、迷うことなく簡単に本体のセットアップを行うことができます。 なくなった色だけの交換ですむ経済的な独立インクタンクなので、各インクをムダなく使えて経済的です。またパソコン画面でインク残量が表示されるので、急なインク切れで困る心配もありません。
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター、【種類】後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、アイロンプリントシート、カセット:普通紙 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数5色(独立インクタンク) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×350×142(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず) 質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-301C/301M/301Y/301BK/300PGBK) 、設置・基本操作マニュアル(紙) ノズル数計4096ノズル 最大解像度4800(横)×1200(縦) 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 液晶モニター1.44型有機EL プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能ドットカウント方式 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) 消費電力(W)コピー時(USB接続時):約12、待機時(USB接続時):約0.9 電源(V)AC100~240(50/60Hz) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 155 021 プリントヘッドC/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル 稼動音(dB(A))約44.5 プリント方式インクジェット方式 複写サイズA4/レター 連続印刷可能枚数1~99
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー・モノクロ同速36枚/分の高速印刷を実現。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。両面印刷機能を標準装備。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ※、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:9.1秒 カラー:10.8秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:36枚/分、両面A4:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA4カラー複合機。1ページあたりカラー約11ipm、モノクロ約21ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、ランニングコストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。ファクス機能搭載、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A5/A4/レター、自動原稿送り装置:A5/A4/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 インク色独立カートリッジ顔料 解像度最高:4800dpi×2400dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ約21ipm、カラー約11ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット 給紙可能枚数250枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大100件 電源(V)AC100~240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約17 TEC値0.17kWh 外形寸法(mm)使用時:425×494×249 質量(kg)約8.9 耐久性8万ページまたは5年 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド(冊子),アイデアブック,保証書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) エコマーク認定番号20 155 013
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

A4モノクロレーザー複合機 MF272dw。コンパクトながらコピー・プリント・スキャンを備えたモノクロ複合機のエントリーモデル。コンパクトボディーで毎分29枚の高速出力を実現。ファーストプリント時間5.4秒を達成し、業務の効率化に貢献。デスクの上など、わずかな場所でも設置が可能な省スペース設計。自動両面印刷機能を標準装備。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×320×271 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当、(スキャナー)600dpi×600dpi 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理/らくらく修理便) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A片面:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 複写方式(原稿サイズ)A4/B5/A5/レター 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5621C020 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号22 155 045
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

高速印刷、高画質、充実の機能性を備えたA3モノクロプリンターのハイスタンダードモデル。片面40枚/分、両面37ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.4秒●プリント速度:A4片面:40枚/分、A4両面:37ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高速印刷で、帳票用紙の生産性にも優れた省スペース設計のA3モノクロプリンター。片面36枚/分、両面33ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):8.7秒●プリント速度:A4片面:36枚/分、A4両面:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C004 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

卓越した高速印刷により、高い生産性を実現。省スペース設計に、より使い勝手を追求したA3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。片面45枚/分、両面42ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.0秒●プリント速度:A4片面:45枚/分、A4両面:42ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料 解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット 給紙可能枚数150枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件 電源(V)AC100~240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約12 TEC値0.15kWh 外形寸法(mm)使用時:417×503×255 質量(kg)約6.5 耐久性5万ページまたは5年 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) アズワン品番65-0355-54 エコマーク認定番号20 155 010
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

HL-L2400D モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 動画あり
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg)約7.1(消耗品含む) 外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く) 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2 消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W 用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー64MB 最大解像度1200×1200dpi 寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分 坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) 音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時) 用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC) エコマーク認定番号23 155 032
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

A4毎分38枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。 A4毎分38枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.4秒以下と迅速。 1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 大量印刷ニーズに応える最大990枚大容量給紙。 オプションのペーパーフィーダー装着により、大量印刷ニーズに応えます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。 一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。 また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。 ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。 ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。 Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。 さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。 スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。 モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。 印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。 チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。 アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。 ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。 クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。 uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【連続複写速度枚数】38分(モノクロ)(片面)(A4等倍)、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.4秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.4秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件 付属品トナーカートリッジ057、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド 適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz) 型式送受信兼用機 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A 規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク シリーズSatera 消費電力(W)最大1200以下/動作時平均約520/最小約0.9 エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA) 本体質量(kg)約16.2(カートリッジを除く) 対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0 紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~163 用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数) 読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約453×464×392 解像度(最大プリント)2400dpi、【複写/コピー時/読み取り(原稿台)】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【複写/コピー時/出力/】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi 使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可) 印刷速度モノクロ A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 31.9ページ/分 電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時) 動作モードCARPS2(ページ記述言語) モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠) 対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量標準:カセット250枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×1段、最大(64g/m2)150枚 排紙容量最大150枚(64g/m2) 連続複写スピード38枚/分(A4等倍/片面)、15.9枚(36ページ)/分(A4等倍/両面) 連続複写枚数最大999部 複写方式間接静電転写方式 複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み) 画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時) 使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm) プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信) 通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) 表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit) 符号化方式MH、MR、MMR、JBIG グリーン購入法適合 作動音(dB)動作時:53、待機時:無騒音 商品タイプ複合機 対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信) 読取方式CIS エコマーク認定番号21 155 016
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

MFC-J7300CDW A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A3インクジェット複合機
エコ商品
高速プリント&高耐久で様々なシーンにおける生産性向上をサポート。 2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス) 幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス) 質量(kg)約23.4(消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5.5 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×375(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット 機能ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り メモリー容量256MB 原稿サイズADF使用時幅:105~297mm、ADF使用時長さ:148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm 寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A)約50 使用可能用紙サイズA3 インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプインクジェット複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号22 155 012
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー10.5秒以下、モノクロ10.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0 付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8 電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降) 本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413 最大解像度(プリント)9600dpi相当 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm) 動作モード(ページ記述言語)CARPS2 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚 排紙容量最大100枚 連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分 読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚 給紙可能枚数最大251枚 使用可能用紙サイズ(給紙カセット)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(手差しトレイ)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm) インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a) エコマーク認定番号21 155 009
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー13.4秒以下、モノクロ11.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0 付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8 電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降) 本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く) インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413 最大解像度(プリント)9600dpi相当 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm) 動作モード(ページ記述言語)CARPS2 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚 排紙容量最大100枚 連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分 読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚 給紙可能枚数最大251枚 使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a) エコマーク認定番号21 155 009
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

A4毎分43枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力 A4毎分43枚の高速出力を実現。 独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.3秒以下と迅速。 1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 最大2660枚大容量給紙。 オプションのペーパーフィーダー装着により、最大4段・2660枚の大量給紙を実現。 最大4段のカセットにA4/B5/A5など異なるサイズの用紙を一度にセットでき、幅広い業種の大量出力ニーズに応えます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。 一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。 また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。 ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。 ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。 Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。 さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットを本体にタッチしてプリントできるNFC対応。 近距離無線通信技術「NFC」を搭載。 専用アプリケーションCanon PRINT BusinessをインストールしたAndroid端末をかざすだけで、データや写真などをプリントすることができます。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。 スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。 モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。 印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。 チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。 アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。 ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。 ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。 クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。 uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.7秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.3秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件 付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド 適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz) 型式送受信兼用機 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A 規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク シリーズSatera 消費電力(W)最大1300以下/動作時平均約590/最小約0.9 エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA) 本体質量(kg)約19(カートリッジを除く) 対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0 紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~199 用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数) 読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約494×464×452 解像度(最大プリント)2400dpi、【読み取り(原稿台)/コピー時】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【出力/コピー時】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi 使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可) 印刷速度モノクロ A4:43枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 36ページ/分 電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時) 動作モードLIPS LX(ページ記述言語) モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠) 対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量標準:カセット640枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×3段、最大2660枚(64g/m2) 排紙容量最大250枚(64g/m2) 連続複写スピード43枚/分(A4等倍/片面)、18枚(36ページ)/分(A4等倍/両面) 連続複写枚数最大999部 複写方式間接静電転写方式 複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み) 画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時) 使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm)、【複写/原稿台】A4/B5/A5/A6/レター(最大215.9×355.6mm)、【複写/ADF(自動原稿送り装置)】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル(最大215.9×355.6mm、最小105×128mm)、【SEND/SEND Lite】A4、A5、B5、A6、【ファックス/最大送信】A4、【ファックス/受信】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル、【インターネットFAX】A4、B5、A5、A6 プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信) 通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) 表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit) 符号化方式MH、MR、MMR、JBIG グリーン購入法適合 作動音(dB)動作時:54、待機時:24 商品タイプ複合機 対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信) 読取方式CIS エコマーク認定番号21 155 017
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機
エコ商品
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 規格BMSec対応 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき 最大解像度1200×1200dpi 寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時) 用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 連続複写枚数最大99枚 給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 複写倍率25~400%の1%刻み RoHS指令(10物質対応)対応 色数1色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 031
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディでA3印刷対応。ふだんはA4、でもときどきA3でプリントしたいという声にお応えする、手差しA3プリントに対応。とっておきの写真やA4サイズだと読みづらい資料はA3でプリントできます。6色インク搭載で写真も文書もキレイ。スマホからプリンター本体のQRコードを読み込むだけで接続可能。アプリを使えば、スマホからプリンターの操作も可能です。さらに、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用。
付属品セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ各色1個)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス2個(1個は本体装着) 消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)約8.5 用紙【単票紙】[サイズ]L判・2L判・KG・ハイビジョン・六切・四切・A6縦~A3縦・リーガル・レター、[厚さ]普通紙/0.08~0.11mm・純正プリンター用紙/最大0.30mm・手差し:最大0.6mm、【封筒】洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、【ハガキ】郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ 印字方式MACH方式 解像度5760dpi×1440dpi 印刷両面印刷(自動):標準対応 印刷速度約61秒(A4写真用紙<光沢>)、約13秒(L判 写真用紙<光沢>) 液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル 給紙容量【フロントトレイ】A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)【リア(背面)トレイ】手差し最大枚数1枚(最大サイズ A3、最大紙厚0.6mm) インク6色、染料、独立型インク 使用可能用紙サイズA3 アズワン品番65-0457-90 給紙方式フロントトレイ、リア(背面)トレイ インターフェイスHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、IrDA(Ver.1.2準拠) 色数6色 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×356×148 商品タイプ複合機 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×668×295 エコマーク認定番号16 155 008
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

A4モノクロレーザー複合機 MF273dw。充実した基本性能と省スペース設計を両立。ADFを搭載し、コピー・プリント・スキャンに対応したエントリーモデル。コンパクトボディーで毎分29枚の高速出力を実現。ファーストプリント時間5.4秒を達成し、業務の効率化に貢献。ADF搭載。デスクの上など、わずかな場所でも設置が可能な省スペース設計。自動両面印刷機能を標準装備。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約11.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×374×368 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当、(スキャナー)600dpi×600dpi 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理/らくらく修理便) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A片面:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 給紙可能枚数ADF原稿(80g/m2):最大35枚 複写方式原稿台:A4/B5/A5/レター、ADF:A4/B5/A5/B6(横送りのみ) 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5621C012 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号22 155 045
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

MB2730 ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB2730 Canon 動画あり
高速プリントと大容量給紙を実現するスタンダード複合機。 現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。 インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。 直感的に操作できる3.0型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。 最大500枚を収納できる2段カセット。大容量で種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。
使用可能用紙サイズ【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm) プリント方式インクジェット方式 付属品セットアップ用インクタンク(PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル 質量(kg)12.1(プリントヘッド・インクタンク含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) シリーズMAXIFY 消費電力(W)コピー時:約26、待機時:約0.9 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×389×320印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×320排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×358 用紙【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター) インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB 最大解像度600×1200dpi 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと) 液晶モニター3.0型TFT(タッチパネル) 稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56 インク4色顔料(独立インクタンク) 対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK【大容量】PGI-1300XLC/1300XLM/1300XLY/1300XLBK プリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル プリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式 アズワン品番64-9618-38 給紙方式2段カセット(上段/下段) 給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚 色数4 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 009
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

大量印刷をコストダウン。特大容量タンク搭載、スタンダードプリンター。 4色(特大容量タンク)、A4フチなし対応。 背面給紙普通紙100枚/前面給紙普通紙250枚、 無線/有線LAN、2行モノクロ液晶、Windows/mac対応。
プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm) 仕様TEC値:約0.1kWh 付属品インクボトル、CD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)他 質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクボトルを含む) 消費電力(W)コピー時(USB接続時):約21、待機時(USB接続時):約0.8 エコマーク認定認定 インターフェースIEEE802.11n/g/b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 運転音(dB)約50.5(A)(A4/モノクロ) 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと) インク4色(特大容量タンク) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき:40枚(後トレイのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷用紙(A4/レター以下):約403×369×166 対応インクボトル:GI-30PGBK/GI-30C/GI-30M/GI-30Y エコマーク認定番号19 155 004
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

関連キーワード