43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB A ーUSB A の4線ケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッド ケーブル長(m)0.8 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ケーブル長(cm)80 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
389 税込428
当日出荷

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ライトグレー 規格(ケーブル)UL20276 対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Aの全結線延長ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
レッド ケーブル長(m)0.05 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ケーブル長(cm)5 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
349 税込384
当日出荷

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 仕様モールド、金メッキピン 規格UL2725 構造ツイストペア ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Aコネクタ搭載の周辺機器とパソコンを接続できます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5(理論値) USBタイプUSB 3.0 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

PCケースの背面やノートPCの脇にからUSBドングルを立てるのに最適です。 ユーザーのアイデア次第で幅広い用途がございます。
ブラック 質量(g)34 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ケーブル長(cm)30 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス
1個
418 税込460
当日出荷

両端が「USB Aオス L型端子」の、USB2.0転送規格に準拠したデータ転送&給電ケーブルです。 データ転送速度の理論最大値は480Mbps(USB2.0準拠)、通電は最大5V1.8Aまで確認。 USB A ーUSB A の4線ケーブルです。 両端が取り回し易いL型コネクタになっています。
ブラック 電圧(V)(通電)25 通電電流(A)1.8 コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Aオス(L型) ケーブル長(cm)25 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
439 税込483
当日出荷

パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 規格UL2725 構造より線(撚線) プラグ金メッキ シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB2.0
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFFスイッチ付きType-C充電ケーブル 約90cmです。 ケーブルを抜かずに電源のON/OFFが出来るのでRaspberryPi4に最適です。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応
ブラック 規格最大5V/3A通電、データ転送非対応 スイッチ電源ON/OFF ケーブル長(m)0.9 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ケーブル長(cm)90 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
欠品中

最大480MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性 高品質USB「A」タイプ オスコネクタ
用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続。コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続。磨耗または紛失したUSBケーブルの代用品となる高品質USB 2.0 A - A(オス/オス)2mケーブル ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状SB Type-A[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)112 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB3.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ベージュ コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック 規格High-Speed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
619 税込681
当日出荷

USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど /(周辺機器)USBマウス/USBキーボード/USBフラッシュメモリなどのUSB Aコネクタ オスを持つUSB機器 ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性あり 高品質USB「A」タイプオスコネクタ
用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続。コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続。疲労したUSBケーブルや適切に配置されていないUSBケーブルをこの高品質1m USB 2.0 A - A、M/Mケーブルに交換しましょう ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状SB Type-A[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)ポートに直接接続してファイル転送やバックアップが可能なUSB-Aデータ転送ケーブル。新規システム導入、データ移行、リカバリー用途に最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワーに対応し、外部電源アダプター不要の1.8m USB-A接続データリンクケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen 1は最大5Gbpsのデータ転送速度に対応し、 USB 2.0と下位互換。自動ドライバーセットアップにより、短時間の初期設定で複数のワークステーションへデータ転送が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップブレードする時に、ファイルや設定を古いPCやMacから移行します。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです。CDやダウンロードは不要で、Mac OSX 10.x、Mac OS X、Windows 7、8、Vista、XPで使えます ブラック 高さ(mm)11.5 質量(g)80 ケーブル長(m)1.9 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~60 製品幅(mm)24 動作温度(℃)0~50 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

仕様金メッキピン ブラック 規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブル ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ケーブル外径(Φmm)約4.5 シールド3重シールド アズワン品番64-0898-59 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途USBハブなどのUSB 3.0 SuperSpeed Aデバイスをデスクトップやサーバーに接続 ケーブル長(m)1.8 ブラック 質量(g)21 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン) コネクタBUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状Type-A(オス) - Type-A(オス) USBタイプUSB 3.0 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ケーブル外径(Φmm)約5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KB-USB-LINK5 ドラッグ&ドロップ対応Type-Cリンクケーブル サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。 USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。
ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約50 対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12~10.13_、MacOS_X_10.6~10.11 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ 消費電流(mA)約160(最大) インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) アズワン品番64-0903-95 伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時) 特性データ伝送 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時) USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 ※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。 ※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。 ケーブル外径(Φmm)5.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0893-67 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプメッシュ 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USBAコネクタを延長するためのケーブルです。外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス グレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)/PC99 ケーブル長(m)5 構造より線(撚線) 対応機種USB Aコネクタを持つパソコン/各社DOS/Vパソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。 ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0884-07 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

KB-USB-LINK4 ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約60 規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista(64bit、32bit)・XP(USB2.0モード対応、USB3.0モード非対応)、Mac OS X 10.6~10.11 ※Windows RTには対応していません。 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ 消費電流(mA)約160(最大) アズワン品番64-0877-13 伝送速度(Mbps)480(USB2.0) 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) USBタイプUSB3.0 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス トラスコ品番836-2350 質量(g)615 規格USB Ver.2.0準拠(USB A) 電源バスパワー ケーブル長(m)20 アズワン品番64-0897-30 伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) 供給電流(mA)114(最大) 特性パワーデリバリー対応 関連資料商品導入事例(1.9MB) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ライトグレー 規格UL20276 ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換名人USBケーブル
A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。ケーブル長1mで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
ブルー 質量(g)54 コネクタ形状USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 A(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約100 変換タイプオス - オス
1個
829 税込912
当日出荷

A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
コネクタ形状USB A(オス) - USB A(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約180 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 質量(g)44(ケーブルを含む) 外形寸法(mm)57.5×18×10 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス 保証期間2年 転送速度(Mbps)480 ケーブル長(cm)180 給電方式バスパワー USBタイプUSB2.0(パソコンと接続側) 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。 2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。 2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。 マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。 Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。 1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。 データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。 ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。 WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く) コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプタ使用時 ブラック 付属品取扱説明書1部 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)60 外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス 保証期間2年 ケーブル長(cm)150 伝送速度(Gbps)5 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側) 変換タイプオス - オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スマートフォン・タブレットPCなどの端末充電に適したUSB延長ケーブルです。 柔軟性の高い低損失ケーブルを採用。 延長することによる充電スピードへの悪影響を極力抑えます。※ 接触不良の原因となる経年劣化が少ない金メッキピン(コネクタ内部)を採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属。 QC2.0(急速充電2)にも対応。
レッド 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス プラグ金メッキ 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

USB延長ケーブル(パネル取付型) 2.5m USB2.0
ベージュ ケーブル長(m)2.5 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長3mで離れた機器にも届きます。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB A(オス) - USB A(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約300 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

A(オス)-A(オス)タイプのUSB中継コネクタです。 手持ちのケーブルを継ぎ足す時などに便利です。
ブラック 質量(g)7 コネクタ形状USB A(オス) - USB A(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×13×45 変換タイプオス - オス
1個
449 税込494
5日以内出荷

サンワダイレクトリンクケーブル
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m ブラック ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1) 消費電流約160mA(最大) 取扱説明書あり コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
5,598 税込6,158
欠品中

アバー・インフォメーション10m USB 3.1延長ケーブル
10m USB 3.1延長ケーブル。10m USB 3.1延長ケーブル(光ファイバ/Type-Aオス・メス)。
規格Certified Hi-Speed USB(USB3.1) ケーブル長(m)10 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.1 変換タイプメス - オス
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

サンワサプライUSBアダプタ
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aオス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-38 オス形状USB Type-A×2 メス形状- 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
4日以内出荷

USB3.0 TypeAーTypeA プラグ(両側)のアダプターです。 USB3.0ケーブルの変換・中継延長などに使用します。
コネクタ形状USB3.0 TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷