カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(7)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- バイク純正部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「usbb」の検索結果

USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 125個入
SAMTEC¥27,980税込¥30,7781セット(125個)7日以内出荷Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり仕様●入数:1リール(125個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5777アズワン品番65-7707-75
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
US型強力シャックル
コンドーテック¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
USBモジュール受信機
東日製作所¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20
PCコネクタBOX
日東工業¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上寸法(縦×横)(mm)69×159.5コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
定置型2次元バーコードリーダー
honeywell¥47,980税込¥52,7781台当日出荷定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。用途1次元+2次元バーコードの読取りインターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code商品タイプ定置型読取方式エリアイメージャー
PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55
篠原電機¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷から12日以内出荷付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンダー
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウント機能付DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。 ※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。延長ケーブル(m)50(最大)通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps仕様対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートセット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール(ケース)寸法(mm)送信機/W60×D67×H24、受信機/W60×D67×H26質量(g)送信機:約90g、受信機:約94g配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートコネクタ形状〈送信機〉入力/USBBコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USBAコネクタメス×2消費電力送信機/0.15W(30mA)(最大)受信機/1.25W(250mA)(最大)インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)動作環境動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと)
DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)
サンワサプライ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷付属品DisplayPortケーブル×2、USBケーブル×2、3.5mmステレオミニケーブル×2、手元スイッチ×1質量(g)700コネクタ形状パソコン側:DisplayPort(メス)×2、USBB(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2、コンソール側:DisplayPort(メス)×1、USBA(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.7×93×26.8最大解像度3840×2160ディスプレイDisplayPortアズワン品番64-0897-54接続台数2キーボード/マウスUSB
HDMI対応パソコン自動切替器
サンワサプライ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。仕様切り替え音:ビープ音ON:OFF設定可能切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替えポート数2電源ACアダプタ(DC5.3V2.4A)ディスプレイHDMI周囲環境動作:0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保管:'-20~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)キーボード/マウスUSB
HDMI+USB2.0エクステンダー
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷延長ケーブル(m)60(最大)接続台数1質量(g)送信機:160、受信機:160消費電力(W)1(送信機最大)、3.9(受信機最大)電源ACアダプタコネクタ形状HDMITypeA(メス)×2、USBB(メス)×1、受信機:HDMITypeA(メス)×2、USBA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:90×55×24、受信機:90×55×24対応HDCP1.2最大解像度1920×1200適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)を2本使用します。別途ご購入ください。アズワン品番64-0873-73
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)
Advantech(アドバンテック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RoHS指令(10物質対応)対応
USBアイソレータ
Advantech(アドバンテック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から18日以内出荷Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。 コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。 【ULI-420 シリーズ】 ・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護 ・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ ・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、 ・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40~80℃、BB-UHR4xx: 0~50℃ハウジングプラスティック IP30コネクタ高保持力USBコネクタ通信速度(USB)フルスピード(12Mbps)
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DP、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)75応答速度OD:8ms(GtoG)仕様本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mmピッチ約0.233mm消費電力(W)最大:41、通常:25、省エネ:20、スタンバイ:1、給電使用時:最大110電源AC 100-240V 50、60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル角度調整範囲チルト機能:横置:-5°~+70° 縦置:+5°~+70°、スイーベル:R15°~L15°、ピボット:R90°~L90°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×614×64(スタンド無)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98%解像度2560×1440保証期間2年視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイト高さ調節可高さ調整範囲(mm)220バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節チルトUSBYES
産業用BB-USBHUB4OEM 4ポートUSB2.0ハブOEMモジュール
Advantech(アドバンテック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷【BB-USBHUB4OEM】は、超小型・オープン・ベアボード設計の4ポートUSBハブモジュール。 バスパワー駆動で、動作温度:-40~+80℃。 小型・省スペースで、ケースが不要な組込みに最適。 静電気放電保護が高く、電気的に過酷な環境での使用に適している。 フルスピード(480Mbps) USB 2.0をサポート。仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×1、【ESD】8 kV 接触 15 kV気中、【ハイリテンション】1.54kg質量(g)22.7ポート数4消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135.6×51×18コネクタ(電源)USB B動作温度(℃)-40~+80供給電流(mA)100通信速度480/12/1.5Mbps入力電源(V)USBバスパワー(5V)USBタイプUSB2.0
USB切替器
ATEN¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。ポートの選択状況はLEDランプで表示。メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能。市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応。ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク。ホットプラグ対応。ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応。バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンドセット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black)電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプターRoHS指令(10物質対応)対応接続台数4、(デバイス)4互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327021-260930-02.jpg)
PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch]
クリエイティブメディア¥14,980税込¥16,4781式8日以内出荷RGB ライティングやドライバー サイズをアップグレードし、追加のPD電源で60W ピーク出力が可能なパワフル サウンドを再生する3WAY接続 2.0ch PCスピーカー。プロダクト アワードや数々のベストバイの受賞歴を誇るPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインやUSB電源での利便性はそのままに、2.75インチにサイズアップしたドライバーや、より大型になったパッシブ ラジエーターをサテライト スピーカーに採用し、オーディオ パフォーマンスをアップグレードした2.0ch スピーカーです。セット内容左右スピーカー本体(約1.2m スピーカー ケーブル直付)、USB-Cケーブル(2本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書色ブラック系質量(g)各サテライト スピーカー:約600出力(W)USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60、USB-C バスパワー時:15 RMS/ピーク出力30電源USB-C PDポート:30W(15V/2A)または、USB-Cポート:15W(5V/2A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)各サテライトスピーカー:約139.2×131.8×136.5周波数特性60Hz~20kHz保証期間1年S/N比>93dBスピーカー左右セパレート型 ステレオ スピーカー端子USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ2.75インチ再生形式USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力コントローラインジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、 Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327048-260930-02.jpg)
PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]
クリエイティブメディア¥20,980税込¥23,0781式8日以内出荷RGB ライティングやドライバー サイズをアップグレードし、追加のPD電源で60W ピーク出力が可能なパワフル サウンドを再生するコンパクト サブウーファー付属の3WAY接続 2.1ch PCスピーカー。プロダクト アワードや数々のベストバイの受賞歴を誇るPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインやUSB電源での利便性はそのままに、デュアル パッシブ ラジエーターを備えた新開発のコンパクト サブウーファーと、2.75インチにサイズアップしたカスタムチューン ドライバーを搭載するサテライト スピーカーを採用し、オーディオ パフォーマンスをさらにアップグレードした省スペース2.1chデザインのスピーカーです。セット内容左右スピーカー本体(約1.2m スピーカー ケーブル/約1.8m サブウーファーケーブル直付)、サブウーファー、USB-Cケーブル(2本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書色ブラック系質量(g)各サテライト スピーカー:約575、サブウーファー:約1.7出力(W)USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60、USB-C バスパワー時:15 RMS/ピーク出力30電源USB-C PDポート:30W(15V/2A)または、USB-Cポート:15W(5V/2A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)各サテライトスピーカー:約139.2×131.8×136.5、サブウーファー:約156.4×158.5×156周波数特性45Hz~20kHz保証期間1年S/N比>93dBスピーカー左右セパレート型 2.1ch スピーカー端子USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力、サブウーファー出力(RCA)Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ各サテライト スピーカー:2.75インチ、サブウーファー:3.5インチ再生形式USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力コントローラインジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05326996-260930-02.jpg)
PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch]
クリエイティブメディア¥41,980税込¥46,1781式8日以内出荷輝くサウンドとコズミック デザインが融合したプレミアムなスピーカーで、クリアーでパワフルオーディオと臨場感あふれる低音、シームレスな接続性をお楽しみ下さい。スピーカー ドライバーとツイーター ユニットを同軸上に配したハイエンドなスピーカー デザインで、オーディオ スペクトルの全域にわたって一貫性のある精度の高いオーディオ。Pebble NovaはPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインを採用しており、リスナーへサウンドがダイレクトに伝わる優れたサウンド ステージを実現しています。虹色の様に全色に光るRGB ライティングで、洗練されたサウンドとライティングを融合、様々なライティングでムードにマッチさせることができます。ワイヤード&ワイヤレスの接続性でシームレスに使え、様々なデバイスで素晴らしいリスニング体験が行えます。セット内容左右スピーカー本体(約1.8m スピーカー ケーブル付属)、65W USB PD電源アダプター、USB-C ケーブル(約1.5m)、3.5mm AUX ケーブル(約1.2m)、スタンド(トール/ショート)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書質量(kg)約1.89(左右サテライトスピーカー/約1.8mスピーカーケーブル含む)色ブラック系出力(W)50 RMS/ ピーク出力100電源65W USB PD電源アダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149.2×153×150.8(各サテライトスピーカー本体)周波数特性55Hz~20kHz保証期間1年S/N比>93dBスピーカー左右セパレート型 ステレオスピーカーBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ3インチドライバー、1インチツイーター、パッシブラジエーター入出力端子USBオーディオ(USB-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力、USB電源入力(USB-C PD)再生形式USBオーディオ、Bluetooth、AUXコントローラLEDインジケータ、ボリューム調節ボタン、マルチファンクションボタン(ソース切替/Bluetoothペアリング)、RGBライティングボタン![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327066-260930-02.jpg)
PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch]
クリエイティブメディア¥41,980税込¥46,1781式8日以内出荷輝くサウンドとコズミック デザインが融合したプレミアムなスピーカーで、クリアーでパワフルオーディオと臨場感あふれる低音、シームレスな接続性をお楽しみ下さい。スピーカー ドライバーとツイーター ユニットを同軸上に配したハイエンドなスピーカー デザインで、オーディオ スペクトルの全域にわたって一貫性のある精度の高いオーディオ。Pebble NovaはPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインを採用しており、リスナーへサウンドがダイレクトに伝わる優れたサウンド ステージを実現しています。虹色の様に全色に光るRGB ライティングで、洗練されたサウンドとライティングを融合、様々なライティングでムードにマッチさせることができます。ワイヤード&ワイヤレスの接続性でシームレスに使え、様々なデバイスで素晴らしいリスニング体験が行えます。セット内容左右スピーカー本体(約1.8m スピーカー ケーブル付属)、65W USB PD電源アダプター、USB-C ケーブル(約1.5m)、3.5mm AUX ケーブル(約1.2m)、スタンド(トール/ショート)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書質量(kg)約1.89(左右サテライトスピーカー/約1.8mスピーカーケーブル含む)色ホワイト系出力(W)50 RMS/ ピーク出力100電源65W USB PD電源アダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149.2×153×150.8(各サテライトスピーカー本体)周波数特性55Hz~20kHz保証期間1年S/N比>93dBスピーカー左右セパレート型 ステレオスピーカーBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ3インチドライバー、1インチツイーター、パッシブラジエーター入出力端子USBオーディオ(USB-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力、USB電源入力(USB-C PD)再生形式USBオーディオ、Bluetooth、AUXコントローラLEDインジケータ、ボリューム調節ボタン、マルチファンクションボタン(ソース切替/Bluetoothペアリング)、RGBライティングボタン





















![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327021-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327048-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05326996-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327066-260930-02.jpg)