PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch]

PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] - クリエイティブメディア

輝くサウンドとコズミック デザインが融合したプレミアムなスピーカーで、クリアーでパワフルオーディオと臨場感あふれる低音、シームレスな接続性をお楽しみ下さい。
スピーカー ドライバーとツイーター ユニットを同軸上に配したハイエンドなスピーカー デザインで、オーディオ スペクトルの全域にわたって一貫性のある精度の高いオーディオ。
Pebble NovaはPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインを採用しており、リスナーへサウンドがダイレクトに伝わる優れたサウンド ステージを実現しています。
虹色の様に全色に光るRGB ライティングで、洗練されたサウンドとライティングを融合、様々なライティングでムードにマッチさせることができます。
ワイヤード&ワイヤレスの接続性でシームレスに使え、様々なデバイスで素晴らしいリスニング体験が行えます。

セット内容
左右スピーカー本体(約1.8m スピーカー ケーブル付属)、65W USB PD電源アダプター、USB-C ケーブル(約1.5m)、3.5mm AUX ケーブル(約1.2m)、スタンド(トール/ショート)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書
質量(kg)
約1.89(左右サテライトスピーカー/約1.8mスピーカーケーブル含む)
色
ホワイト系
出力(W)
50 RMS/ ピーク出力100
電源
65W USB PD電源アダプター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約149.2×153×150.8(各サテライトスピーカー本体)
周波数特性
55Hz~20kHz
保証期間
1年
S/N比
>93dB
スピーカー
左右セパレート型 ステレオスピーカー
Bluetooth
バージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
ドライバタイプ
3インチドライバー、1インチツイーター、パッシブラジエーター
入出力端子
USBオーディオ(USB-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力、USB電源入力(USB-C PD)
再生形式
USBオーディオ、Bluetooth、AUX
コントローラ
LEDインジケータ、ボリューム調節ボタン、マルチファンクションボタン(ソース切替/Bluetoothペアリング)、RGBライティングボタン
内容量
1式
注意
※本製品は最大50W RMS/ピーク出力100Wのスピーカー出力があるため、必ず同梱のスタンドを取り付けた上でオーディオ ボードや振動しない頑丈なデスク等に設置してお使い下さい。
※端子の機能を利用するには、ファームウェアのアップデートが必要です。マイク端子は3.5mm端子のPC用マイクに対応しています。ダイナミック マイクには対応していません。
※スタンドの取り付けには別途プラスドライバーが必要になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327066SP-PBLNV-WHA
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする