カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 農業機械(20)
  • 制御機器(19)
  • 電動工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ut12」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UT01/UT12用部品 浦和工業

    UT01/UT12用部品

    浦和工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    UT01/UT12で使用している部品です。
  • UT012JCSL SOURIAU

    UT012JCSL

    SOURIAU
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ファインU-ナット ソケット 冨士精密

    ファインU-ナット ソケット

    冨士精密(18件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ファンモーター 摂津金属工業

    ファンモーター

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
  • ユニバーサルジョイント GMB

    ユニバーサルジョイント

    GMB
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトク

    Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ

    フジトク
    8,198税込9,018特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • クイック継手 ユニオンティー コガネイ

    クイック継手 ユニオンティー

    コガネイ
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状ユニオンティー使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ファンモーターセット 摂津金属工業

    ファンモーターセット

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ユニオンティー最高使用圧力(MPa)1
  • 上金具 テクノプラン

    上金具

    テクノプラン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンティー使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
  • ケミフィットC1 ユニオンティー ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンティー

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
  • ミニエイト 専用機用ハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト 専用機用ハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
    仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
  • ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)

    ロータリーテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    619,800税込681,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
  • チューブフィッター ユニオンティ アークランズ

    チューブフィッター ユニオンティ

    アークランズ
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンティブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気
  • ステンレス製ねじ込みボール KITZ(キッツ)

    ステンレス製ねじ込みボール

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    一般産業装置、建築設備向けです。
    材質SCS13接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT

    1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ

    SMT
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!
    仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
  • ユニオンティ 千代田通商

    ユニオンティ

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • 排水特殊継手 MUトラップ 前澤化成工業

    排水特殊継手 MUトラップ

    前澤化成工業
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
  • スタンダ-ドクランプヘッド 浦和工業

    スタンダ-ドクランプヘッド

    浦和工業
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番668-1956
  • ケミフィット CSEシリーズ ニッタ

    ケミフィット CSEシリーズ

    ニッタ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • シャワーカーテン INAX(LIXIL)

    シャワーカーテン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ユニオンティHタイプ 千代田通商

    ユニオンティHタイプ

    千代田通商
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
    用途溶接治具等の配管。形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。大容量のため、動画も写真も音楽も、これ1台にたっぷり保存できます。パソコンでのデータ運用に便利な診断アプリやデータ消去アプリを添付しています。※AV機器は非対応です。パソコンにつないで写真や動画の保存先としてご使用いただけます。付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、ACアダプターをコンセントに挿せば設置完了です。安定した書き込みと高速転送を実現する、CMRドライブを搭載しています。HDDは使っていくうちに必ず劣化していき、劣化した状態で使用し続けると故障につながります。HDDに保存した大事なデータを守るために、診断ミレルでHDDのチェックを行いましょう。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。「DiskRefresher5 SE」を使用すれば、ディスク内部のデータまでしっかり抹消するため、復旧ソフト等での復旧が困難になります。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。
    仕様出荷時フォーマット:NTFS付属品USBケーブル(A-Micro B USB 5Gbps)約1m、ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.3(typ)コネクタ形状USB-microB コネクター対応機種Windowsパソコン、Mac ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む ※Type-Cケーブルは添付されておりません。Type-Cポートのみが搭載された機種でお使いの場合は、市販のUSB Type-A to Type-C変換アダプターをご使用ください。保証期間1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0データ転送速度(規格値)USB 5Gbps:5Gbps、USB 2.0:480Mbps、USB 1.1:12Mbps ※最大の理論値RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
  • SUSウルトラタイト 大阪魂

    SUSウルトラタイト

    大阪魂
    2,014税込2,215
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:32全長(mm)63下穴径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.5~6.0二面幅(mm)六角ボルト:13/特座:21首下長(mm)47締付け能力(長さ)(mm)3.0~6.5トルク(N・m)確認トルク:15頭部高さ(mm)17距離裏側必要距離:45
  • ユートリム クレープポーチ SONIC(ソニック)[文具]

    ユートリム クレープポーチ

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    バンドホルダーにはケーブル類を収納できます。 モバイルバッテリーを収納して、ケーブル穴に通し、スマホを充電できます。 メッシュポケット大には、筆記具やふせん等を収納。 メッシュポケット小には、SDカードやUSBメモリを収納。 A6スリム手帳が収納できます。
    サイズA6材質ポリエステルサイズ(mm)折りたたみ時:120×230×30、展開時:460×230×9
  • タッチコネクターユニオンティ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターユニオンティ(樹脂)

    千代田通商
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法E(Φmm)2.7
  • AMC 和ニッパー UT-125 アルファーミラージュ

    AMC 和ニッパー UT-125

    アルファーミラージュ
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。 長さ125mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。
    材質S58C長さ(mm)125質量(g)80切断能力(Φmm) 銅線2.0硬度HRC56~64
  • ケミフィット CPシリーズ ユニオンティー ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ ユニオンティー

    ニッタ
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ユートリム ブリッジ SONIC(ソニック)[文具]

    ユートリム ブリッジ

    SONIC(ソニック)[文具]
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    マグネットでピタっと安定。あっという間にすっきりスタンド! ワークスペースをすぐに展開することができます。 開いたままで自立するので、収納したものを取り出しやすい。 上部に取っ手が付いているので持ち運びやすく、落としにくい。 メインの収納部分の裏生地はディスプレイの傷つきにくいやわらかい素材。 ポケット小には、モバイルケーブルなどを収納できます。
    材質ポリエステル・磁石・スチール
  • ナット RIKEN(理研機器)

    ナット

    RIKEN(理研機器)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
  • ウルトラタイト サンコーテクノ

    ウルトラタイト

    サンコーテクノ
    509税込560
    1本
    4日以内出荷
    高い締結性能と高い耐食性能を有しています
    用途ルーフボルト高性能タイプ
  • ウルトラタイト サンコーテクノ

    ウルトラタイト

    サンコーテクノ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    ルーフボルト高性能タイプ
    材質ステンレス製、スリーブ:スチール製、亜鉛ニッケル合金めっき最大幅(mm)開脚幅:32二面幅(mm)特座:21締付トルク(N・m)確認トルク:15~30六角軸二面幅(mm)13クリアランス(mm)裏側必要距離:45RoHS指令(10物質対応)対応
  • レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体
  • CDC フルードフィット ユニオンティ CDC

    CDC フルードフィット ユニオンティ

    CDC
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • ウルトラタイト オールステンレス サンコーテクノ

    ウルトラタイト オールステンレス

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ルーフボルト高性能タイプ
    材質ステンレス製最大幅(mm)開脚幅:32二面幅(mm)特座:21締付トルク(N・m)確認トルク:15~30六角軸二面幅(mm)13クリアランス(mm)裏側必要距離:45RoHS指令(10物質対応)対応
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
"ut12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷