カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(29)
    • ボールバルブ(12)
    • 継手(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • バイク部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(14)
  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
接続方式
ねじ込み形
ボールバルブ種類
レデューストボア
ハンドル形状
レバー式・蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
4.12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utk」の検索結果

関連キーワード
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ビニマス 起点トラップ(UTK) 前澤化成工業ビニマス 起点トラップ(UTK)前澤化成工業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
材質PVC形状起点トラップ
マスM-UTK 100×50S-150 前澤化成工業マスM-UTK 100×50S-150前澤化成工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100内径(mm)150関連資料(0.06MB)
ビニマス M 100-200 起点トラップ(UTK) 前澤化成工業ビニマス M 100-200 起点トラップ(UTK)前澤化成工業
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100内径(mm)200
マスM-UTK 100×100S-150 前澤化成工業マスM-UTK 100×100S-150前澤化成工業
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100内径(mm)150関連資料(0.06MB)
ビニマス M 100-150 起点トラップ(UTK) 前澤化成工業ビニマス M 100-150 起点トラップ(UTK)前澤化成工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100内径(mm)150関連資料(0.06MB)
ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品KITZ(キッツ)
7,234税込7,957
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用外山電気(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
カッティングステッカー グリーンクロスカッティングステッカーグリーンクロス(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11 河部精密工業(KSK)プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11河部精密工業(KSK)
939税込1,033
1枚
当日出荷
刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。刃長(mm)230全長(mm)300質量(g)70トラスコ品番361-7505刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
オートドライデシケーター(UT-Lab) アズワンオートドライデシケーター(UT-Lab)アズワン
120,000税込132,000
1個
当日出荷
起点トラップマス 前澤化成工業起点トラップマス前澤化成工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状起点トラップ使用流体排水
ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
本焼内角面引鏝 カネ三本焼内角面引鏝カネ三
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。
用途建築物の内角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
UT用結線バー UT-KB タカチ電機工業UT用結線バー UT-KBタカチ電機工業
989税込1,088
1本
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
起点トラップマス Aron(アロン化成)起点トラップマスAron(アロン化成)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PVC形状トラップ付受口梱包数4使用流体排水
ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型 KITZ(キッツ)ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
T28用固定キャスター SIGNET(シグネット)T28用固定キャスターSIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
トラップ付起点 Aron(アロン化成)トラップ付起点Aron(アロン化成)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
ワンタッチ止め具T KGグレー 加賀産業ワンタッチ止め具T KGグレー加賀産業
289税込318
1本
当日出荷
Foシリーズヘルメット内装交換用部品あご紐
用途Foシリーズヘルメット内装交換用に関連資料(0.49MB) (2.19MB)
Φ75トラップ付起点マス Aron(アロン化成)Φ75トラップ付起点マスAron(アロン化成)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
タイプ-管径(Φmm)100
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から121日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から122日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V引出し線長さ(mm)1000音色ブザー無し材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-30~50取付ポール取付/壁掛けブラケット信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)
PGライトAサインPRO用ウエイトタンク シンエイ[店舗什器・備品]PGライトAサインPRO用ウエイトタンクシンエイ[店舗什器・備品]
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
PGライトAサインPRO用ウエイトタンクです。
材質ポリエチレン容量10L
宅内マス 起点トラップ(差し口型) 東栄管機宅内マス 起点トラップ(差し口型)東栄管機
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の起点トラップマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
宅内マス 起点トラップ(受け口型) 東栄管機宅内マス 起点トラップ(受け口型)東栄管機
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の起点トラップマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
ケーキショーケースショーケース 大穂製作所ケーキショーケースショーケース大穂製作所
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
庫内温度(℃)8-15
CLNOUT-K 掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUECLNOUT-K 掃除口 黄銅 VP/VU兼用I-VALUE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
排水用金具、VP/VU兼用掃除口
材質黄銅/PVC適合管VP/VU
Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。使用温度範囲(℃)-30~50信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
1,600税込1,760
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
送り座付横水栓 INAX(LIXIL)送り座付横水栓INAX(LIXIL)
7,988税込8,787
1個
5日以内出荷
タイプ非自動水栓タイプ横水栓適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定97±5(壁から)
THCLNOUT-K ツバ広掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUETHCLNOUT-K ツバ広掃除口 黄銅 VP/VU兼用I-VALUE
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
排水用金具、VP/VU兼用ツバ広掃除口
材質黄銅/PVC適合管VP/VU
Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW) 前澤化成工業ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)前澤化成工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PVC、(Oリング)合成ゴム管径(Φmm)100使用流体排水
スチール製雨樋 排水口 スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 排水口 スウェーデン製シマブン
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨水や葉っぱ等を分けずに、そのまま吐き出す仕様です。リベットで竪樋と※本製品を留めると、固定できます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)高さ(mm)210
関連キーワード
ktk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ktk