紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。
有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止
紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止
紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
紫外線をカットする縦長サイズのユニパック。縦長で底部分にマチが付けている為、容器類などを入れやすい仕様です。紫外線をカットするので、内容物の劣化を抑えることができるます。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。着色部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。
また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
用途脱気、遮光、防湿
構成PET/AL/PE
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。
口紐で開口部を縛れます。
また半透明なので中のものがわかります。
寸法(mm)約480×620
材質ポリエチレン、UV剤
1パック(200枚)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
紫外線をカットして、内容物の劣化を抑えることができるチャック付きユニパック。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。緑色の部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。紫外線(波長300nm)を約97.5%カット。ワンランク上の保存袋としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
色透明
種類チャック付ポリ袋
見出し枠あり
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
開閉自在のチャック付ポリ袋
色分けに便利!
用途部品・小物の整理整頓に
仕様スタンダードタイプ(カラー)
種類チャック付ポリ袋
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
寸法(幅Wmm×長さLm)970mm×1m
アズワン品番5-4000-01
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
色黒
使用の目安約3年
質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!

チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。
輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付ノーカット
サイズA4
色透明
トラスコ品番835-5128
材質ポリエステルフィルム
質量(g)126
タイプ標準しっかり貼れるタイプ
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム
主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0
ラベル厚(mm)0.07
余白なし
アズワン品番64-8818-97
素材光沢透明フィルム
シートサイズA4
ラベル形状四角
1冊(6シート)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
UV黒い土のう袋、ベランダ菜園の残り土入れに最適です。紫外線劣化防止剤を添加し、対候性に優れた色である黒を採用、国産土のうで最も高い耐候性です。
用途ベランダ菜園の残り土入れやマルチ押さえに最適。
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
色黒
1枚
¥209
税込¥230
3日以内出荷
洗って繰り返し使える!。冷感・UVダブルの効果!。ゴムひもの長さ調整が可能です。繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色白
質量(g)約42
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
何度も洗って繰り返し使える!そのまま使えるUVカットマスク!さらに別売のフィルターをポケットに入れると感染予防・飛沫防止効果がアップ!UPF50+・UVカット99%以上ポケット付!ゴム紐の長さ調整可能!
材質ポリエステル
アズワン品番64-8310-68
1袋(3枚)
¥164
税込¥180
3日以内出荷
洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整可能!UPF50+・UVカット99%以上・抗菌・吸水速乾。
材質ポリエステル
アズワン品番64-8310-67
1袋(3枚)
¥228
税込¥251
3日以内出荷
水や日光からシールを保護できるラミネートシールです。 。耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。 。別売りのシール用紙や表示ラベル等とあわせてお使いください。 。お好みのサイズや文字、絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.T129
セット内容透明UVカットフィルム×3枚
寸法(mm)210×297、(一面)210×297※フリーカット
色透明
サイズA4
紙厚(mm)0.17
坪量(g/m2)185
ラベル厚(mm)0.07
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。
紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。
スライダー付で取り出し易く収納しやすい。
シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等
色アメ色
・持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテント
・UVコーティングを施しているので紫外線カット率95%(UPF50+)
・見た目もお洒落なヘキサモデル(六角形)でアウトドアをもっと楽しめる!
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き
用途ヘキサタープ タープ テント 組立簡単 UVカット 日よけ サンシェード タープテント アウトドア 簡易テント キャンプ バーベキュー レジャー 運動会 ピクニック
付属品組立式ポール1.8m×2セット、1.8mロープ×4本、2.8mロープ×4本、ペグ×8本、収納袋×1個
質量(kg)約1.3
主材質ポリエステル(UPF 50+)、ポリプロピレン・金属
収納時寸法(cm)約W12×D5×H70
使用時寸法(cm)約W300×D290×H180
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
快適装備をプラスした本格的なソロテント。A式フレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。
左右にベンチレーション、インナー側面にメッシュを採用した、空気を取り入れる快適装備。
ポールの色が分かれているので、迷わず設営しやすくなっています。収納バッグ付き。
付属品ガイドロープ3本、アルミペグ10本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UVカット・撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ85mm
色カーキ
質量(g)2160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:210×140×110、インナー:210×100×103
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
サッと取り出して気軽に使えるタフでコンパクトなテントです。2~3人の使用に最適なコンパクトサイズで、防水加工・UVカット仕様なので、オールシーズン、アウトドアを楽しむことができます。キャンプなどだけではなく、災害時・緊急時の仮設住居としてお使いいただくのもおすすめです。複雑な機構が少ないため、壊れにくいのでタフで長く使える組み立て式となっています。付属の収納ケースに入れて持ち運べるので、コンパクトに収納でき、軽々と運搬できます。
用途・災害時、緊急時の仮設住居として、ツーリングや長距離移動を伴う旅行に、ソロキャンプやおうちキャンプなどに。
セット内容テント本体、屋根シート、収納袋、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ×4本
質量(kg)1.3
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×140×110
収納時寸法(cm)W56×D13×H13
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
快適装備をプラスした本格的なソロテント。A式フレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。
左右にベンチレーション、インナー側面にメッシュを採用した、空気を取り入れる快適装備。
ポールの色が分かれているので、迷わず設営しやすくなっています。収納バッグ付き。
付属品ガイドロープ3本、アルミペグ10本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm) UVカット、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF1500(PU3000mm)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュポール:アルミニウム合金Φ85mm
色グリーン
質量(g)2160(本体・フレーム・バッグのみ 1.99kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:210×140×110、インナー:210×100×103
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
パッと広がるポップアップテント。テント内面はシルバーコーティングで夏の日差し、紫外線を90%カット。ビーチやピクニックはもちろんアウトドアフィールドでも活躍。
付属品ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質幕体:ウォール=ポリエステル(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル(PU加工)、ポール:バネ鋼
サンラップシート専用のシート固定用土のうになります。
用途シートと地面に隙間ができないように。
寸法(幅W×高さH)(mm)150×1200
加工UVカット
1袋
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-193
材質ポリエチレン
長さ(mm)70
色透明
アズワン品番65-7371-19
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
晴雨兼用傘。一級遮光UVカット99.9%ワンタッチのジャンプ式60cmの大寸サイズ。
本体寸法(mm)奥50・横90・縦820
パッケージサイズ(mm)横90・縦820
製品質量(g)410
素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(黒コーティング)
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:52mm●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-260
アズワン品番65-7370-17
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
晴雨兼用傘。一級遮光UVカット99.9%ワンタッチのジャンプ式60cmの大寸サイズ。
本体寸法(mm)奥50・横90・縦820
パッケージサイズ(mm)横90・縦820
製品質量(g)410
素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(黒コーティング)
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●色:透明●長さ:17.5mm●幅:2.5 mm●入数:50●印刷可能:なし●材質:ポリエチレン●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-216
アズワン品番65-7451-79
1袋(50個)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。
晴雨兼用傘。一級遮光UVカット99.9%ワンタッチのジャンプ式60cmの大寸サイズ。
本体寸法(mm)奥50・横90・縦820
パッケージサイズ(mm)横90・縦820
製品質量(g)410
素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(黒コーティング)
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ヒートカット加工を施した内側カラーコーティングの晴雨兼用折りたたみ傘。一級遮光・UVカット・遮熱のうれしい機能。
本体寸法(mm)奥70・横70・縦230
パッケージサイズ(mm)横70・縦230
製品質量(g)160
素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(PUコーティング)
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ヒートカット加工を施した内側カラーコーティングの晴雨兼用折りたたみ傘。一級遮光・UVカット・遮熱のうれしい機能。
本体寸法(mm)奥70・横70・縦230
パッケージサイズ(mm)横70・縦230
製品質量(g)160
素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%(PUコーティング)
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ