電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
紫外線波長(nm)365、254切替式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
長時間使用防止のため、10分自動OFF機能付です。
用途TLCの発光に
仕様二波長切り替え(254nm/366nm)
トラスコ品番827-9260
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。
従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。
アズワン品番1-7416-01
仕様ランプハウス
寸法(mm)Φ156×215×192
コード長さ(m)ランプコード:2
紫外線放射強度(μW/cm2)17
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
8日以内出荷
スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g)本体約890、ランプ約30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体寸法(mm)336×82.3×65
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.3(2Pプラグ)1.3(2Pプラグ)
紫外線波長(nm)365
コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
仕様電池式UVランプ 本体
寸法(mm)約159×51×25
電源単3乾電池×4本(別売)
波長(nm)365
アズワン品番1-1841-31
ワット数4W
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
耐食性アルミニウム反射板が長期安定した紫外線を照射します。紫外線を均一に照射できるロングライフフィルター付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×476×89
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。
内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。
メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。
約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品
適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ
交換目安約1年
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応
ランプ内に約30灯のライト内蔵
便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)約200×150×85
電源(V)AC100V
包装形態化粧箱
1台
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
長波長・短波長兼用のUVランプ
波長(nm)254・365(切替式)
電源(V)AC100
寸法(mm)261×83×65
コード長さ(m)1.3
1個
¥54,000
税込¥59,400
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
電圧(V)100(50/60Hz共用)
波長(nm)365
電源コード(m)1.9
ワット数9
寸法(mm)262×87×107
質量(g)約746(電源コード含む)
材質PP
色グレー
関連資料(1.62MB)
1箱
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
254/366nm(8W)の2波長の切り替えが可能です。10分OFFタイマー付。スタンドと組み合わせることで簡単に卓上で発色確認ができます。ランプ温度の上昇、30度以上の傾きがあった場合に安全センサーが働きます。
電源90-264V AC 47-63Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
電源AC100V・50/60Hz
波長(nm)254/366
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
見えない菌を色でチェック!
4MUPディスクと専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。
質量(g)954
電源AC100V 50/60Hz
サイズ(mm)330×85×82(本体)・1m(コード長)
アズワン品番2-8904-11
1個
¥35,900
税込¥39,490
8日以内出荷
切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。
片手で持って使用できるスマートなデザインです。
寸法(mm)440×75×51
質量(g)700
電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下
波長(nm)254/365、254・365
フィルターサイズ(mm)150×50
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様【標準付属機種】SA-2100E-UV・E1-UV
適合機種SA-2100E-UV・E1-UV
コード186530
アズワン品番65-0563-69
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
寸法(mm)190×110×185
1個
¥42,400
税込¥46,640
61日以内出荷
1個
¥28,900
税込¥31,790
61日以内出荷
1個
¥17,400
税込¥19,140
61日以内出荷
アズワン品番61-0311-37
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
61日以内出荷
仕様仕様(nm):UVランプ(254/366切替)、UVランプサイズ(mm):412×75×38、紫外線強度:8W
電源AC90~264V 50/60Hz
アズワン品番2-4771-21
1個
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。
仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2
セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個
消費電力(W)14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20
電源コード(m)2.5
殺菌灯13W
紫外線波長(nm)254
アズワン品番64-8787-34
LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)
適合容量(L)約500以下
使用水温(℃)10~35
適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)
適合循環水10~30L/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
軽量コンパクトで使いやすい4 WハンディUVランプです。
仕様●放電管:4W×1本●波長:365nm●電源:AC100V●サイズ:W71×D198×H53mm●重量:約450g●※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
アズワン品番67-8019-66
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
リークエイドの施工用ランプです。
用途リークエイドを塗った個所に照射してください。
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
対応機種PURELAB Option-Q、PURELAB Ultra Mk1、PURELAB Ultra Mk2
アズワン品番64-5410-03
1個
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2専用の換え球です。
レジン液が硬化しにくくなったら新しい換え球に交換してください。
適合本体UVL9W2
関連資料(1.62MB)
1箱
¥679
税込¥747
7日以内出荷
トランスイルミネーターUVT-2020/UVT-2126に対応しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ