バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色白
質量(g)約42
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。
口紐で開口部を縛れます。
また半透明なので中のものがわかります。
寸法(mm)約480×620
材質ポリエチレン、UV剤
1パック(200枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。
有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止
紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止
紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
寸法(mm)480×620
色黒
使用の目安約5年
質量(g/枚)約65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
中期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
色白
使用の目安約2年
質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
色黒
使用の目安約3年
質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
紫外線をカットする縦長サイズのユニパック。縦長で底部分にマチが付けている為、容器類などを入れやすい仕様です。紫外線をカットするので、内容物の劣化を抑えることができるます。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。着色部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。
洋上での長期使用を想定し原材料にUV剤を添加した交換用フロートカバーです。耐候性能によりPEクロスフロートカバーに比べ交換の手間が省けます。両面(表裏)ラミネートの高強力織物で損傷にも強い生地を使用しております
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
色黒
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンでできており、高強度で破れにくくなっています。
UV剤を配合しているため、耐候性に優れています。
半透明で内容物が見えるため、資材の管理に適している。
用途高強度で破れにくいため、工具やクランプの保管・運搬に最適です。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
色クリア
寸法(縦×横)(mm)480×620
入数400
1セット(400枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
透明で中身の可視化が可能になったUV剤(紫外線劣化防止剤)を配合し耐候性があります。
用途建築、土木現場等での分別ゴミ袋
トラスコ品番377-8886
材質本体:ポリプロピレン(PP)、絞りロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)約60/袋
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)480×620
1セット(200枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

土のう袋 UVタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)約480×約620
材質再生ポリエチレン、UV剤
質量(g)約45/枚
1袋(400枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
1セット(400枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
中身の見やすい半透明、多用途袋です。
用途UV剤入りですが、屋外での長期保存には向きません。建築現場の資材・廃材の分別・運搬用に最適です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約480×620
色クリヤー
1束(25枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。
口紐で開口部を縛れます。
寸法(mm)約480×620
材質ポリエチレン、UV剤
1パック(400枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
こんなお得な商品も!

土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥359
税込¥395
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル
トラスコ品番114-5560
質量(g)300
縦(mm)250
横(mm)900
1セット(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
洋上での長期使用を想定し原材料にUV剤を添加した交換用フロートカバーです。耐候性能によりPEクロスフロートカバーに比べ交換の手間が省けます。両面(表裏)ラミネートの高強力織物で損傷にも強い生地を使用しております
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
色黒
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ680×1150
RoHS指令(10物質対応)対応
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
寸法(横×縦)(mm)600×900
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g/枚)約65
UV黒い土のう袋、ベランダ菜園の残り土入れに最適です。紫外線劣化防止剤を添加し、対候性に優れた色である黒を採用、国産土のうで最も高い耐候性です。
用途ベランダ菜園の残り土入れやマルチ押さえに最適。
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
色黒
1枚
¥209
税込¥230
3日以内出荷
伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。
紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。
スライダー付で取り出し易く収納しやすい。
シースルー袋で色が一目で見えます。
用途食品包装・軽包装・農業用等
色アメ色
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様UV加工
材質ポリエチレン
寸法(mm)480×620
耐荷重(kg)約25
入数100枚
1パック(100枚)
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1517
アズワン品番65-7247-07
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Eaton インターロック拡張は、UV-T0 と組み合わせた場合にのみ使用します。シャフト長は 25 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●種類:インターロック拡張●併用可能製品:UV-T0●シリーズ:ZVV●コード番号:229-9262
アズワン品番65-7806-04
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion。TheVLD.1232.。seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232
アズワン品番65-7247-09
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:16000 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:541 nm●シリーズ:VLDTG1232
長方形の特殊土のう袋です。耐候年数約5年の長期使用向けです。国産土のうで最高峰の耐候性です。
用途道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し/道路工事専用排水工事や資材の重し/防草シートの周囲重しに。
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番571-4426
材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン
寸法(mm)250×900
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥659
税込¥725
翌日出荷
こんなお得な商品も!

土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥359
税込¥395
耐候性に優れたブラック土のうです。耐候性は約2~3年程度です。
用途長期間での常設土塁。災害対策用の備品として。
材質ポリエチレン(PE)
仕様しぼりロープ付
縦(mm)620
横(mm)480
2018年トラスコ掲載ページ9 1146
Vishay の UVC 発光ダイオードは、シリコンレンズを搭載したセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.38 mm で、放射出力は標準 2.5 mW @ 20 mA ( Wavelength Range 265 nm → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 30 mA リフローはんだ付け方式
仕様●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED
アズワン品番65-7237-37
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
エコマーク取得品。再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外で長く使用できます。
用途中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 118 006
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル
トラスコ品番114-5558
質量(g)160
縦(mm)450
横(mm)300
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
Vishay の UVC 発光ダイオードは、水晶ウィンドウを備えたセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.78 mm で、放射出力は標準 10 mW @ 100 mA ( Wavelength Range 270 → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 150 mA リフローはんだ付け方式
仕様●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LED●コード番号:206-5761
アズワン品番65-7238-02
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Eaton インターロック拡張は、UV-P3 とのみ併用します。シャフト長は 25 mm です。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●種類:インターロック拡張●併用可能製品:UV-P3●シリーズ:ZVV●コード番号:229-9263
アズワン品番65-7806-33
1袋(10個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
サイズ300×200cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)、UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(kg)約14.5
寸法(cm)約300×200×267・260・253
アズワン品番64-9354-44
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ