35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性アルミニウム反射板が長期安定した紫外線を照射します。紫外線を均一に照射できるロングライフフィルター付。
電源(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×476×89
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W)15 アズワン品番0-1506-01 平均寿命(時間)8000
1個
3,970 税込4,367
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V)100 口金G13 定格寿命(時間)10800 直径(mm)25.5 電球の種類蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ30W アズワン品番8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷


1個
特価
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用 付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.1 消費電力(W)15 電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A 連続使用時間(分)90 吸引能力1400Pa 運転音(dB)65 充電時間(時間)4~5 充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55 面積(m2)80(最大クリーニング作業) 集塵容量(mL)160
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5 口金G13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4076 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)416 質量(g)21 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28 適合種別15形 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
8,118 税込8,930
翌々日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ15W アズワン品番8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


電球の種類蛍光ランプ 種別6W形 定格ランプ電力(W)6 口金G5 質量(g)21 管径(Φmm)15.5 定格寿命(時間)2000 管長(mm)210.5 光色ブラックライト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

58475 Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本)
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!。商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容本体(120g)×2 材質アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)60×145×30
1セット
1,710 税込1,881
当日出荷

高周波点灯電子安定器のインバーターユニット。手のひらサイズ。特別設計の反射鏡と組見合わせは70,000Luxを実現。圧倒的紫外線量70W=1580μW/qcm(15cm)安定器内蔵型UVランプと比較し、約7倍(同W数比較)の紫外線量。生体のベストコンディションを創りだす太陽光を超えた光。太陽光に近い最適な色温度(5000k)。一目瞭然の美しさ。生体の色も極めたい方に!。他社製品との併用はおやめください。
口金E26 定格寿命(時間)4000
1個
42,740 税込47,014
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

58504 Artec大容量UV-LEDレジン120g アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン120g
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!。商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容本体のみ 材質アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)60×145×30
1個
910 税込1,001
5日以内出荷

UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。 アズワン品番1-7416-01 仕様ランプハウス 寸法(mm)Φ156×215×192 コード長さ(m)ランプコード:2 紫外線放射強度(μW/cm2)17
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷

永進テクノUV空気除菌装置
Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。 設置は置くだけ!工事不要 音が静か!30dB(図書館内並み) 人体に有害なオゾンが発生しない! 省スペース設計!高さA4 約2枚分 フィルターレスでお手入れ簡単!
用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など 質量(kg)7.0 消費電力(W)22 ランプ寿命6000時間 入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680 使用目的浮遊菌の除菌 適合床面積16畳 適合ランプ15W 専用殺菌灯
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)最大約1020 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)(最大)約1020 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-02 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
387,000 税込425,700
当日出荷

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)(最大)約370 光源寿命(目安)約4000時間 サイズ(mm)500×400×498 アズワン品番4-4561-01 庫内寸法(mm)460×336×282 蛍光灯15W×4本
1個
367,000 税込403,700
12日以内出荷

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)最大約370 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。空気、水、器物の殺菌に使用。殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。
仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL15、パナソニック GL15、日立 GL15、NEC GL15、三菱 GL15 消費電力(W)15 長さL(mm)436 口金G13 定格寿命(時間)10800 コード単品JANコード:4058075502604 直径D(Φmm)25.5 アズワン品番65-1685-01 適合点灯管FG-1E.FG-1P
1箱(10個)
30,980 税込34,078
当日出荷

仕様着衣収容枚数:7枚~10枚、抗菌・防臭HEPAフィルターユニット風量:1m3/min、タイマー(UV用):60分(パイロットランプ付き) 付属品棚板1枚 材質本体/スチール(メラミン焼付)、内装/アルミ反射板 寸法(mm)880×515×1852 質量(kg)62 電源AC100V 50/60Hz 殺菌灯4本(上下各2灯)15W・4灯 アズワン品番3-1376-11 庫内寸法(mm)876×485×1310
1個
342,000 税込376,200
15日以内出荷

紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様使用水圧最大0.196MPa 材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス 入力電源定格電圧±5% 使用場所屋内 水温(℃)(処理)10~50
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。放電式オゾン発生システムで安定した濃度のマイルドオゾンを発生させることができます。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~20畳(24.3~32.4m2) センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×199×643 質量(kg)約7.7 ランプUVランプ:5W 稼働時間(分)【オゾン】連続120 フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵)) 安全機能オートストップ、セーフティロック、チャイルドロック 電源電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)強:60、中:42、弱:15 付属品リモコン(電池別売り) タイマー1/2/4/8/12/24時間 電源コード(m)1.8 脱臭機能 PM2.5対応 花粉モード 仕様【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
1台
116,363 税込127,999
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)