カテゴリ

  • 制御機器(77,178)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43,086)
  • 自動車純正部品(20,602)
  • 空調・電設資材(16,958)
  • メカニカル部品(14,578)
  • 農業機械(11,678)
  • パソコン/周辺機器(11,253)
  • 電気材料(9,698)
  • バイク純正部品(7,994)
  • 測定用品(7,217)
  • 電動工具(6,191)
  • 照明(5,073)
  • バイク部品(5,059)
  • 科学研究・開発用品(4,956)
  • 家電(4,581)
  • 作業工具(3,155)
  • トラック純正部品(3,071)
  • 作業服(2,849)
  • 自動車補修部品(2,179)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,017)
  • 防犯用品(1,959)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,900)
  • 切削工具(1,894)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,815)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,764)
  • カー用品(1,741)
  • 厨房用品(1,629)
  • 梱包用品(1,620)
  • オフィス家具(1,494)
  • 配管・水廻り設備部材(1,491)
  • 船舶用品・漁業資材(1,479)
  • 学童・教育用品(1,458)
  • トラック用品・パーツ(1,450)
  • 医療(1,431)
  • 物流用品(1,222)
  • バッテリー・電装(1,084)
  • 事務用品(1,059)
  • 溶接用品(1,004)
  • 機構部品(1,002)
  • 安全用品(915)
  • 清掃用品(905)
  • 建材・エクステリア(886)
  • 油圧機器・油圧ホース(883)
  • 建築金物(872)
  • はんだ関連・静電気対策用品(845)
  • 住設機器(810)
  • 防災用品(806)
  • 店舗什器・備品(732)
  • 安全保護具(697)
  • 整備工具・収納(682)
  • ねじ・ボルト・釘(668)
  • 完成車(633)
  • 卓上消耗品(532)
  • 測量用品(土木/建設)(520)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(489)
  • 測定関連サービス(480)
  • エンジン工具(470)
  • 介護用品(417)
  • 農業・園芸資材(396)
  • ヘルスケア(385)
  • 自転車部品(373)
  • クリーンルーム用品(356)
  • 研磨材(347)
  • 塗装・養生・内装用品(262)
  • 日用品(257)
  • 空圧工具(246)
  • フォークリフト・産機・建機用品(245)
  • 保管用品(219)
  • タイヤ・足回り(191)
  • 縫製用品(191)
  • 救急・衛生(187)
  • 安全靴・作業靴(185)
  • 自動車用オイル・ケミカル(179)
  • 接着剤・補修材(171)
  • 安全標識(161)
  • テープ(160)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(156)
  • マスク(153)
  • 食品・飲料(137)
  • 塗料(130)
  • 洗車・清掃(113)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(95)
  • スプレー・オイル・グリス(90)
  • 理美容(88)
  • 手袋(88)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(83)
  • 農具(77)
  • 洗剤・除去剤(74)
  • 鈑金・塗装(72)
  • トラック輸送・安全用品(48)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(30)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(20)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「v」の検索結果

304,618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーグリップ V-GRIPイージーグリップV-GRIP(14件のレビュー)
789税込868
1ペア
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS呼び圧力10K
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
フラットファイルV(横型) コクヨフラットファイルV(横型)コクヨ(31件のレビュー)
79税込87
1冊
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
用途カラー・サイズのバリエーションが豊富だから、あらゆる書類の整理ができる!定番フラットファイル。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS穴数2種類フラットファイル背幅(mm)18とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80収納枚数(枚)150エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 157
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジS・V・F(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力10K
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
18Vバッテリーパック モノタロウ18Vバッテリーパックモノタロウ(103件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用取扱説明書(11.3MB)
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F(1件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(108件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(166件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
アスファルトV 家庭化学アスファルトV家庭化学(84件のレビュー)
779税込857
1袋(4kg)ほか
当日出荷
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。ブラック硬化時間(時間)48仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
便座きれいくんV SARAYA(サラヤ)便座きれいくんVSARAYA(サラヤ)(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(5L)
当日出荷
便座を傷めない専用除菌クリーナー、便座以外にもドアノブ、水洗レバー、トイレットペーパーふた等トイレの環境洗浄にご使用いただけます。
使用場所トイレトラスコ品番836-4643タイプ本体液性中性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ液体
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) S・V・Fステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K)S・V・F
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジS・V・F
889税込978
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS呼び圧力5K
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ポリ蛇口 V型 大塚刷毛製造ポリ蛇口 V型大塚刷毛製造(148件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶材質ポリエチレン樹脂適合(口サイズ)40mmタイプ40mm凸
マチコV 東リマチコV東リ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
布テープ No.600Vカラー セキスイ布テープ No.600Vカラーセキスイ(47件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
アルカリ乾電池 角形9V モノタロウアルカリ乾電池 角形9Vモノタロウ(205件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 モノタロウワークライト 16LED 角形 12V/24V共用モノタロウ(36件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フラットファイルV(樹脂製とじ具) コクヨフラットファイルV(樹脂製とじ具)コクヨ(17件のレビュー)
79税込87
1冊
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSとじ厚(mm)15紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%穴間隔(mm)80穴数2収納枚数(枚)150タイプタテ型種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)18エコマーク認定番号17 112 157
ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K) S・V・Fステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K)S・V・F
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
バンコランVベルト バンドー化学バンコランVベルトバンドー化学(66件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
アクリル V型カード立て 伊藤忠リーテイルリンクアクリル V型カード立て伊藤忠リーテイルリンク(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質アクリル
ICファン ICファンV-TECHICファンICファンV-TECH(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形種類DCファン特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(384件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター)新考社(41件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼質量(kg)0.86寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
マンガン乾電池 角形9V モノタロウマンガン乾電池 角形9Vモノタロウ(59件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ9V形電圧(V)9
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウバイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ(151件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用電圧(V)12取扱説明書(6.5MB)化学物質安全性参考資料(1.4MB)
LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニパイロットランプ12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
ネコソギブロックV粒剤 レインボー薬品ネコソギブロックV粒剤レインボー薬品(10件のレビュー)
499税込549
1袋(100g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等農林水産省登録第(号)24780適合雑草樹木等剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地用
...