「v-13 理研」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ニードル弁
形状ストレート 最高使用圧力(MPa)70 接続Rc 使用流体 バルブ種類ニードルバルブ
1個
19,880 税込21,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)リリーフ弁
圧力変動が少ないのが特徴です。 圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 圧力調整範囲(MPa)10~70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類圧力制御弁
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く) 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)6.2 管接続口径1 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)150 バルブ種類方向制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント。産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス及び、液ライン 形状ストレート 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル色メタリックブルー ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ニードル弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc バルブ種類流量制御弁
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷

材質黄銅 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 寸法D(mm)50 使用流体上水道水・油・エアー 主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 使用温度範囲(℃)80 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス) 寸法D(mm)43 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC クラス10K バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)