外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/内面平滑性
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色灰/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/内面平滑性/滑り性
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様補強コード
材質軟質PVC/硬質PVC
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。
炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色クリアグリーン
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐静電/透明性
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
農業、工業、土木建設の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
こんなお得な商品も!
サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています
内外面ともフラットで柔軟性にも優れています
サクション・デリバリー共用です
用途軽油、灯油、重油の輸送
材質PVA
使用流体軽油、灯油、重油
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付きです。
加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
各種薬品、粉・粒体の輸送用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
内径(Φmm)25.4~203.2
外径(Φmm)31~223.4
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
こんなお得な商品も!
ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質塩ビ
色クリアグリーン
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)
特性耐静電/透明性
デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用
長さ(m)5
使用流体水/粉体
材質PVC
色透明/白
特性透明性
使用温度範囲(℃)-5~65
食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。
材質軟質PVC、硬質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質ステンレス(SUS304)
色銀
長さ(m)2
特性耐熱/バキューム/圧送
使用温度範囲(℃)-20~400
V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとして
セット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン
適合品番V56-5X、V56S
1セット
¥629
税込¥692
翌々日出荷
CB1300SF(~'16),CB1300SB(~'16),CB1100(~'13),ZRX1100,ZRX1200S/R,1200DAEG
XJR400/1200/1200,CB400SF/V-TECH/Ⅱ/Ⅲ/REVO('94~'16)
スーパーバイクポジションブラケット ※ステンレスボルト.使用。
※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。年式により異なる場合があります。
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。
4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース
危険物の類別非危険物
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H
付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
部品名称ロツド
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB)
図解NoSSA-α602 ホースリール部品_No.19、SSA-V1000C ホース巻取機部品_No.16、SSA-S1002(4)-1 ホースリール部品_No.19、SSA-α1002ST ホースリール部品_No.20、SSA-S600 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.33、SSA-S602DXM ホースリール部品_No.19、SSA-S600DX 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.33、SSA-S602DXVT ホースリール部品_No.19、SSA-S1002 ホースリール部品_No.19、SSA-S602DX ホースリール部品_No.19、SSA-α602M ホースリール部品_No.19、SSA-V1000 ホース巻取機部品_No.15
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
部品名称ロツド
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.65MB)
図解NoSSA-S600 1996ネン ホースリール部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.16、SSA-R1000C ホース巻取機部品_No.15、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.30、SSA-α1001ST ホースリール部品_No.15、SSA-V600C-1 ホースリール部品_No.15、SSA-α1001S ホースリール部品_No.15、SSA-α1000S ホースリール部品_No.15、SSA-K400A 本体部品_No.32、SSA-α610C ホース巻取機部品_No.15、SSA-α1000ST ホースリール部品_No.15、SSA-V600C ホース巻取機部品_No.15、SSA-α601 台車(ホースリール)部品_No.15、SSA-R1000 ホース巻取機部品_No.15、SSA-S600 1997ネン ホースリール部品_No.16、SSA-α600 台車(ホースリール)部品_No.15
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
部品名称ブラケツト
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.65MB)
図解NoSSA-S602DX ホースリール部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.15、SSA-M500DX マキシャ部品_No.12、SSA-α1001ST ホースリール部品_No.14、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.31、SSA-S600 1996ネン ホースリール部品_No.15、SSA-α1000ST ホースリール部品_No.14、SSA-K400A 本体部品_No.31、SSA-α610C ホース巻取機部品_No.14、SSA-α1002ST ホースリール部品_No.19、SSA-R1000C ホース巻取機部品_No.14、SSA-V1000C ホース巻取機部品_No.15、SSA-V1000 ホース巻取機部品_No.14、SSA-α600 台車(ホースリール)部品_No.14、SSA-K500 本体部品_No.31、SSA-S1002 ホースリール部品_No.18、SSA-α1001S ホースリール部品_No.14、SSA-V600C ホース巻取機部品_No.14、SSA-S602DXM ホースリール部品_No.18、SSA-α1000S ホースリール部品_No.14、SSA-S600DX 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.32、SSA-S602DXVT ホースリール部品_No.18、SSA-R1000 ホース巻取機部品_No.14、SSA-α602 ホースリール部品_No.18、SSA-S600 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.32、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.29、SSA-α601 台車(ホースリール)部品_No.14、SSA-S600 1997ネン ホースリール部品_No.15、SSA-α602M ホースリール部品_No.18
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ