41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットVブロック モノタロウ 動画あり
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。 寸法L2(mm)5 V面角度(°)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。 種別Vブロック
1セット(2個)
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。 幅(mm)59 高さ(mm)73 使用可能径(Φ)37 V面角度(°)90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。
用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として 吸着力(N)80 底面とV溝の平行度(mm)0.025/100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1組(2個)
55,400 税込60,940
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)12 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8514 材質アルミ合金鋼(AC3A) 質量(kg)0.44 直径(mm)37 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1組
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

寸法(mm)40×70×50(H) 質量(kg)1 吸着力(N)150(15kgf) 精度10/10/20μm 適合パイプ径(Φmm)8~50 アズワン品番65-2169-28
1組(2個)
65,500 税込72,050
翌日出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。 寸法H(mm)73 寸法a(mm)38 寸法B(mm)60
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ
用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm 材質特殊鋼 寸法(mm)100×70×96 質量(kg)3.8(1個当たり) 吸着力(N)400/1200(上・下面/V溝) 適合パイプ径(Φmm)6~72 アズワン品番64-7910-06 入数2個
1セット(2個)
110,000 税込121,000
翌日出荷

仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm 材質特殊鋼 寸法(mm)80×67×96 質量(kg)2.9(1個当たり) 吸着力(N)400/900(上・下面/V溝) 適合パイプ径(Φmm)6~66 アズワン品番64-7910-05 入数2個
1セット(2個)
75,500 税込83,050
翌日出荷

Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。 仕様吸着面:底面・上面
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具 寸法H(mm)73 寸法a(mm)38 寸法B(mm)60 使用可能径(Φ)8~50mm
1台
37,980 税込41,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
用途様々な形状のワークの保持に。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。 ねじサイズ下ネジD:M5 クランプ範囲(mm)Φ8~52 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブロックマグネット用コネクターです。マグネットにホルダーを取り付ける際に使用する部品です。
ねじサイズM5(内径)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。 ねじサイズ下ネジD:M5 クランプ範囲(mm)Φ8~65 長さL1(mm)下アーム:56 長さL2(mm)上アーム:51 全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。 幅(mm)70 高さ(mm)95 ねじサイズM5(内径)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。 クランプ範囲(mm)Φ8~52 ねじサイズM5(内径)
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。
用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
1台
83,980 税込92,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EEPMマグネットチャックに固定して使用する事で丸物ワークの固定が可能になります
用途EEPMのマグネットチャックで丸物ワークを固定したいときに使用します 寸法(mm)磁極:50×50 適合チャックEEPM-Bシリーズ
1個
52,980 税込58,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)50×150×100(H) 質量(kg)5 吸着力(N)230(23kgf) 精度20/20/30μm 適合パイプ径(Φmm)8~125 アズワン品番65-2169-29
1組(2個)
113,300 税込124,630
翌日出荷

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
4,990 税込5,489
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に 寸法(mm)70×38×50 質量(kg)1.0×2個 吸着力(N)66(6.7kgf) 精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm 適合パイプ径(Φmm)20~40 アズワン品番64-7910-09 入数2個
1組(2個)
46,600 税込51,260
翌日出荷

[3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適 ピッチ10 電源単相交流200V
1台
3,398,000 税込3,737,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
6,890 税込7,579
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最大12ポート同時使用可能です。USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート、合計出力 DC 5V14.4A(72W) となります
用途USB-Aでの作業時に 仕様入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 14.4A 72W(12 ポート合計) 寸法(mm)152×86×33 ホワイト 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)310 電源コード(m)1.5 USBポート数USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導してワークを吸着させます。磁気は上面、側面、あるいはV面、側面のそれぞれ2面に誘導できます。特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応でき、お手持ちのチャックをフルに活用できます。
用途マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。 極間隔P2(mm)3.2 精度(平行度)(μm)12 精度(直角度)(μm)12 精度(セット差)(μm)12 種別チャックブロック
1セット(2個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。 種別枡形ブロック
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)