カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
    • Vベルト(スタンダード)(8)
    • Vベルト(レッド)(5)
    • Vベルト(省エネ)(2)
  • 農業機械(26)
    • 農機用Vベルト(5)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
50・75・95・150
ブランド
モノタロウ・バンドー化学・三ツ星ベルト・DONGIL RUBBER BELT・BIGM(丸山製作所)・谷沢製作所・Optibelt・アルインコ・カクダイ・酒井製作所・サンコー(タイタン)・SUZUKID(スズキッド)・日東工器・HiKOKI(ハイコーキ)・Grondement(グロンドマン)・MAZDA(マツダ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vベルト a28」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ140SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース質量(kg)6定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5定格使用率(%)(100V)35/(200V)25出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
変速ベルト(幅広コグVベルト) 酒井製作所変速ベルト(幅広コグVベルト)酒井製作所(13件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。
用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
コードレス冷温庫 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池関連資料(2.56MB)加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
コードレスタイプ アトラエース 日東工器コードレスタイプ アトラエース日東工器
379,800税込417,780
1台
当日出荷から翌日出荷
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでバッテリー電圧(V)DC36ライト種類LEDライト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム アルインコ特定小電力トランシーバー DJ‑CH272‑L アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカムアルインコ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。イヤホンの故障に気付かず大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知機能。送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ ・キャンセラー。「話すと送信、黙ると受信」、音声を検知してハンズフリーで送受信可能なVOX機能。Li-ionバッテリーパック ( 3.7V 980mAh )、専用充電器、ベルトクリップ、ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、 表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
付属品充電器(EDC-182)、ACアダプター(EDC-139)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-80)、ベルトクリップ(EBC-28)、SP/MICジャックキャップ (FG0538A)、取扱説明書、保証書質量(g)約120 ( L )(バッテリー含む)定格電圧(V)DC3.7 バッテリーパック、4.5 乾電池x3チャンネル数CH202 交互 20ch、CH272 全47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8アンテナサイズ(mm)150消費電流(mA)【送信 】75 ( 10mW出力時 )【受信】(待ち受け時)55【定格出力時】130 ( 50mW出力時 )【バッテリーセーブ時】平均20通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応バッテリー容量(Ah)0.98送信出力10mW / 1mW送受信周波数(MHz)421 / 422 / 440 帯の特定小電力無線用周波数受信感度(12dB SINAD)-14dBμ以下動作温度範囲(℃)【本体】-10~+50【チャージャー】0~+40電波型式F3E ( FM ) / F1D ( FSK : リモコンモード )低周波出力最大100mW以上 ( 8Ω )
Vベルト LA28オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA28オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA28オレンジ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.12MB)図解NoMSV313-M フレーム部品_No.46、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1T-K マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-M-2-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.10、GS28MX フレーム部品 Vベルト LA28オレンジ_No.28、GKSL3301-K フレーム部品_No.37、MSL330-K -A フレーム部品_No.37、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R1TB-K-1 マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.3など
薄形Vベルト LA形 LA28 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA28三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ28ベルト長さ(mm)711寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト エアコン (1A) MAZDA(マツダ)Vベルト エアコン (1A)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
Vベルトプーリー 1歯 ボア28mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア28mmOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:28mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6881アズワン品番65-8040-87
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA28 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA28三ツ星ベルト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ28ベルト長さ(mm)711寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA65オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA65オレンジBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格LA-65部品名称Vベルト LA65オレンジ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB)図解NoSSA-R1000 撹拌テンション部品_No.20、BSA-535 シリーズ 攪拌装置部品_No.28、BSA-536シリーズ -A 攪拌装置部品_No.33、SSA-R1000C 攪拌テンション部品_No.20
Vベルト LA34オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA34オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA34オレンジ部品名称Vベルト LA34オレンジ関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.43MB) 展開図18(1.45MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.95MB)図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ部品_No.65、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサ、コンプレッサ キャビン仕様部品_No.67、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-E501DX 動力噴霧器-2部品_No.10、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.65、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.10
Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB41オレンジBIGM(丸山製作所)
3,571税込3,928
1個
7日以内出荷
規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ関連資料(0.91MB)図解NoMS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.28
Vベルトプーリー 1歯 ボア28mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア28mmOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:28mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6728アズワン品番65-8045-87
Vベルト LA28オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA28オレンジBIGM(丸山製作所)
1,970税込2,167
1個
7日以内出荷
規格LA28オレンジ部品名称Vベルト LA28オレンジ関連資料(0.86MB)図解NoMS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.20
Vベルト LB39オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB39オレンジBIGM(丸山製作所)
3,345税込3,680
1個
7日以内出荷
規格LB39レツド部品名称Vベルト LB39オレンジ関連資料(0.91MB)図解NoMS613MC-A-60HZ フレーム部品_No.28
Vベルト LA33オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA33オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考LA33規格LA33オレンジ部品名称Vベルト LA33オレンジ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.95MB)図解NoMSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-V602C 撹拌駆除部品_No.13、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500 テンション部品_No.24、KBM-502D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、KBM-503D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-V602C-DX 撹拌駆動部品_No.13、SSA-アルフア605MA 攪拌駆動部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 撹拌駆動部品_No.13、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-501D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-アルフア1005VT 攪拌駆動部品_No.13、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500DX テンション部品_No.24、KBM-500D-1 ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.59、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-500D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア605V 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28
Vベルト LA35オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA35オレンジBIGM(丸山製作所)
2,052税込2,257
1個
7日以内出荷
規格LA35オレンジ部品名称Vベルト LA35オレンジ関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.95MB)図解NoMSA513R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.28
Vベルト A23 BIGM(丸山製作所)Vベルト A23BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格A23部品名称Vベルト A23関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB)図解NoCBM-520B ギヤケース部品_No.30、CBM-520 ギヤケース部品_No.30、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 ギヤケース部品_No.28、CBM-520SLT-1 ギヤケース部品_No.28、CBM-520BH ギヤケース部品_No.30、CBM-520A ギヤケース部品_No.30、CBM-520SLT ギヤケース部品_No.29、CBM-520SLT-B ギヤケース部品_No.28、CBM-520BA ギヤケース部品_No.29、L4-530DW エンジン取付、ラジエータ部品_No.31
Vベルト A26 BIGM(丸山製作所)Vベルト A26BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格A26関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB)図解NoSSAーC421 本体部品_No.29、MS313ESL-M フレーム部品_No.28、MS330EA-K-A フレーム部品_No.23、MS310ESL-3M フレーム部品_No.28、MS310ESL-3K フレーム部品_No.28、MS330EA-M フレーム部品_No.23、MS153EW-3M 本体部品_No.17、MS313ESL-K フレーム部品_No.28、MS153EW-3K 本体部品_No.17、MS310ESL-2K フレーム部品_No.28、MS310ESL-2M フレーム部品_No.28、GS28EKA フレーム部品 Vベルト A26_No.19、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.25、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.28
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格M6X20関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(1.49MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.24MB)図解NoMSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、GKSL3315-1 走行テンション、動噴テンション部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.51、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.7、GKSL3315R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、SSA-V602C-DX 薬液配管-2部品_No.2、BSA-535 シリーズ コントロールボックス、センサ Dシリーズ部品_No.15、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.39、SSA-E602 フロントパネル部品_No.18、MSL330-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.27、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルトSW_No.27など