29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト 種別LB形 ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)9.5 材質ゴム 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

両側から簡単にサイズ調整ができます。 バックル不使用の為、就寝時違和感なくご使用になれます。 ほぼ全てのパウチに対応できます。(但し、タグのついていない装具には使用できません)
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ベージュ アズワン品番64-8948-64 ベルト長さ(cm)90 ベルト幅(cm)3
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA30オレンジ
規格LA30オレンジ 部品名称Vベルト LA30オレンジ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.21MB) 図解NoMSV413-K フレーム部品_No.46、MX-502 撹拌部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.43、MS410ENA-3M フレーム部品_No.27、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.31、MSV413-M フレーム部品_No.46、SSA-S500A カクハン部品_No.31、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.45、MX-501 カクハン部品_No.31、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.43、MSV413B-K フレーム部品_No.43、MSV413R1T-M フレーム部品_No.43、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.31、MS410ENA-3K フレーム部品_No.27、SSA-S500 カクハン部品_No.31
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

メッシュラック専用のキャスター4個セットです。このキャスターを使用すればメッシュラックの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラック専用のキャスター 適合モノタロウメッシュラック 材質キャスター:PP 取付高(mm)約82 ねじ径3/8 寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB27
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ27 ベルト長さ(mm)686 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
55日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB27
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ27 ベルト長さ(mm)686 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)16.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
55日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LB サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ27 ベルト長さ(mm)686 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,803 税込3,083
54日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LB サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ27 ベルト長さ(mm)686 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)16.5 寸法θ°40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,605 税込6,166
54日以内出荷

メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。
材質スチール、ナイロン樹脂 幅(mm)47 高さ(mm)80 取付高(mm)約66 耐荷重(kg)1個あたり:静止時75、移動時25 パッケージサイズ(mm)幅150×奥行50×高さ190 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW
規格M8X40(SM) 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoBSM-640SLT 14M 増速機部品_No.8、MS651DR6T-K カバー部品_No.10、MS510RC-6M フレーム部品_No.59、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.72、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.6、MS653DR6T-K カバー部品_No.9、MS410RC-K3 フレーム部品_No.22、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.9、MS653DR6T-Y カバー部品_No.15、MS334CNA-M フレーム部品_No.16、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.57、MS753DR6T-K カバー部品_No.15、CGM-610NR ギヤケース部品_No.6、MS613R4T-M カバー部品_No.15、MS653DR6T2-Y カバー部品_No.9、MS753DR6T-Y カバー部品_No.15、SSA-V600C 油圧配管部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.9、MS651DR4T-K カバー部品_No.10など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M6X20 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(1.49MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.24MB) 図解NoMSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、GKSL3315-1 走行テンション、動噴テンション部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.51、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.7、GKSL3315R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、SSA-V602C-DX 薬液配管-2部品_No.2、BSA-535 シリーズ コントロールボックス、センサ Dシリーズ部品_No.15、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.39、SSA-E602 フロントパネル部品_No.18、MSL330-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.27、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルトSW_No.27など
1個
54 税込59
7日以内出荷