55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)3.5 種類Vリブドベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)20 リブピッチ(mm)2.4
1個
429 税込472
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)3.8 寸法P(mm)2.34±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)1.5 角度θ(°)40° 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)31.5
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)56
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)



リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.30以下 寸法P(mm)4.70±0.10 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)3.5 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)90
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)


1本
399 税込439
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカートヨタ、ダイハツ、マツダ ベルト形PK型
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用 ベルト形PK 山数3
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト 角度(°)60 寸法P(mm)8.5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42 ベルト形7M
1本
5,490 税込6,039
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)



















大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。 素材はEPDM。
用途自動車用ベルト 山数3 ベルト形PK
1本
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動 特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
1本
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護 質量(g)207 ノズル長(cm)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト 角度(°)60 寸法b(mm)3.5 寸法P(mm)5.3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26 ベルト形5M
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7 ベルト形PK
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)