ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
高さ(mm)7
堀込み寸法(mm)12×7
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。
ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
材質特殊樹脂
色ウス茶
仕様掃出し口可
高さ(mm)12
堀込み寸法(mm)12×12
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)1820
材質アルミ
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。
ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。
材質アルミ押出し材
V型戸車に使用できる面付けレールです。
レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
PH型V戸車併用でより効果的な脱輪防止になります
用途一般室内家具建具用
材質アルミ
堀込み寸法(mm)9×6
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
バリアフリー対応型
用途家具にもよく使用
材質アルミ
断面寸法(mm)9×9
床とレールが同レベルに仕上がる
用途バリアフリー対応埃多いところにも適する。
材質ステンレス
色ステンレス
断面寸法(mm)12×12
バリアフリー対応
用途埃っぽい処にも向く
材質ステンレスSUS304
色ステンレスSUS304
堀込み寸法(mm)12×12
V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具家具用
色黄土色
断面寸法(mm)9×9
V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具用
材質塩ビ
埋め込み寸法(mm)12×12
材質鉄(ユニクロメッキ)
連数一連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×10×40
アズワン品番65-2311-78
ねじサイズM4×10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
連数二連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×20×90
アズワン品番65-2312-05
ねじサイズM4×10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
材質アルミ
色ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1800
アズワン品番65-2311-77
1個
特価
¥989
税込¥1,088
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
タイプSR-V形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
ブロック取付穴種類タップ穴
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類タップ穴
種別SHS-V形
種類ブロック単品
材質アルミ
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×7.7×1800
アズワン品番65-2311-76
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌々日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
1セット(12個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1セット(12個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ山V型
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ