20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)13 寸法A(mm)70 寸法F(mm)27 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法M(mm)1.5 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 枠厚(mm)1.5 寸法G(mm)13.5 寸法K(mm)4 材質(枠)SUS304 芯棒Φ5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入 質量(g)35 軸長(mm)5 材質(軸)SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 板厚・材質1.5・SUS304 サイズ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工 耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R) タイプV型 寸法C(mm)14 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(枠)SUS304 材質(芯金)SUS304
1セット(2個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプV溝型 仕様V型・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型
エコ商品
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプV型 ステンレス枠 寸法I(mm)6 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等 タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 サイズ33型 材質(車輪)POM車 耐荷重(kg)15(2ヶ当り) 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mmSUS304 内枠1.0mm厚SUS304 車高調整ねじ5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)ステンレス枠 板厚・材質SUS304、t1.2 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)鉄枠 板厚・材質SPCC、t1.2 材質(軸) 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 質量(g)14 寸法e(mm)8.5 寸法f(mm)10 寸法a(Φmm)33 サイズ(mm)33 寸法c(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷