カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(7)
- 制御機器(7)
- 防災用品(4)
- 農業機械(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック(9)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(3)
- XP POWER(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- RS PRO(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- 富士倉(1)
- TRACO POWER(1)
- JTT(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- cubele(1)
エコロジープロダクト
「v3000-15-w」の検索結果

残圧排出弁 V3000シリーズ
CKD¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から16日以内出荷空気圧ラインを遮断し残圧を排気します。排気操作は1アクションと容易に残圧排出が可能です。保守作業時、残圧事故防止弁としてご利用ください。電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能です。用途空気圧ラインの残圧排気に。保守作業時の残圧事故防止弁として付属品サイレンサ(SLW-10A)最高使用圧力(MPa)1角度(°)【操作レバー切換】90ねじの種類【配管ねじ】Rcねじ使用流体圧縮空気操作力(N)【押し力】80耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60弁漏れ(cm3/min)10(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)【回転力】2外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。22.2Φ用ハンドルバークランプが付属しており幅広い2輪車に取り付け可能です。発光色切替スイッチ付属。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。用途バイク用適合汎用電圧(V)12-24V兼用モード切替ホワイト/イエロー
汎用 フォグランプ 12-24V対応 15W 3000LM 発光色切替 ホワイト/イエロー 2個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。発光色切替スイッチ付属。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。用途バイク用適合汎用電圧(V)12-24V兼用モード切替ホワイト/イエロー
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
抜け防止ロック電源コード
サンワサプライ¥6,098~税込¥6,708~1本当日出荷サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。 金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など色ブラック規格PSE準拠機能ロック機能付き
ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。バッテリー容量:1024Wh。容量拡張可能。AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)。定格出力(W):1500W。X-Boost(W):対応、最大出力1900W。アプリ接続可能。出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9。ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A。蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)用途充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊付属品AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)12定格出力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×28.1バッテリー容量(Wh)1024
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/2500VA/2500W/ラックマウント/PDU対応
omron(オムロン)¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体:無償保証3年(センドバック修理)外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×603(D)消費電力(W)無負荷時:27W/150W、定格負荷時:135W/270Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):7出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約35kg定格入力電圧(V)AC100V、AC120V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-20R(NEMA 5-15R 共用)、NEMA L5-30R入力プラグNEMA L5-30P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池定格出力電圧AC100V、AC120V充電時間4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格―バックアップ時間3分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2500/2500停電切替時間10ms.以内出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
ポータブル電源パワーステーション1500W
SIGNET(シグネット)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX)質量(kg)約19.5容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V)出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX)寸法(mm2)約432×270×300
ウルトラパワー電源6000
富士倉¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427質量(kg)31高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。定格出力(W)3000入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー寿命3000~4000回バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
フォグランプKIT M1 LED スーパーカブC125
KIJIMA(キジマ)¥22,980税込¥25,2781セット欠品中以前からフォグランプが欲しいと要望されていたスーパーカブC125に無加工で取付けられるフォグランプKITが登場!小型、軽量のM1フォグランプだから可能になったKIT。安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。 。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力 15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68色ホワイト/イエロー適合車種C125
フォグランプM1 15W YL/WH:3/6000K IP68
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷現在販売中のLEDフォグランプよりも小型のLEDフォグランプが登場!全長57mm×径35mmと小型ながら配線の接続の方法でホワイトとイエロー点灯の選択が可能。光を上方向に拡散させたくない場合に有効なバイザーを付属。カットラインあり、配光 ホワイトがロー、イエローをハイで設定。取り付ける場所によってステーの方向を縦、横と選択できるため取付けに苦労しません。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68色イエロー/ホワイト
フォグランプKIT M1 LED ADV160
KIJIMA(キジマ)¥18,980税込¥20,8781セット欠品中ガード類が無くても装着できるように設計したADV160用のフォグランプKITが登場!安定した電源供給のためにアクセサリーパワーユニットも付属。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチはミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。消費電力:15W×2。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K 。明るさ:3000lm。電流:1.3A。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68色ホワイト/イエロー適合車種ADV160
フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y-
KIJIMA(キジマ)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スクーターでもフォグランプが欲しいという多くのご要望に答え、PCX用がついに登場!車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A 。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵) 。防水 :IP68適合車種PCX/160(25y-)
フォグランプKIT M1 LED
KIJIMA(キジマ)¥9,498税込¥10,4481セット(1個)5日以内出荷2025年以降モデル対応フォグランプKITの好評な販売を受け、前モデルにも対応する商品が欲しいという多くのご要望にこたえ、ついに登場!。車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。用途【フォグランプ仕様】。9~24V対応。 。消費電力 15W 。色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K 。明るさ:3000lm 。電流: 1.3A 。動作温度: -40℃~80℃ (冷却ファン内蔵)。防塵防水 :IP68適合車種PCX/160(21-24y)
リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源
cubele¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷から6日以内出荷安全・長寿命・高速充電 リン酸鉄系リチウムイオン電池。約3000回の充電が可能。コンセントに挿したまま使える。停電時はバッテリー電力に自動切換※EPS機能:バッテリー電力に変わる際10ms程の瞬断が発生します。医療機器やNASなどの使用は推奨いたません。満充電まで90分。防災製品等推奨品として認証。操作説明を本体に直接印字。LEDライト。持ち運びしやすい。ACアダプターがなく、コードがすっきり。遠隔操作&カスタマイズ※301Cには対応していません。使用温度範囲(℃)-10~+45(推奨 +20~+30)、充電温度範囲:0~+45(推奨 +20~+30)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)保護機能過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護充電方式AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル充放電回数(回)3000以上(80%)
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TMP 15105C
TRACO POWER¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 23.3mm。効率 = 75%。重量 = 132g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 3000 mA @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシ取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です用途商用 産業機器認定保護クラス II EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 197 rpm 950Dシリーズ
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様出力スピード = 197 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 3000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済みRoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 10W
XP POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:660mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-99
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18→ 75 V dc 6W
XP POWER¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7762アズワン品番65-7220-08
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 6W
XP POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7754アズワン品番65-7220-93
センサ(オンド)
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷部品名称センサ(オンド)図解NoSSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.15、SSA-F617VT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.15、SSA-アルフア1005VT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.15、SSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.15、SSA-アルフア605V ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン ディーゼルパティキュレートフィルタマフラセンサ,差圧パイプ部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.15、SSA-アルフア605MA ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ部品_No.15、SSA-F617MAT-1 エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.15、SSA-F617MAT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.21、SSA-F617VT エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.21、SSA-V1002CT-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.15
フロート
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801個8日以内出荷部品名称フロート図解NoSSA-アルフア605MA エンジン付属品部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン 付属品,オプション部品_No.15、SSA-V602C エンジン(付属品)部品_No.15、SSA-F617MAT-1 エンジン(付属品)部品_No.15、SSA-アルフア605V エンジン付属品部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.15、SSA-F617MAT エンジン(付属品)部品_No.15、SSA-V1002CT-DX エンジン(付属品)部品_No.15、SSA-F617VT エンジン(付属品)部品_No.15、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.15、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.15、SSA-V602C-DX エンジン(付属品)部品_No.15
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X16-8.8T2キユウ部品名称6カクボルト図解NoBSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.38、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.22、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.43、SSA-S610VT -1 ステアリングリンケージ部品_No.20、SSA-α603MA-1 ステアリングリンケージ部品_No.21、SSA-α604 ステアリングリンケージ部品_No.21、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.22、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.13、SSA-V1000C 分配器部品_No.15、SSA-α1003-1 ファン駆動装置部品_No.30、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 右部品_No.22、SSA-V1000 分配器部品_No.16、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.38、SSA-F617MAT-1 ステアリングリンケージ部品_No.22、SSA-S602DX ステアリングリンケージ部品_No.21など
サラバネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥135税込¥1491個8日以内出荷規格1H12部品名称サラバネザガネ図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン取付 BSA-3000C-W部品_No.9、BSA-950シリーズ ナックル組立部品_No.33、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ナックル組立部品_No.33、SSA-アルフア605V 分配器-3部品_No.19、SSA-アルフア605V エンジン取付部品_No.8、BSA-651 951シリーズ ナックル部品_No.36、SSA-V1002CT-DX エンジン取付部品_No.10、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.14、SSA-V602C-DX 分配器-3部品_No.19、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W リザーブタンク,コンプレッサ,マフラパイプ部品_No.15、SSA-アルフア605MA 分配器-3部品_No.19、SSA-V602C 分配器-3部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン取付 BSA-3000C部品_No.9など
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>
ダイヤトレンド¥10,170~税込¥11,187~1本11日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
ダイヤトレンド¥12,300~税込¥13,530~1本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅75機長3M定速 TYPE34-JGI-75-3000-Tシリーズ
マキテック¥249,800税込¥274,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅500機長3M定速 TYPE34-JGI-500-3000-Tシリーズ
マキテック¥359,800税込¥395,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅400機長3M定速 TYPE34-JGI-400-3000-Tシリーズ
マキテック¥339,800税込¥373,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅150機長3M定速 TYPE34-JGI-150-3000-Tシリーズ
マキテック¥269,800税込¥296,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅300機長3M定速 TYPE34-JGI-300-3000-Tシリーズ
マキテック¥329,800税込¥362,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅350機長3M定速 TYPE34-JGI-350-3000-Tシリーズ
マキテック¥339,800税込¥373,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅250機長3M定速 TYPE34-JGI-250-3000-Tシリーズ
マキテック¥299,800税込¥329,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅200機長3M定速 TYPE34-JGI-200-3000-Tシリーズ
マキテック¥279,800税込¥307,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅100機長3M定速 TYPE34-JGI-100-3000-Tシリーズ
マキテック¥259,800税込¥285,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。