カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- バイク純正部品(82)
- 制御機器(28)
- 梱包用品(24)
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 溶接用品(7)
- 測定用品(7)
- バイク部品(5)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車部品(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(96)
- ホンダ(82)
- 富士インパルス(24)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ダイヘン(7)
- 日本モレックス(molex)(7)
- EATON(イートン)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- 村上被服(4)
- omron(オムロン)(3)
- 共立電気計器(3)
- KSフィルター(3)
- 山本科学工具研究社(2)
- ニムラ(2)
- KEMET(2)
- アイコーエンジニアリング(1)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v3001」の検索結果

快適ウェア用バッテリーセット
村上被服¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷5電圧モード連続出力!ブースト機能なし。USB&DC同時出力可能セット内容バッテリー×1、急速充電器×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27色ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
FLK-V3001FC 直流電圧計
フルーク(FLUKE)¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷1000V測定 測定は自動レンジのみ用途直流電圧計付属品TL222、AC220、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)160×66×38防塵防水性能IP42
ビッカース(HV)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用硬さHVJIS規格JIS B7735
レベルスイッチ
神港テクノス(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から7日以内出荷小型、簡単取付。 タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。 シンプルで堅牢な構造。材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)
環境ステーション
アズワン¥180,000税込¥198,0001台7日以内出荷錆びにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉がゴミの出し入れを容易にします。汚れに強く簡単に水洗いできます。ゴミの出し入れの際、手・指を挟む怪我を防ぐストッパー付。
マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥69,980~税込¥76,978~1セット当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用硬さHMVJIS規格JIS B7735
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。色ホワイト質量(g)720コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
SDXCカード UHS-I U3
Team(チーム)¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカードRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源仕様●インダクタンス:1.6 mH●シリーズ:SSR10V●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.06Ω●電流 Max:3 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6917-14
鋼板製グレーチング ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-V(スベリ止)
ニムラ¥7,298税込¥8,0281枚13日以内出荷都営住宅局型CDますぶた。普通目ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止)
ニムラ¥9,198税込¥10,1181枚13日以内出荷都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
快適ウェア ケーブル
村上被服¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷快適ウェア用バッテリーとファンを接続するケーブル、総長110cm。セット内容ケーブル×1色カラーコミ対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約110
快適ウェア 急速充電器
村上被服¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷セット内容充電器本体×1色カラーコミ対応機種V1901/V1903/V2801/V2803/V3001/V3003充電時間(時間)約3.5
快適ウェア ロングケーブル(V19)
村上被服¥1,698税込¥1,8681本当日出荷セット内容ケーブル×1色カラーコミサイズF対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約130