型式旧型式:OR4DV430N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00315-P0
JIS呼び旧JIS:V430
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)425.5
内径許容差(mm)±3.58
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
型式旧型式:OR1AV430N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00315-A
JIS呼び旧JIS:V430
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)425.5
内径許容差(mm)±2.99
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3m
アズワン品番65-7275-66
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 389 → 473V●最大AC定格電圧: 275V●最大直流定格電圧: 369V●制限電圧: 710V●クランプ電流: 10A●材料: 金属J●シリーズ: CH●最大サージ電流: 250A●静電容量: 50pF●長さ: 8.51mm●奥行き: 5.26mm●厚さ: 2.03mm●パッケージ/ケース: 3220 (8552M)mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - CHシリーズ. LittelfuseのCHシリーズの金属酸化物バリスタは、表面実装ソリューションです。これらのトランジェントサージサプレッサは、リードレスチップとして製造されています。このバリスタは従来の有鉛ラジアルタイプに比べ、極めて低プロファイルとなっているため、お客様の設計のサイズや質量を小さく抑えることができ、同時に高い信頼性を実現します。. 低プロファイル 従来の金属酸化化バリスタと異なり、CHシリーズは表面実装でリードレス 周囲温度+125 ℃までディレーティングなし 低電圧デバイスの場合、最大400 Aの高サージ定格電流 チップサイズ: 5×8 mm 電圧: 14 → 274 V、最大定格エネルギー: 8 J. 製品用途の情報. これらの金属酸化物バリスタは、低電圧DCからオフラインボードレベル保護までさまざまな用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質PSP
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット
材質(リング)樹脂製
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)
規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング
材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式手動直動式
使用流体空気
ロック無
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
トップモデル同様の貼りボールで最も安価な中学・ママさん用4号練習球。
仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2
材質人工皮革、貼り
色ブルー/イエロー
質量(g)240~260
サイズ(cm)円周62~64
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ワンボックス、ミニバン専用の高コストパフォーマンスショックアブソーバ
伸び側の減衰力を重視したセッティングで、乗り心地の改善とハードな使用時の操作性を実現。
フル積載時の優れたハンドリング性能を可能にし、車両疲労、ロングドライブ時のドライバーの疲労を軽減します。
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
4号球軽量球。小学生用。
サイズ4号球
質量(g)約210
材質人工皮革
色イエロー/ブルー
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
適合車種DUCATI SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021)
1個
¥14,980
税込¥16,478
36日以内出荷
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:40 → 150mm●コード番号:215-7897
アズワン品番65-7273-95
1個
¥619,800
税込¥681,780
7日以内出荷
視力障害の方に配慮した、鈴入りタイプ。
仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2
材質人工皮革、貼り
色ブルー/イエロー
質量(g)240~260
サイズ(cm)円周62~64
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7894
アズワン品番65-7275-65
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
見た目もかわいく、オシャレなダイエットサンダルが新発売!忙しくてなかなか運動できない、そんな方におすすめです!
お部屋で履くだけ!掃除をしながら、料理をしながら、かかとをアップ&ダウン!
大小の突起が足裏を気持ちよくプッシュ!簡単エクササイズ!ゆらゆら揺れるアーチ形状だから、履きながら自然に下半身をトレーニング!
つま先立ち効果と足つぼマッサージ効果で、ダイエットに効果を発揮します。
ソール部分がま~るくなっているので、ストレッチやO脚予防等のエクササイズにもお使いいただけます。
軟らかく軽いEVA素材で、履き心地快適
水洗いOK!お手入れカンタン
女性用フリーサイズ&男性でもOK!
用途健康サンダルとして
材質EVA樹脂
寸法(mm)155×115×92
色ピンク
靴タイプサンダル
1足
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23
質量(g)80
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38
質量(g)530
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類L字型ブラケット(角度調整可能)
アズワン品番64-9683-88
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ