カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • 増圧弁(2)
  • 自動車純正部品(9)
  • 電動工具(8)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vba」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付) YARD FORCE24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付)YARD FORCE(2件のレビュー)
7,900税込8,690
1個
当日出荷
YARD FORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (残量ケージ付) 24VのハイパワーにパワーアップしたYARDFORCEコードレスシリーズ共通24V2.0Ahリチウムバッテリーです。 80分急速充電可能。 残量のわかるゲージランプ付きです。
適合PSE適合認証済バッテリー適合機種LS C17-JP / LS C21P-JP / LC C16-JP / LE C20-JP / LS C18-JP / LV CS16-JPセット内容バッテリー本体質量(g)約464バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
ドア カザス タグキー TOSTEM(LIXIL)ドア カザス タグキーTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。ホワイト
(51920)ラバー ホンダ(51920)ラバーホンダ(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンテナケーブル ツインバードアンテナケーブルツインバード(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(4m)
3日以内出荷
同軸アンテナケーブル
(50850)ラバー ホンダ(50850)ラバーホンダ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
18Vバッテリーパック モノタロウ18Vバッテリーパックモノタロウ(103件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用取扱説明書(11.3MB)
18Vバッテリー用充電器 モノタロウ18Vバッテリー用充電器モノタロウ(73件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。質量(g)384コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)2.3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li)取扱説明書(11.0MB)
プチロボ XL ワンダーキットプチロボ XLワンダーキット(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウメモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプモノタロウ(75件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6
急速充電器 18Vバッテリー用 モノタロウ急速充電器 18Vバッテリー用モノタロウ(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。 注文コード46745957の充電器と比べて充電時間が半分に短縮できる急速充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)5充電時間(分)30(MOKBP-2.0Li)、60(MOKBP-4.0Li)取扱説明書(2.7MB)
DVバルブ用ソケット モノタロウDVバルブ用ソケットモノタロウ(3件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV山数ネジ部/11(25.4mm)につき使用流体排水用
RVバケツ アイリスオーヤマRVバケツアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER大橋産業(BAL)(35件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー12V質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130入力電圧AC100V50/60Hz
ガスケットPCVバルブ OHNO(大野ゴム工業)ガスケットPCVバルブOHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
10.8Vバッテリーパック SK1110.8VバッテリーパックSK11(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から18日以内出荷
DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DVバルブ用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
ラクラクVバルサン火を使わない水 バルサンラクラクVバルサン火を使わない水バルサン(2件のレビュー)
909税込1,000
1個(6g)ほか
当日出荷
バルサン史上初。植物・精密機器にカバー不要で、お部屋まるごと害虫駆除(殺虫駆除)! くん煙剤(燻煙剤)の事前準備で必要な、植物・精密機器へのカバーが不要です。 蒸気の煙がお部屋のすみずみまで行き渡り、見えない害虫をまるごと駆除。蒸気の煙なので、換気時に煙モレが少なく、煙粒子が落ちないのでお部屋も汚しません。 水を入れるだけの安心始動! 適用害虫は、カメムシ、ムカデ、ヤスデ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ガ、チャタテムシ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオビシムシです。
用途くん煙剤を使うにあたり、使用前の準備が面倒に感じている方や植物等の多いお部屋の害虫駆除を行いたい方に適合害虫カメムシ、ムカデ、ヤスデ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ガ、チャタテムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ有効成分メトキサジアゾン、d・d-T-シフェノトリンシリーズラクラクV利用場所屋内
(11812)インシュレター,PCV バル ニッサン(11812)インシュレター,PCV バルニッサン(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め) ヤシマ化学CAR COOL PCVバルブクリーナー (オイル漏れ止め)ヤシマ化学(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)ほか
当日出荷
清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。 オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。 ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。引火点(℃)100以上(COC)密度(g/cm3)0.91(15℃)外観緑色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
S-Link 14.4Vバッテリーパック EARTH MANS-Link 14.4VバッテリーパックEARTH MAN(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM MTODC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SMMTO(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400
L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&HL・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DFM&H(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9Sタイプ超拡散
10.8Vバッテリーパック セフティー310.8Vバッテリーパックセフティー3(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途バッテリーパック。本体質量(g)200バッテリーリチウムイオンバッテリー
(MD19)PCVバルブ ミツビシ(MD19)PCVバルブミツビシ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
(G92DH)HVバッテリー フィルター トヨタ(G92DH)HVバッテリー フィルタートヨタ(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
コードレス2WAYバリカンⅡ (Y3LH-C30-P000)専用 12Vバッテリー YARD FORCEコードレス2WAYバリカンⅡ (Y3LH-C30-P000)専用 12VバッテリーYARD FORCE(1件のレビュー)
5,400税込5,940
1個
当日出荷
YARD FORCE コードレス2WAYバリカンⅡ専用12Vバッテリー 本体品番:Y3LH-C30-P000に適応 MonotaRO注文コード:50623117に適合
セット内容バッテリー本体質量(g)約176充電時間(分)フル:約3~5稼働時間(時間)(無負荷作動時/フル充電)最大1
DEV バルブシールキット デビルビスDEV バルブシールキットデビルビス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3ピース)
翌日出荷
(G92DH)HVバッテリインテーク フィルタ NO.1 トヨタ(G92DH)HVバッテリインテーク フィルタ NO.1トヨタ(2件のレビュー)
419税込461
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(17139)グロメット,PCVバルブ ホンダ(17139)グロメット,PCVバルブホンダ(2件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷
(11810)PCVバルブ アッセンブリー ニッサン(11810)PCVバルブ アッセンブリーニッサン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
メッシュリアバスケット Vバンド付 JOYCARGOメッシュリアバスケット Vバンド付JOYCARGO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
全体がメッシュ仕様のリアバスケットです。 メッシュは厚みを増した新設計で、安心して荷物を入れることが可能です。 中枠を追加することで強度をアップしました。 取り付けは縦・横のどちらにも対応します。 付属のVバンドを使用することで荷物の脱落を防止します。 上部4面に視認性の高い大型の赤色テープを装備しました。
用途自転車やファミリーバイクに取り付けるカゴ材質スチール付属品取付金具、Vバンド質量(g)1450
関連キーワード
vb管特集