カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 物流用品(8)
  • 電動工具(1)

「vc-70-r3」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラー リケンカプラーリケン
4,398税込4,838
1個
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
RIKEN 油圧シリンダ単動式 理研商会RIKEN 油圧シリンダ単動式理研商会
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラトラスコ品番819-9883材質質量(kg)0.7ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
RIKEN インチねじシリンダ 理研商会RIKEN インチねじシリンダ理研商会
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
カップラ(VC70-R3)付です。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途工事・加工作業用仕様スプリング戻し型付属品VCカプラ材質ねじインチねじ受圧面積(cm2)6.42
RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付 理研商会RIKEN 単動シリンダ VCカプラ付理研商会
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に付属品VCカプラトラスコ品番819-9938材質質量(kg)8.3受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30最低高さ(mm)520必要油量(mL)436
RIKEN 複動シリンダ 理研商会RIKEN 複動シリンダ理研商会
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合にトラスコ品番819-9928材質質量(kg)2.8受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)22最低高さ(mm)254必要油量(mL)54
RIKEN 複動式油圧シリンダー 理研商会RIKEN 複動式油圧シリンダー理研商会
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質
圧力計取付金具 RIKEN(理研機器)圧力計取付金具RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
シャットオフ弁付ブランチ RIKEN(理研機器)シャットオフ弁付ブランチRIKEN(理研機器)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)単動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
26,900税込29,590
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)
369税込406
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)複動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
49,900税込54,890
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピストンメッキ付き。
爪付きジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)爪付きジャッキ(70MPa)RIKEN(理研機器)
209,000税込229,900
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ストローク(mm)125接続口径(Rc)カップラ:3/8作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
引きシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)引きシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
99,900税込109,890
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)センターホールシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
1回路用ブランチ RIKEN(理研機器)1回路用ブランチRIKEN(理研機器)
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
1 つの油圧回路を分岐する時に用います。 3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。 3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。
型式ブランチ(1 回路用)最高使用圧力(MPa)70
ロッドカッター RIKEN(理研機器)ロッドカッターRIKEN(理研機器)
228,800税込251,680
1個
25日以内出荷
炭素鋼棒、特殊鋼棒等の切断ができます。刃物同士が直接接触しないよう設計されていま
最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70-R3
ストレートナー RIKEN(理研機器)ストレートナーRIKEN(理研機器)
138,800税込152,680
1個
25日以内出荷
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
ウェッジラム(70MPa) RIKEN(理研機器)ウェッジラム(70MPa)RIKEN(理研機器)
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
概略質量(kg)2.4接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)6.42最大出力(kN)先端:10、基部:40必要油量(cm3)10
回転ラム(70MPa) RIKEN(理研機器)回転ラム(70MPa)RIKEN(理研機器)
449,000税込493,900
1個
25日以内出荷
両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)30作動方式複動
スーパーフラットジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)スーパーフラットジャッキ(70MPa)RIKEN(理研機器)
51,980税込57,178
1個
25日以内出荷
最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
スイングシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)スイングシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)40