油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
用途油圧器具への接続用です。
2018年トラスコ掲載ページ7 1487
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く)
標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用
付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ
トラスコ品番819-9945
材質合成ゴム
質量(kg)2.1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油一般(鉱物性)
関連キーワード