44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
用途塩ビ管の切断に。 全長(mm)196 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)241 切断能力(mm)42 材質(刃)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。 仕様エアゾール 成分ジメチルシリコーンオイル 材質スチール 容量(mL)420 ガスの種類(高圧ガス)LPG
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

DeniMan塩ビ管カッター用替刃。
用途塩ビ管の切断に。 全長(mm)102 質量(g)64
1個
699 税込769
当日出荷

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続 キャラバン NV350に車両純正中継ハーネスを使用し、市販バックカメラを簡単接続
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

アルミ合金製で軽量です。 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。 アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。
用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。 切断能力(mm)42 トラスコ品番288-1381 全長(mm)233 質量(g)450
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷

つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。
仕様メーカーオプションナビ付車
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)電工プロパイプカッター
アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
全長(mm)225 質量(g)330
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。 ちょう度No.2 液色黄褐色 特性機械的安定性、極圧性 仕様カートリッジ トラスコ品番362-0221 使用温度範囲(℃)-20~100 使用目的潤滑 主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
23,980 税込26,378
当日出荷

1本
2,288 税込2,517
翌々日出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)65 部品番号AG2504-A0 軸径d(Φmm)42 幅b(mm)9
1個
479 税込527
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)60 部品番号AG2492-F0 軸径d(Φmm)42 幅b(mm)7
1個
449 税込494
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)55 部品番号AG2480-E1 軸径d(Φmm)42 幅b(mm)6
1個
429 税込472
8日以内出荷

日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
5日以内出荷

L Series(LVC42) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス4
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 形状逆富士タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.4 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 清浄度8 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 230幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.8 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)150 LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1リール(2500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.1 清浄度8 色温度(K)5000 製品形状逆富士タイプ 150幅 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス8 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 LED寿命(時間)40000
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス8 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)150 LED寿命(時間)40000
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様No.999-043 適合PR-25B、SP 18 トラスコ品番364-5851 適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22 主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷



持ち手の付いたコンパクト調理器セット 食材がくっつきにくいビートリブプレート
用途スライス・おろし・太千切り調理に セット内容蓋・安全ホルダー・スライサー・太千切・おろし・受皿 材質(調理プレート)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)スチロール樹脂、(安全ホルダー)ポリプロピレン、(滑り止め)シリコーンゴム 寸法(mm)85×230×73 質量(g)280 耐熱温度(℃)調理プレート・受け皿・蓋・安全ホルダー:80 滑り止め:200
1セット(6点)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)