カテゴリ

  • 電気材料(115)
    • VCT(24)
    • VCTF(16)
  • 制御機器(59)
  • 作業工具(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 機構部品(4)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
0.7・0.9・1.1・1.5・1.8・2.5・2.7・3.1・3.4・3.7・4.1・4.9・5.1・6.1・7・9.1・10.2・11.6・12.7・15.2・導体外径(Φmm)をもっと見る
灰・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 5.5」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
SF VCT 5.5X4C 品川電線SF VCT 5.5X4C品川電線
17,980税込19,778
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグコード 日東工業電源プラグコード日東工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCT 5.5X3C 品川電線SF VCT 5.5X3C品川電線
14,980税込16,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
4,798税込5,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
SF VCT 5.5X2C 品川電線SF VCT 5.5X2C品川電線
12,980税込14,278
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
ビニソフトVCT222 倉茂電工ビニソフトVCT222倉茂電工
78,980税込86,878
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)600
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(100m)
当日出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
6,798税込7,478
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星柔軟ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
15,980税込17,578
1本
当日出荷から12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
62,000税込68,200
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付 明工社200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付明工社
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
FMコンセントバー用電源コード S-VCT5.5mm2 3m L5-30P付 明工社FMコンセントバー用電源コード S-VCT5.5mm2 3m L5-30P付明工社
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル富士電線工業
91,980税込101,178特価
1巻(100m)
当日出荷から61日以内出荷
VCTケーブルコネクター エスコVCTケーブルコネクターエスコ
1,150税込1,265
1パック(5個)
翌日出荷
ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
61,980税込68,178
1巻(100m)
5日以内出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
84,700税込93,170
1本
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
88,980税込97,878
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工ハイプレンVCT531XX倉茂電工
71,980税込79,178
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
FOプレンVCT360SB 倉茂電工FOプレンVCT360SB倉茂電工
289,800税込318,780
1本(100m)
翌々日出荷から49日以内出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途油環境下での配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)600
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
7,298税込8,028
1巻(10m)
翌々日出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています
規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル三ツ星
8,698税込9,568
1巻(5m)ほか
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
229,800税込252,780
1巻
5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工
9,798税込10,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。
定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
8,640税込9,504
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
6,700税込7,370
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
引掛形30Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形30Aプラグ付コードセットアメリカン電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード富士電線工業
67,980税込74,778
1巻(100m)
翌日出荷
関連キーワード
vct 5.5sq 3c特集