291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度320 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 仕様不織布 トラスコ品番835-9037 砥材A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm)10×330 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
279 税込307
当日出荷

油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。 手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
材質PP サイズA4 枚数100 外寸横幅(mm)210 外形寸法縦(mm)297 フィルム寸法(mm)0.06
1パック(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(5個)
5,298 税込5,828
9日以内出荷

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。 材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
1組(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A3書類をA4サイズで収容できるファイルです。 A3縦型の書類を天とじで収容できます。 樹脂製とじ具を使用していますので、保持力が強く、とじた書類がずれません。
サイズA4-S 材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS 幅(mm)231 高さ(mm)307 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)231 背幅(mm)18 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100% 収納寸法(mm)15 収納枚数(枚)150 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 157
1冊
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番 材質(本体) 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)丁番掛金
面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
用途蝶番 材質(本体) 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : パラレル●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 32●構成 : 128 K x 8●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 8.1mm●高さ : 1.05mm●幅 : 12.5mm●寸法 : 12.5 x 8.1 x 1.05mm●動作温度 Max : +85 ℃ns RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
789 税込868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

花粉やホコリの侵入を防ぐ。
用途SH-VPR100F用 関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1個
369 税込406
当日出荷

1ケース(50枚×36袋)
8,890 税込9,779
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステン丁番掛金
面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
用途蝶番 材質(本体)ステンレス 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)鉄抜丁番左ヌキ
掘り込み型。上に抜くと蝶番が分かれます。
用途蝶番 付属品取付けビス付き 材質(本体) 板厚(mm)1 縦(mm)40 横(mm)27.7 ねじ穴数4
1袋(2個)
489 税込538
翌々日出荷

WAKI(和気産業)鉄抜丁番右ヌキ
掘り込み型。上に抜くと蝶番が分かれます。
用途蝶番 付属品取付けビス付き 材質(本体) 板厚(mm)1 縦(mm)40 横(mm)27.7 ねじ穴数4
1袋(2個)
489 税込538
翌々日出荷

仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●構成 : 128 K x 8ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 4 x 5 x 1.5mm●シリーズ : SST25bit●SST25VF010AシリアルSPI SuperFlashRメモリ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1袋(5個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に 先端ライトなし、竿:M5ネジ 金具フック:DBF-F
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。洗浄仕様です。(アルカリ性洗浄剤による洗浄を実施)
材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル 規格JIS10K ハンドル形状丸形
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・前面部コンパクト設計 ・24時間換気対応 ・強弱2段切替 ・コストパフォーマンス重視
質量(g)700 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)4.0/4.5(強)、2.7/2.8(弱) 騒音値(dB)33/35(強)、24/26(弱) 風量(m3/h)80/83(強)、50/55(弱)
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 表面処理(ボルト)三価クロメート 材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6 材質(ボルト)鋼材SUM22L 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
1ケース(50本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体空気 ポート数2
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー1番竿
1番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(10m) DVF-10000 材質竿:カーボン・金具:SS400 寸法(mm)Φ6×475 質量(g)14 交換方法1.金具と尻金を外します。2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿
フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)130 山数32 番手4 アズワン品番64-7863-65 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.9(幅)×0.41(厚み)
1パック(10本)
780 税込858
翌日出荷