987件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オバナヤ・セメンテックスセメンテックスVF-2
一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート下地調整・表面保護材。薄塗り用
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

小型高圧集塵機VF-2S用の制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用 トラスコ品番460-8851 適合機種VF-2S(1個) 材質ポリエステル+SUS蒸着 寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用 トラスコ品番460-8867 適合機種VF-2S(1個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷


小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィル制電フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用 トラスコ品番460-8855 適合機種VF-2S(1個) 材質カーボン含有ポリエステル 寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など 容量(L)(バケット)2.2 出力(kW)1 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能) 材質(フィルター)ポリエステルパンボンド モーターブラシレスブロワーモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399 制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階 電源コード(m)2.8 塗装色日塗工 F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)0.67(1個使用) ちり落とし方式手動振動式 吸引温度(℃)0~40
1台
619,800 税込681,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻(50m)ほか
21,088 税込23,197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


協和電線工業VVF 電力ケーブル
RoHS
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JIS C 3342 全長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付 周波数(Hz)50/60
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1パック(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート 材質表面:フィルムPET、吸着面シリコン 厚さ(mm)【フィルム】0.3 質量(g)(パッケージ込み)19 タイプスーパークリアフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)67.4×142.9 透過率(%)約90 関連資料カタログ(0.78MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンフェルトVフェルト
3mm厚のフェルト刺しゅうの土台や小物づくりなどに最適!色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
材質ポリエステル100% 寸法(cm)50×55
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

嵌合性が良く、流通にも安心です。 透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数4 材質A-PET
1ケース(100枚×15袋)
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに 質量(g)49 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法H(mm)7.5 寸法t(mm)4 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)28 使用荷重(kN)0.39
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊
3,298 税込3,628
当日出荷

1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MATTEHOPは、イラストや文字をくっきり目立たせることができる新開発のマットカラーインキ搭載のボールペンです。 これまでにない存在感バツグンの筆跡で、想像以上にインパクトのあるデコレーションを気軽に楽しむことができます。 マットな質感のインキだからくっきり目立つ カラーペーパーにも濃く鮮やかに発色・写真やマスキングテープにもはっきり書ける
幅(mm)14 高さ(mm)151 質量(g)9 奥行(mm)9.8 シリーズMATTEHOP 方式キャップ式
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN96×48サイズ。 大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。 入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示(レンジ)-9999~9999 電源電圧(V)AC/DC24~240 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.8MB)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。 双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー、ケース 材質ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR)) サイズ本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm 規格適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5 溝幅12mm×2本
1セット
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質ステンレス 規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
1本
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)