電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
規格JIS C 3342
全長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ホウケイ酸ガラス
最低使用温度(℃)200
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
材質SUS F304またはSUS 304
形状差込み溶接フランジ VF
種類ステンレス製真空装置用フランジ
刻印無し
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN96×48サイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約(奥行20mm実現)。
入力部と出力部は電源部と絶縁。
表示(レンジ)-9999~9999
電源電圧(V)AC/DC24~240
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.8MB)
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状プラスチックフランジ形
材質軌道輪:SUS440C相当、ボール:SUS440C、スリンガ保持器:SUS304、シール:NBR、止めねじ:SUS410、軸受箱本体:ガラス繊維強化熱可塑性ポリエステル樹脂(バロックス420)、取付ボルト用スリープ:SUS304
タイプ(軸受箱)プラスチック品、(軸受)ステンレス品
形式UCVF-S6
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)300
質量(g)48
有効長(mm)280
刃厚(mm)1.25
主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm
1インチ当たり山数10~14
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルS1225VF
1シート(25本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。
材質ZNR
長さ(mm)8
厚さ(mm)3.2
奥行(mm)6
電流(A)クランプ:2.5
シリーズVF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)93
最大定格電圧(V)AC:30、直流:38
バリスタ電圧(V)47
最大サージ電流(A)125
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。
材質ZNR
長さ(mm)8
厚さ(mm)3.2
奥行(mm)6
電流(A)クランプ:10
シリーズVF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)650
最大定格電圧(V)AC:250、直流:320
バリスタ電圧(V)390
最大サージ電流(A)300
リード間隔(mm)2.5
1袋(2個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。
材質ZNR
長さ(mm)8
厚さ(mm)3.2
奥行(mm)6
電流(A)クランプ:10
シリーズVF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
最大定格電圧(V)AC:300、直流:385
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)300
リード間隔(mm)2.5
1袋(2個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。
用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ2×0.8
仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。
材質ZNR
長さ(mm)8
厚さ(mm)3.2
奥行(mm)6
電流(A)クランプ:10
シリーズVF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)165
最大定格電圧(V)AC:60、直流:85
バリスタ電圧(V)100
最大サージ電流(A)600
リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
光電フレームセンサ. XUVFシリーズの光電フレームセンサは、機械に投入される / 機械から排出されるすべての種類の対象の検出及び集計に使用されます。. DC電源(4線) ソリッドステート出力 1NO / 1NCをプログラム可能 LED表示 オスコネクタM12 x 1、4ピン
仕様検出範囲 = 6 mmライトソース = 赤外線長さ = 230mm幅 = 335mm奥行き = 25mmシリーズ = Application material handling IP保護等級 = IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。
研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様屋外用
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
仕様●メモリサイズ : 2Mbit●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 48●構成 : 128 K x 16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様屋外用
材質本体:ステンレス
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5、遮光板1.2、背面取付金具4
扉形式片扉
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
色灰色
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)9.4
幅(mm)6.3
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PALコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
シームレス化と強バックテーパ採用により、立壁加工で高精度な加工が可能です。
用途被削材:高硬度鋼。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ