カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「vk330」の検索結果

ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 卓上スタンド
ATEN¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷VK304は、ATEN 10.1インチタッチパネルVK330に対応した卓上スタンドです。本製品をVK330と組み合わせることで、卓上での設置を容易にすると共に、タッチパネルを様々な角度や高さに調整して快適に使用する事ができます。視野角と高さの調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ATENコントロールシステム操作用タッチパネルVK330対応 ウォールマウントキット
ATEN¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷VK302はATENの10.1インチタッチパネルVK330に対応したウォールマウントキットです。このウォールマウントキットを使用することで、タッチパネルを壁に設置することができ、省スペース化を図ることができます。また、ウォールマウントキットは簡単に着脱出来るようになっており、会議室や教室、講義室などに最適です。装着が容易な着脱式デザイン。省スペース化RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
エコアカップ
リスパック¥17,980税込¥19,7781ケース(100枚×10袋)3日以内出荷A-PETと同等の耐熱温度でありながらA-PETよりも軽い素材のエコアシリーズ。流通耐熱素材の植物由来ハイブリッド容器。サラダや総菜、フルーツなどに最適です。本体のみ、蓋は別売りです。材質PLA-S寸法(mm)175×125×46容量(mL)約600バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190302バイオマス配合率(%)55バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)55生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号509生分解性プラマーク登録番号1098
エコアカップ
リスパック¥14,980税込¥16,4781ケース(50枚×20袋)3日以内出荷A-PETと同等の耐熱温度でありながらA-PETよりも軽い素材のエコアシリーズ。蓋のみ、本体は別売りです。材質PLA-Sバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190302バイオマス配合率(%)55バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)55生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号509生分解性プラマーク登録番号1098
会議室予約システム - アクセス・インスペクター
ATEN¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷アクセス・インスペクター VK401は、ATEN会議室予約システム(RBSシステム)の10.1インチ タッチスクリーンパネル VK430 および 10.1インチ タッチパネルコントローラーVK330と連動して、会議室の入室制御が行えるアドオン・アクセサリーです。ポストパンデミック時代の会議室管理ソリューションでは、非接触アクセス制御が不可欠となります。その中で、VK401は高いセキュリティと衛生状態を維持する上で重要な役割を果たします。また、既存の会議室管理システムにおいて、アクセス制御の追加機能として活用することで、セキュリティをさらに強化することができます。カードスキャンによる会議室の予約・チェックイン・ロック・ロック解除を、操作権限があるユーザーに限定。カレンダーサーバーと連携 - Microsoft 365、Exchange 2010/2013/2016/2019、Google Workspaceに対応。動作周波数 13.56MHz。各種通信規格をサポート - ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)。統合管理に有用な情報(出席者一覧、会議の所要時間など)を収集。指定ユーザーへの定期レポート送信機能(日次・週次・月次・四半期単位)付属品ネジ×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.03( 0.08 lb )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:56×70×23.3材質(ケース)プラスチックインターフェースコネクタータイプポゴピン動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ISO 14443A/B、ISO 15693、Mifare、FeliCa(カードUID)検知距離(mm)最大30(タグタイプによる)動作周波数(MHz)13.56グリーンマーク認定
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(-) 標準品
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334V
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(V) 真空用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332W
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気バルブ(W) 真空・低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334Y
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/8 (サブプレート付)定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)バルブ(Y) 低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334W
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径サブプレートなし定格電圧(V)DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(W) 真空・低ワット用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332V
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(V) 真空用
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334E
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/8 (サブプレート付)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332Y
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/8 (Aポート)定格電圧(V)DC12ねじの種類NPTF使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしバルブ(Y) 低ワット用
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら