カテゴリ
- 測定用品(579)
- ガス分析(571)
- 酸素濃度計(6)
- 測定関連サービス(7)
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)(7)
- テープ(124)
- 両面テープ一般用途用(72)
- 両面テープ自動車用途用(5)
- 両面テープ建築用途用(13)
- 事務用品(26)
- マーカー/蛍光ペン(6)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 換気扇用フィルター(1)
- 学童・教育用品(26)
- プログラミング/ロボティクス(15)
- 科学研究・開発用品(198)
- ガス採集袋/びん(70)
- 建材・エクステリア(293)
- 接着剤・補修材(153)
- 塗料(128)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(106)
- 保管用品(102)
- ポンプ・送風機・電熱機器(72)
- パソコン/周辺機器(60)
- 建築金物(54)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- 制御機器(29)
- 卓上消耗品(25)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 家電(17)
- 機構部品(15)
- バイク部品(14)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- オフィス家具(12)
- 安全保護具(12)
- トラック純正部品(12)
- 洗剤・除去剤(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 日用品(9)
- 厨房用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 農業機械(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- バイク純正部品(6)
- カー用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 梱包用品(5)
- 医療(5)
- 洗車・清掃(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 防災用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車純正部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 理美容(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RAE Systems Inc.(2)
- 新コスモス電機(4)
- 理研計器(569)
- 光明理化(1)
- 3M(スリーエム)(55)
- 寺岡製作所(17)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三菱電機(1)
- WAKI(和気産業)(4)
- SKC(環境測定)(144)
- 坂口電熱(118)
- 南海プライウッド(109)
- タジマ(田島ルーフィング)(91)
- TRUSCO(86)
- コニシ(48)
- ロックマンジャパン(32)
- 日東電工(旧:Permacel)(28)
- ウッドワン(28)
- 日本ファイリング(26)
- ブランドをもっと見る
「voc」の検索結果

極うすテープ (低VOC環境対応形)
コニシ(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻当日出荷から26日以内出荷強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
低VOC粘着テープ
NITTO¥199税込¥2191巻当日出荷環境に優しいテープです。色黒テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥249~税込¥274~1巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
【レンタル】パーソナルVOCモニター(校正書付)
RAE Systems Inc.¥5,898~税込¥6,488~1台翌日出荷から3日以内出荷個人VOC(揮発性有機化合物)モニター 「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。仕様【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定セット内容本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア)寸法(mm)118(高さ)×60(幅)×30(奥行き)質量(g)235センサー10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン)バッテリーLi-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下表示項目瞬時値(ppmまたはmg/m3)動作温湿度範囲-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
低VOC両面テープ 9347
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定仕様手で切断可能適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
低VOC 水性ペイントマーカー 中字
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191本当日出荷から4日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)規制、RoHS指令対象の化学物質(トルエン・ベンゼン・エチレンなど)を含まないインクを使用。 規制対象外のVOC含有率は3%未満のため、環境・身体に安全性の高いマーカーです。 顔料インク(※蛍光色は顔料+染料インク)を使用した水性タイプで、耐光性・速乾性・定着性・隠ぺい性・筆記性に優れており、インクが乾いた後で水に濡らしても筆記が落ちません(※水性のため、ガラス面など凸凹の無い素材への定着性が油性インクに比べ劣るため、そのような素材の場合は耐水性も弱くなります)。 芯を押し込み、インク液を染み込ませる直液式タイプです。用途金属・木材・塩ビ・コンクリート・ラップ・ゴム・ガラスなどへの筆記・マーキングに。材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)インク容量(mL)5商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
Gas sensor Air Quality/VOC
Figaro¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
日東 油面接着用低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。幅(mm)20長さ(m)50適合用途油面被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC 両面テープ NO.7733
寺岡製作所¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
低VOC両面テープ EW-514DB
日東電工(旧:Permacel)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から翌々日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥41,980~税込¥46,178~1箱(4巻)ほか翌々日出荷から31日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥86,980税込¥95,6781巻翌々日出荷VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
零相電圧検出装置 VOC-1MS2
omron(オムロン)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m質量(g)約550(個)耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min定格周波数(Hz)50/60定格容量250pF絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)使用環境屋内(気中)使用周囲温度(℃)-20~+60絶縁階級6号A(JEC1201)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
VOC対策製品両面テープ NO.7721
寺岡製作所¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ
WAKI(和気産業)¥789~税込¥868~1巻当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
【レンタル】PID式VOC濃度計(校正書付)
理研計器¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から5日以内出荷光イオン化テクノロジーを使用して毒性及び爆発性両面の危険性をともなう揮発性有機化合物(VOC)を検出する、ポータブル式ガス検知器。 光イオン化検出器(PID)を使用してガス濃度を測定します。仕様【PIDランプ】10.6eV Kr PIDランプ、【通信距離方法】セット内容本体・インレットノズル・カーボンフィルター・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース・単3電池×3本質量(kg)【機器単体質量】約0.72、【全体質量(標準収納ケースを含む)】約2.2備考上記仕様は、別途記載のない限り、20℃、90%RHの条件でイソブチレン校正(3000ppmまで)をした場合に限りますタイプポータブル式電源単3アルカリ乾電池×3本精度表示値の±5%±1デジット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機器本体(プローブを除く)】約340×60×90、【標準収納ケース】約420×97×320保護等級IP65連続使用時間(時間)約8.5応答時間2秒以下(90%応答)通信方式USB1.1校正イソブチレン100ppm検知原理光イオン化検出器(PID)検知範囲0~20000ppm(フルスケール)※検知対象ガスによる流量(mL/min)220(流量低下警報付)使用温湿度範囲-20~60℃(本質安全防爆対象外を含む)・0~99%RH(結露無きこと)最小表示単位0.1ppm防爆構造本質安全防爆構造、【ATEX】Ⅱ2G Ex ia ⅡC T4 (-15℃≦Ta≦+45℃)/【IECEx】Ex ia ⅡC T4 Ga(-15℃≦Ta≦+45℃)、アメリカ/カナダ認証検知方式吸引式検知対象ガスVOC(揮発性有機化合物)各種認証CE1180、EMC試験:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR 47:2008 ClassA警報種類【ライト】LED点滅・【音圧】95dBA(300mmの地点)・【振動】警報時(任意選択)・【その他】TWA及びSTEL/480種以上のガス※1の読替機能(※1)モデル及び校正ガス濃度により異なりますフルスケール0~20000ppm(ガスによる)サービス分類レンタル
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥849~税込¥934~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
【レンタル】携行型VOCモニター(校正書付)
RAE Systems Inc.¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から3日以内出荷携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。仕様【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池)セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル)寸法(mm)255(高さ)×76(幅)×64(奥行き)測定範囲0-999.9ppm、1000-15000ppm反応時間3秒未満、3秒未満分解能0.1ppm、1ppmバッテリーLi-Ion充電池またはアルカリ電池表示項目瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
VOC抑制タイプ両面接着シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥479税込¥5271袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
ドレンポット VOC-1型用
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用していますRoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
”低VOC再はく離可能両面テープ”
日東電工(旧:Permacel)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16色ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016
日東電工(旧:Permacel)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。色ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516
日東電工(旧:Permacel)¥339~税込¥373~1巻当日出荷曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
【レンタル】VOCモニター ミニレイ3000+ 059-B116-300シリーズ レンタル
ハネウェル¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から4日以内出荷VOCモニターの定番モデル。応答時間3秒のスピード検知。データーログ機能を標準装備。持ち運び便利なハードケース付き仕様データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ寸法(mm)255×76×64質量(g)738タイプ吸引式分解能0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化対象ガスVOC(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)0~15000防水保護等級IP65サービス分類レンタル
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
日東電工(旧:Permacel)¥839税込¥9231巻当日出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。トラスコ品番436-2055材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入)
SKC(環境測定)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)翌々日出荷メタノール用パッシブサンプラーは拡散式によりメタノールを捕集するサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填し、二次拡散バリアを内蔵しています。用途メタノール用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにメタノールを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:Partial●対象物質:Methanol●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018
3M(スリーエム)¥359~税込¥395~1巻当日出荷各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)
日東エルマテリアル¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタムのみ 100個入
Quality Environmental Containers¥8,898税込¥9,7881箱(100個)当日出荷材質PTFE・シリコン厚さ(mm)(セプタム)3.18構成セプタムのみアズワン品番4-4814-14
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入
Quality Environmental Containers¥17,980税込¥19,7781箱(72本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。 分析証明書が付属し、各瓶に製造番号・コンテナ番号を記入したバーコードを貼付しています。材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)40クラス(洗浄)レベル3
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570
寺岡製作所¥329~税込¥362~1巻当日出荷から15日以内出荷環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
油面接着用低VOC両面テープ OW-5016
日東電工(旧:Permacel)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 VOC放散量が少ない両面テープです。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力7.75N/10mm
ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10
3M(スリーエム)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1色黒長さ(m)14
【レンタル】VOCモニター ppbレイ3000+ 059-C116-300シリーズ レンタル
ハネウェル¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から4日以内出荷ppbレベルで検知可能なVOCモニター(ハイエンドモデル)。応答時間3秒のスピード検知。データーログ機能を標準装備。持ち運び便利なハードケース付き仕様データーログ:1分間隔で標準6ヶ月、アクセサリーキット:ハードケース・チャージングクレードル・メタルフィルター・Oリング・ガスアウトレットポート・アダプター・チューブ寸法(mm)255×76×64質量(g)738タイプ吸引式分解能1ppb/0.01ppm/0.1ppm/1ppm ※測定濃度により分解能が変化バッテリーリチウムイオン電池対象ガスVOC(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)0~9999防水保護等級IP65サービス分類レンタル
...