材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-7858-62
入数2
1個(2個)
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
使用流体排水用
こんなお得な商品も!

DVソケット
モノタロウ
¥22~
税込¥24~
形状ソケット
タイプDV
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質PVC
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-7858-58
入数2
1個(2個)
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
こんなお得な商品も!

DVソケット
モノタロウ
¥22~
税込¥24~
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-7858-60
入数2
1個(2個)
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び75
呼び径(A)75
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法(mm)75×50
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ビスは付いていません。
仕様ビスナシ
寸法(mm)75×50
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
トラスコ品番850-8016
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)80
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)102
寸法D2(Φmm)133
寸法l(mm)20
寸法W(mm)189
寸法D3(Φmm)89
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)121
適合レンチ(6角)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番850-6299
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743
形状ソケット
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

TS径違いソケット
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
公差L(mm)±4
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。
本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
適合VP付属品(75)・VU付属品(75)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
継ぎ目のない一体式のガスケット付き
排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。
付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個
材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス
呼び径75・100兼用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。
ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に
許容トルク(N・m)(保証)75
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード