カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vqz21」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQZ21 SMCVQZ21SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ2121~) SMCVQ Series(VQZ2121~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
VQ Series(VQZ2150~) SMCVQ Series(VQZ2150~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2921B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2921BSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(9) 混載用3ポート N.O.リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321R SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321RSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様CE-対応品(Q) CE対応品
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221R) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221R)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321BR SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321BRSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821R) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821R)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様CE-対応品(-) なし
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2521) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2521)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421R SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット仕様
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2521 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2521SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)ファンクション(-) 標準形
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2821B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2821BSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2321R) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2321R)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様CE-対応品(-) なし
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2321B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2321B)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821B)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(8) 混載用3ポート N.C.仕様IP65対応:(-) なしリード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421B)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(9) 混載用3ポート N.O.仕様IP65対応:(-) なしリード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準形
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221BR) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221BR)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2321BSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(YZ) DINターミナル保護構造IP65対応シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2321) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2321)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2221B)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421R) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421R)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(M5) M5ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2421SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2221 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2221SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2921B)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(9) 混載用3ポート N.O.ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
VQ Series(VQZ2120~) SMCVQ Series(VQZ2120~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ215-~) SMCVQ Series(VQZ215-~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ21 SMCVQZ21SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ212-~) SMCVQ Series(VQZ212-~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から13日以内出荷
VQ Series(VQZ2121~) SMCVQ Series(VQZ2121~)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ215K~) SMCVQ Series(VQZ215K~)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2121) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2121)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2150K) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2150K)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
方向制御機器カテゴリ