曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2521)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2521) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43735213VQZ2521-5YO1-C6-Q(-)Rc-(5)3位置プレッシャセンタ(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(1)弾性体シール
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735222VQZ2521-5M1-C4F(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ(M) M形プラグコネクタ リード線付(1) 弾性体シール
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735238VQZ2521-5YZ1-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ(YZ) DINターミナル(1) 弾性体シール
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735247VQZ2521-4YZ1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ(YZ) DINターミナル(1) 弾性体シール
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43735256VQZ2521-5YZ1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ(YZ) DINターミナル(1) 弾性体シール
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする