曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421R)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421R) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(M5) M5ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43734267VQZ2421R-5LO1-M5-Q(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(Q) CE対応品
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734276VQZ2421R-5YZ1-M5(YZ) DINターミナル(-) なし
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする