SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2321R)
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43731406
VQZ2321R-5YZ1-C6
CADデータダウンロード
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください