カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-a」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • VS-カナラインA カナフレックス

    VS-カナラインA

    カナフレックス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    欠品中
    補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
    用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。仕様補強コード材質軟質PVC/硬質PVC赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • 小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ テクネ計測

    小型高精度面積式流量計(気体用) NFMシリーズ

    テクネ計測(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。 計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。 リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。 盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。 もちろん単体での使用も可能です。 立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。 バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC) の異なる様々なタイプをご用意しております。
    用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な 場合にもご使用頂けます。質量(g)75使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)1測定流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌 エレコム

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌

    エレコム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
    材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
  • スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman

    エレコム(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
    用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き ベルソス

    コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き

    ベルソス(1件のレビュー)
    5,980税込6,578
    1台
    当日出荷
    コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!。充電後、使用時間60-80分。床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除。洗い可能なパット4枚付き。長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!
    付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)9電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)充電ケーブル:1.5使用温度(℃)5-35使用時間60-80分充電時間約5-6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16繰り返し・詰め替え対応
  • 高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

    蔵王産業(7件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
    用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
  • アキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム) アキレス

    アキレスウイルセーフA4タイプ(抗ウイルス抗菌フィルム)

    アキレス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(5枚)
    当日出荷
    高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
    用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。仕様粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)トラスコ品番227-4519材質ポリオレフィン系(基材)乳白色(半透明)主な用途屋内用
  • ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS

    ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット

    SIS(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    4日以内出荷
    イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテントです。広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!。シート内面に施されたシルバーコティングで紫外線をカット。コンパクトに折り畳めるので移動もラクラク。かんたんで広々とした日陰が作れるタープテントです。持ち運びがしやすい、専用の収納袋が付属。選べる取り外しが可能な横幕3面!。運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!
    材質PVC、スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)600×300×320フレーム(mm)25×25間口(m)6
  • アジャスタブルオイルフィルタレンチ KTC

    アジャスタブルオイルフィルタレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
    用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
    形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    1,990税込2,189特価
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
  • 高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所

    高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
    用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
  • マグトラン FD型 FEC(エフ・イー・シー)

    マグトラン FD型

    FEC(エフ・イー・シー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TVセッターアドバンス AR113 スタープラチナ

    TVセッターアドバンス AR113

    スタープラチナ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    高級感・機能性においてバランスの良い壁への設置面積が少ないスリムタイプ
    耐荷重(kg)20セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×398×63~529(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+5度、下-12度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)63~529(壁面から)
  • VGAケーブル ATEN

    VGAケーブル

    ATEN(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オーディオとVGA接続インターフェースを搭載したVGAケーブルで、解像度1920×1200まで対応しております。ステレオ音声伝送対応のVGAに最適化された製品。インターフェース:VGAオス-オス+3.5mmステレオオーディオプラグ。シールド材質:ALマイラーテープ。ATENVGA製品と互換-VS0202、VM0404、VS0102、VS0104、VS0108、VS0116、VS0201、VS0401、VS0801Aの出力側で使用可能です
    材質(銅線)スズメッキ銅コネクタビデオVGAオスVGAオスシールドALマイラーRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)材質(ジャケット)PVCケーブルサイズ(AWG)(銅線)30
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • VA線ストリッパー替刃 MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパー替刃

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    VSS-1A、VS-1A兼用の替刃です。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    899税込989特価
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(125件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    669税込736特価
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • 軽作業帽用 耳あご紐 ミドリ安全

    軽作業帽用 耳あご紐

    ミドリ安全(14件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番480-3515適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VSグレー質量(g)18
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別ノーブランド適合リボンDPK3800適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321適合メーカー富士通
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ (エコ)

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
    適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605