110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番373-9112 質量(g)170 寸法L(mm)512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムには特殊コーティングを施した最高品質シリコンゴムを採用し、撥水皮膜を形成します。ガラス撥水コーティング施工車にも使用可能です。
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質特殊溶解ハイスRHX1 表面処理TiALNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)12.7 材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ 穴角12角
1個
699 税込769
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エイトワンSビデオコード
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像と音声を再生するコード
適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ 材質無酸素銅 コネクタ形状Sプラグ-Sプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声) プラグ24金メッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データシステムAVセレクターオート
エコ商品
AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(。あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。
仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用] 付属品AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 使用温度範囲(℃)-10~60 消費電力(W)1以下 定格電圧 DC V12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く) 端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
6,898 税込7,588
7日以内出荷

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 表面仕上げメッキ+クリアー ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SV スライドウェイ NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
8,503 税込9,353
31日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気・不活性ガス
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気・不活性ガス 管接続口径サブプレートなし 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)






用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 150幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)