カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,081)
  • 農業機械(2,393)
  • オフィス家具(185)
  • 制御機器(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • バイク部品(42)
  • メカニカル部品(37)
  • 測定用品(34)
  • 自動車純正部品(33)
  • 電気材料(21)
  • 切削工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 研磨材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 自転車部品(12)
  • 建築金物(10)
  • カー用品(10)
  • 作業工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み

「vt-1」の検索結果

7,246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールテープVT-19 ニチバン
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グレー
    ピンク
    +4

    ビニールテープVT-19

    ニチバン(57件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
  • AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】 アサヒAV

    AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】

    アサヒAV
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ダイヤフラムバルブ
    サイズ20A材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.6V, MMQA33VT1G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.6V, MMQA33VT1G

    onsemi
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●最大クランピング電圧 : 48.6V●最小ブレークダウン電圧 : 31.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-74●最大逆スタンドオフ電圧 : 25V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 150W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 75nA●24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39V, MMQA27VT1G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39V, MMQA27VT1G

    onsemi
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 39V。最小ブレークダウン電圧 = 25.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-74。最大逆スタンドオフ電圧 = 21V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 150W。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.7mm。24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17.3V, MMQA12VT1G onsemi

    onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 17.3V, MMQA12VT1G

    onsemi
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17.3V●最小ブレークダウン電圧 : 11.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-74●最大逆スタンドオフ電圧 : 9.1V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 150W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 75nA●24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • しーるしーる(自動車板金向け専用シール) VOSTONE(ボストン)

    しーるしーる(自動車板金向け専用シール)

    VOSTONE(ボストン)(15件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1シート(25枚)
    当日出荷
    ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • Vトルクスビット ベッセル

    Vトルクスビット

    ベッセル(8件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス両頭機能片頭
  • OHM 先端形トイレファン オーム電機

    OHM 先端形トイレファン

    オーム電機(32件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
    仕様電源コードプラグ付適合場所トイレ
  • 剛彩トルクスビット ベッセル

    剛彩トルクスビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
    全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル

    Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

    ベッセル(10件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • ジャッピービニールテープ JAPPY

    ジャッピービニールテープ

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1箱(10巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ゴム系粘着材
  • ぱっちんプレート モリタ宮田

    ぱっちんプレート

    モリタ宮田
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート材質ABS樹脂色白タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
  • KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT01) SMC

    KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT01)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状トリプルユニバーサルエルボ
  • 消火器スタンド(消火器設置台) モリタ宮田

    消火器スタンド(消火器設置台)

    モリタ宮田
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    3日以内出荷
    使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。
    用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
  • 園芸用ビニールタイ TRUSCO

    園芸用ビニールタイ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
    用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。幅(mm)4材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)色緑奥行(mm)0.2
  • 剛彩トルクスロングビット ベッセル

    剛彩トルクスロングビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    全長(mm)150先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 万能用ヤスリ (大荒目) ツボサン

    万能用ヤスリ (大荒目)

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。
    用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
  • 10倍単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    10倍単眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
    付属品ケース、ストラップ質量(g)238倍率(倍)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150視界5.8°最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)301000m先の視野(m)101明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)10
  • Y1VT13000 CS-R9100 スプロケット 13TA SHIMANO(シマノ)

    Y1VT13000 CS-R9100 スプロケット 13TA

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • リベットはずし機(ファイル用) コクヨ

    リベットはずし機(ファイル用)

    コクヨ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    分別に手間と時間のかかるファイル・クリヤーブック・バインダーノートのとじ具を固定しているリベットを、レバーを倒すだけで簡単に外すことができます。レバーは本体内に収納できるため、スペースを取らずに保管できます。外れたリベットは収容ケースに入り、飛び散ることがありません。
    付属品替えピン 1本適合コクヨ製品のファイル・クリヤーブック・バインダーノート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×280×351(157)()内はレバー収納時
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻(50m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • Y1VT12000 CS-R9100 スプロケット 12TA SHIMANO(シマノ)

    Y1VT12000 CS-R9100 スプロケット 12TA

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
  • 低圧用Pバルブ避雷器(エレメントのみ) 音羽電機工業

    低圧用Pバルブ避雷器(エレメントのみ)

    音羽電機工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    低圧用Pバルブ避雷器の、エレメントのみの商品です。
    定格電圧(V)AC110適合本体型式PV-T1F
  • 立吊クランプ(SVC-H)用カムセット スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用カムセット

    スーパーツール
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
  • 低圧用Pバルブ避雷器 音羽電機工業

    低圧用Pバルブ避雷器

    音羽電機工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
    用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
  • 立吊クランプ(SVC)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC)用部品

    スーパーツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田

    消火訓練用品 おてがる訓練まと

    モリタ宮田
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    4日以内出荷
    訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。樹脂製で軽量なので持ち出しが簡単です。
    用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。材質まと:ABS樹脂、ポール:アルミニウム質量(g)総:約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約606×250×263(正立時)
  • コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    コンパクト形 ボールバルブ

    廣瀬バルブ(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
  • 立吊クランプ(SVC-E)用カムセット スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用カムセット

    スーパーツール
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ボールバルブ SUS

    フジキン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
  • ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用 WIZ'A

    ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用

    WIZ'A
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100色シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
  • 吊戸棚(Vタイプ) ニッサンハロー

    吊戸棚(Vタイプ)

    ニッサンハロー(10件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    色ホワイト高さ(mm)500奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10倍コンパクトDH双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    10倍コンパクトDH双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム。モデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
    質量(g)238倍率10倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×117×40対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)97.8明るさ6.3実視界(°)5.6
  • Bluetooth トランスミッターレシーバー エアージェイ

    Bluetooth トランスミッターレシーバー

    エアージェイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    飛行機で!ジムで!イヤホンジャックに挿すだけでワイヤレスサウンドが楽しめる♪Bluetooth非対応の機器をBluetooth5.0で無線化、ご自身のワイヤレスイヤホンが使えるようになります。送信(TX)モードと受信(RX)モードの1台2役。送信モードではTVや機内の音声をワイヤレスイヤホンで聴く事ができます。受信モードではスマホやiPhoneの音声をスピーカーやコンポなどで聴くことができます。
    材質ABS質量(g)15.5適合規格Bluetooth Vre.5.0(通信距離見通し10m)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×12×126充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~35連続動作時間最大10時間(TX)、最大10(RX)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP/HSP登録範囲7台充電端子USB-C対応コーデックSBC(A2DP)グリーンマーク認定
  • V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    V-TEX 12倍コンパクト双眼鏡

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ドームやアリーナなど大きな会場でのコンサートやスポーツ観戦など様々なシーンで活躍するでしょう。 折りたたむと大変コンパクトになり、カバンに入れて気軽に持ち運びできます。
    寸法(mm)116×44×67質量(g)249倍率12倍最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)100.4アイレリーフ(mm)8実視界(°)5.8
  • ジェットクーラ 日本精器

    ジェットクーラ

    日本精器
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
    用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • 2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ

    PROCHI(プロチ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    加工時の刃先の磨耗を軽減します。
    材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
  • 黄銅鍛造製 3方ボールバルブ フジキン

    黄銅鍛造製 3方ボールバルブ

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • 立吊クランプ(SVC-WH)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-WH)用部品

    スーパーツール
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷