「vt3-w」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4) 寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb) 質量(kg)0.3~0.4 適合規格防塵 外形寸法W(mm)196 外形寸法H(mm)120
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4スイッチ付
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4) 寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb) 質量(kg)0.4~0.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)225 外形寸法H(mm)120
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ低消費電力・真空仕様形
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


UVレーザーマーカー ND精工 動画あり
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。 繰返し精度(mm)±0.003 加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200 保証期間ご購入日より1年間 最小スポット径(Φmm)0.02 レーザー波長(nm)355 電源仕様AC 100V 50/60Hz レーザー方式:UVレーザー 最大速度(mm/sec)7000
1台
1,398,000 税込1,537,800
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307W) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307W SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シルバー メーカーホンダ 主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99> 位置
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続 質量(kg)0.9 取付方式埋込取付 使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下) 外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D) 出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A 制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF 表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒 入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること 制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A 応答時間(秒)2(補足1) 絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V) 消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V) 設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar) 計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠) 最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用 適合回路三相3線、三相4線共用 補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%) 調整方式(自動力率)無効電力検出方式 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと 停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ 商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
1個
199 税込219
4日以内出荷

Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:472g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ミズブタクミタテ
備考34~43フクム 規格ARAG356060(ウエ) 部品名称ミズブタクミタテ 関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.65MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.31MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.43MB) 図解NoSSW-400CM-3 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.3、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.2、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F617VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F617MAT-1 薬剤タンク部品_No.6、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.2、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.20、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.3、SSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F616VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.3、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテ、SSW-400CM-2 薬剤タンク部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテなど
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。最大連続 順方向電流 = 20A。ピーク逆繰返し電圧 = 45V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 630mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)セパレータ
部品名称セパレータ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 図解NoSSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 燃料タンク,ポンプユニット,フィルタ部品_No.16、SSA-F617VT 燃料配管部品_No.3、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.19、SSA-アルフア605MA 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.21、SSA-アルフア605V 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.21、SSA-F617VT-1 燃料配管部品_No.3、SSA-アルフア1005VT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.21、SSA-F617MAT 燃料配管部品_No.3、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.19、SSA-V602C-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.19
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイピングクリツプ
規格LN20オーツカ 部品名称パイピングクリツプ 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.73MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C部品_No.2、BSA-662 1062シリーズ エアコン3 ヒータホース部品_No.17、SSA-F617VT-1 オプション-3(巻車)部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ エアコン2 クーラホース部品_No.19、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ エアコン ヒータホース部品_No.17
1個
839 税込923
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシング
規格R1/2XRC1/4ニワ 部品名称ブツシング 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 図解NoBSM-1070SLT(18) 第2段ブーム ノズル部品_No.27、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 左部品_No.42、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.42、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.3、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.28、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.23、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム ノズル部品_No.27、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 ~2016年9月部品_No.21、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.27、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブームなど
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイコクラベル
備考バッテリエキ、コード※新タイプ 規格バツテリエキコード 部品名称ケイコクラベル 関連資料展開図1(1.85MB) 展開図2(1.68MB) 展開図3(1.49MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.68MB) 展開図7(1.68MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.42MB) 展開図12(1.65MB) 展開図13(1.66MB) 展開図14(1.67MB) 展開図15(1.54MB) 展開図16(1.68MB) 展開図17(1.72MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.41MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.43MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.48MB) 展開図24(1.48MB) 展開図25(1.51MB) 展開図26(1.51MB) 展開図27(1.43MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(1.49MB) 展開図30(1.49MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.85MB) 展開図34(1.85MB) 展開図35(1.46MB) 展開図36(1.46MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.45MB) 展開図39(1.49MB) 展開図40(1.49MB) 展開図41(1.45MB) 展開図42(1.45MB) 展開図43(1.46MB) 展開図44(1.46MB) 展開図45(1.56MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.48MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.42MB) 展開図50(1.42MB) 図解NoSSW-400CM-3 ハリマーク部品_No.17、SSA-E540DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.31、SSA-V602C-DX 警告ラベル部品_No.7、MSV615DR4CSL-Y(10) ハリマーク部品_No.3、SSA-V602C 警告ラベル部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W 警告ラベル部品_No.13、SSA-F616VT 警告ラベル部品_No.8、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ハリマーク部品_No.3、BSA-950シリーズ 警告ラベル部品_No.10、SSA-Z500DX-2 警告ラベル部品_No.5、SSA-E602DX 警告ラベル部品_No.7、SSA-α510 M-A 警告ラベル部品_No.25、MS615R8CGF-RV(13) ハリマーク部品_No.16、SSA-E500DX-120 ハリマーク・警告ラベル部品_No.31、SSA-α1003 警告ラベル部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ 警告ラベル部品_No.10、SSA-V600C-1 警告ラベル部品_No.4など
1個
379 税込417
7日以内出荷

日恵製作所LED積層灯
保護構造IP54 温度範囲(℃)-20~60 外径(Φmm)100 電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm 材質(ボディ)ASA 材質(レンズ)PC 耐振動4.5G 接点容量30V 30mA以上
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナイロンタイ
用途対応モデル:V3n(CC-TR310TW/CC-TR210DW) / ベロ ワイヤレス+(CC-VT210W/CC-VT235W) / ベロ ワイヤレス(CC-VT230W) 。4本入り
1セット(4本)
99 税込109
23日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:594g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール
1個
13,980 税込15,378
92日以内出荷

サイズ:1インチボール。重量[グラム]:567g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー。備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷